絞り込み
内径×外径(Φmm)
  • 18×42
  • 4.5×12(4)
  • 4.5×15(5)
  • 4.5×18(3)
  • 4.7×12(2)
  • 6×12(6)
  • 6×15(8)
  • 6×18(8)
  • 6×21(4)
  • 7.5×18(4)
  • 7.5×20(2)
  • 7.5×21(2)
  • 8×18(3)
  • 8×21(2)
  • 9×21(6)
  • 9×24(5)
  • 12×30(6)
  • 15×36(6)
  • 25×50(6)
  • 32×60(3)
長さ(m)
  • 1(5)
  • 10(1)
ブランド
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • クニイ(1)
  • アラム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーンルームブースやクリーンベンチは、室内の一部の清浄度を高めるために必要な機器です。付属物のひとつとして、排気用ホース・ゴム管があります。特殊エラストマー製の真空ホースは、柔軟性と機能性を備えた商品。オゾン・薬品・熱・油への耐性があり、ひび割れにくいのが利点です。二重真空用排気ゴム管の場合、内層には天然ゴム、外層には特殊合成ゴムが使用されています。耐候性の向上により、長期間の使用が可能です。シリコン製の排気管は、耐熱性や耐寒性を備えています。使用できる温度の範囲は、マイナス70度からプラス200度までです。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径×外径(Φmm)」から絞り込む
4.5×15(5)
6×12(6)
6×15(8)
6×18(8)
9×21(6)
9×24(5)
12×30(6)
15×36(6)
18×42
25×50(6)
内径×外径(Φmm)をもっと見る
  • クニロン真空ホース クニイ

    クニロン真空ホース

    クニイ(17件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻(1m)
    当日出荷
    柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100℃最高真空圧力(MPa)0.133Pa
  • アラメック真空ホース アラム

    アラメック真空ホース

    アラム(8件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1巻(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    真空保持性能に優れています。
    材質プラスチックエラストマーホース長さ(m)1脆化温度(℃)-64硬さ(デュロメータA)A30RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコン排気管 アズワン

    シリコン排気管

    アズワン
    ¥43,659税込¥48,025
    1本(1m)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
    材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
  • 赤シリコーン長尺排気管 コクゴ

    赤シリコーン長尺排気管

    コクゴ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。
  • 排気ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    排気ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(1m)
    5日以内出荷
    材質天然ゴム長さ(m)1
排気用ホース・ゴム管