絞り込み
ブランド
- アズワン
- ADVANTEC(100)
- 日本エアーテック(16)
- コトヒラ工業(15)
- キッツマイクロフィルター(7)
- 東洋リントフリー(4)
- ヤマダコーポレーション(4)
- 日立産機システム(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- ウインセス(2)
- エスコ(2)
- ユニット(2)
- サンプラテック(2)
- 三共空調(2)
- DESCO(2)
- オージーテック(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- CRUMA(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- ブランドをもっと見る

ピュアスペース・01
アズワン(1件のレビュー)¥40,900税込¥44,9901個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン¥11,600税込¥12,7601枚当日出荷仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1424-11
ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン¥36,900税込¥40,5901個当日出荷交換用抗菌・防臭HEPAフィルター仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)450×450×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-11
活性炭排気処理装置
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1セット(9本)ほか当日出荷から翌々日出荷室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
計量スコップSCC 1パック 1本/袋×5袋入
アズワン¥2,910~税込¥3,201~1パック(5袋×1本)当日出荷から翌々日出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。材質PP
ポータブルヒュームフード用角型フード
アズワン¥10,600税込¥11,6601個当日出荷材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×350×90接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-13
卓上脱臭装置
アズワン¥79,300税込¥87,2301個当日出荷臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
アームダクト
アズワン¥31,300~税込¥34,430~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
ミクロスパーテル つや消しタイプ
アズワン¥208~税込¥229~1本翌々日出荷から12日以内出荷照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。材質SUS304
CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ
アズワン¥3,900税込¥4,2901枚当日出荷クリーンルーム用ウエア 100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 総丈がやや長めです。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm/秒
クリーンルームチェア CLシリーズ
アズワン¥80,091~税込¥88,100~1個翌々日出荷導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂キャスター導電性(双輪)電気抵抗値10^8Ω以下
低発塵活性炭マスク 4層タイプ レギュラー 50枚入
アズワン¥4,455税込¥4,9011箱(50枚)当日出荷表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)175×90タイプ耳かけアズワン品番4-2081-01
折りたたみ簡易ドラフト
アズワン¥116,000~税込¥127,600~1個翌々日出荷不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
ポータブルヒュームフード用PVCフード
アズワン¥22,400税込¥24,6401個当日出荷仕様Φ75mmサイズ(mm):300×150×300材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番3-4064-14
交換用活性炭(M型耐酸タイプ用)
アズワン¥13,100税込¥14,4101個当日出荷仕様不織布フィルターで活性炭を包みビニール袋で個包装。注文コード20901125(3-4056-06)活性炭ユニット耐酸タイプの交換用活性炭タイプ酸性アズワン品番3-4056-08粒径(mm)ペレット:約4
ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式
アズワン¥97,900税込¥107,6901個当日出荷アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
無塵衣・AS206C
アズワン¥7,049~税込¥7,754~1着翌々日出荷から5日以内出荷クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。仕様男女兼用コート材質導電糸入りポリエステル100%グレード(目安) クラス10000
ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入
アズワン¥5,400税込¥5,9401袋(10本)当日出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。材質SUS304寸法(mm)180タイプ丸太アズワン品番4-2960-03
折りたたみ簡易型除塵フード
アズワン(1件のレビュー)¥46,200税込¥50,8201個翌々日出荷工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)700×500×550ダクト径(Φmm)Φ38アズワン品番3-392-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
折りたたみ粉体計量ドラフト
アズワン¥113,000~税込¥124,300~1個翌々日出荷不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
マルチドラフトMD-1N
アズワン¥81,900税込¥90,0901台当日出荷コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板寸法(mm)433×341×265本体質量(kg)約6.9アズワン品番3-3018-11