絞り込み
足長(mm)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • climbing(クライミング)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • Rocker(4)
  • SCHOTT/DURAN(7)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • アズワン(20)
  • ケニス(3)
  • コクゴ(2)
  • コスモスビード(19)
  • ナリカ(4)
  • フロンケミカル(5)
  • フロン工業(3)
  • レオナ(3)
  • 三商(9)
  • 日本理化学器械(NRK)(21)
  • 旭製作所(5)
  • 桐山製作所(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)

    吸引ろ過びん

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷
    ●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
    用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
  • ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学)

    ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。
    用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
  • 吸引鐘セット SIBATA(柴田科学)

    吸引鐘セット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷
    ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
    付属品ガラス板、パッキン上部内径(mm)37
  • ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器円筒ロート形 3G

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 17G 円筒ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)140足長(mm)85足外径(Φmm)12ろ過板直径(Φmm)65
  • ガラスろ過器るつぼ形 1G SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器るつぼ形 1G

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
    用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
  • ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付 SIBATA(柴田科学)

    ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
  • ブフナー型ガラスロートのみ SIBATA(柴田科学)

    ブフナー型ガラスロートのみ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷
    多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
    仕様ロートのみ材質ガラス
  • ブフナーロート用TF目皿板 SIBATA(柴田科学)

    ブフナーロート用TF目皿板

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷
    多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
  • パッキン 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)

    パッキン 吸引鐘 2000mL用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。
    厚さ(mm)2
  • ガラスろ過器 15AG アリン形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 15AG アリン形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30内径(Φmm)100足長(mm)80足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)20
  • ガラスろ過器 25G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 25G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)450足長(mm)120足外径(Φmm)16ろ過板直径(Φmm)90
  • ガラスろ過器 165G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 165G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1500足長(mm)180足外径(Φmm)24ろ過板直径(Φmm)145
  • ガラスろ過器 151G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 151G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1200足長(mm)150足外径(Φmm)22ろ過板直径(Φmm)130
  • 共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
    用途分離足式ガラスろ過器用材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)117摺合せ29/17
  • ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    容量(mL)60
  • ガラス板 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス板 吸引鐘 2000mL用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    2000mL用減圧容器(吸引鐘)に使用するスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とパッキンを組み合わせて使用します。
    厚さ(mm)8
  • 吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用 SIBATA(柴田科学)

    吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
    減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
  • ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2内径(Φmm)30足長(mm)50足外径(Φmm)5ろ過板直径(Φmm)10
  • ガラスろ過器 54G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 54G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ほうけい酸ガラス型式54GP250容量(mL)70内径(Φmm)75ポアサイズ(μm)160~250足長(mm)90足外径(Φmm)9フィルター穴径(μm)160~250ろ過板直径(Φmm)32
  • ガラスろ過器 52G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 52G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)40内径(Φmm)60足長(mm)75足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)23
  • ガラスろ過器 51G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 51G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)15内径(Φmm)45足長(mm)60足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)18
  • ガラスろ過器 26G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 26G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)750足長(mm)135足外径(Φmm)18ろ過板直径(Φmm)110
  • 共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30高さ(mm)78摺合せ29/17
  • ガラスろ過器 2G るつぼ形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 2G るつぼ形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
ろ過器/ブフナロート