吸引ろ過びんSIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)当日出荷
●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。
●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。
500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18
※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。
●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付SIBATA(柴田科学)当日出荷から7日以内出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
吸引鐘セットSIBATA(柴田科学)当日出荷から6日以内出荷
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
ガラスろ過器 17G 円筒ロート形SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65容量(mL)140材質ほうけい酸ガラス足長(mm)85足外径(Φmm)12
吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用SIBATA(柴田科学)6日以内出荷から93日以内出荷
減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
ガラスろ過器 25G ブフナロート形SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)90容量(mL)450材質ほうけい酸ガラス足長(mm)120足外径(Φmm)16
共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
用途分離足式ガラスろ過器用材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)117摺合せ29/17
ガラスろ過器 11G 円筒ロート形SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,978
1ケース(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ガラスろ過器 26G ブフナロート形SIBATA(柴田科学)3日以内出荷から33日以内出荷
容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)110容量(mL)750材質ほうけい酸ガラス足長(mm)135足外径(Φmm)18
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3