絞り込み
材質
  • ゴム(2)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(97)
ブランド
  • アラム
  • フロンケミカル(530)
  • 三商(134)
  • コクゴ(118)
  • アズワン(93)
  • ケニス(68)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • ウシオユーテック(19)
  • サンプラテック(17)
  • フロウエル(17)
  • ワモト(12)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • ニチアス(6)
  • Nordson MEDICAL(5)
  • レオナ(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • フジキン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アラムPVCニップル アラム

    アラムPVCニップル

    アラム(23件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
    ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPチューブジョイント ストレート異径型 アラム

    PPチューブジョイント ストレート異径型

    アラム(5件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPチューブジョイント ストレート型 アラム

    PPチューブジョイント ストレート型

    アラム(8件のレビュー)
    199税込219
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチューブコネクターI型 アラム

    ミニチューブコネクターI型

    アラム(3件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PPタイプI型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムPVCニップル用ナット アラム

    アラムPVCニップル用ナット

    アラム(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
    材質PVC厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムPPハーフコネクター アラム

    アラムPPハーフコネクター

    アラム(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス異径ソケット アラム

    ステンレス異径ソケット

    アラム(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
    材質SUS304
  • アラムミニコネクターS型異径 アラム

    アラムミニコネクターS型異径

    アラム(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
    材質ポリプロピレンタイプ異径RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニハーフコネクター アラム

    アラムミニハーフコネクター

    アラム(6件のレビュー)
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
    ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCニップル アラム

    PVCニップル

    アラム(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
    用途軟質ホース接続用。材質塩化ビニールねじ規格PT1/2
  • TPXチューブジョイント ストレート異径型 アラム

    TPXチューブジョイント ストレート異径型

    アラム(1件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクターY型 アラム

    アラムミニコネクターY型

    アラム
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フローモニター アラム

    フローモニター

    アラム(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    液体の流れを確認することが出来ます。
    材質本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
  • アラムPPハーフエルボ アラム

    アラムPPハーフエルボ

    アラム(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクターT型 アラム

    アラムミニコネクターT型

    アラム(3件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PPチューブジョイント Y型 アラム

    PPチューブジョイント Y型

    アラム(5件のレビュー)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムフローモニター アラム

    アラムフローモニター

    アラム(6件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
    材質(本体)ポリカーボネート材質(羽根)ポリプロピレン
  • PPチューブジョイント T型 アラム

    PPチューブジョイント T型

    アラム(5件のレビュー)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス六角ソケット アラム

    ステンレス六角ソケット

    アラム
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラム

    アラムストレーナー(インラインストレーナー)

    アラム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
    用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
  • PVCナット アラム

    PVCナット

    アラム
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
    トラスコ品番818-6659材質PVC(塩化ビニール樹脂)厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2
  • TPXチューブジョイント Y型 アラム

    TPXチューブジョイント Y型

    アラム(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルアーフィッティング アラム

    ルアーフィッティング

    アラム(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(10個)
    当日出荷
    細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
    材質PPオートクレーブの可否可能
  • アラムミニコネクターL型 アラム

    アラムミニコネクターL型

    アラム
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックカップリング セット アラム

    プラスチックカップリング セット

    アラム(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
    材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
  • アラムインラインフィルターN アラム

    アラムインラインフィルターN

    アラム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。 従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400材質(メッシュ)SUS316
  • PVCニップル用パッキン アラム

    PVCニップル用パッキン

    アラム
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷
  • アラムミニハーフエルボ アラム

    アラムミニハーフエルボ

    アラム(2件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
    ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムジョイナー異型 アラム

    アラムジョイナー異型

    アラム
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。耐熱性、耐薬品性に優れています。平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。
    用途軟質チューブ接続用。材質ポリプロピレン
  • PPコネクター アラム

    PPコネクター

    アラム
    799税込879
    1組(10個)
    当日出荷
    同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
    材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPXチューブジョイント T型 アラム

    TPXチューブジョイント T型

    アラム(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコネクター アラム

    ミニコネクター

    アラム
    419税込461
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント) アラム

    アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント)

    アラム
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。
    用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。材質(本体)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)5~200材質(弁)シリコーンゴム
  • アラムインラインフィルター アラム

    アラムインラインフィルター

    アラム
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!
    フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニハーフエルボ アラム

    ミニハーフエルボ

    アラム
    649税込714
    1組(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
    材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合
  • プラスチックカップリング インサート アラム

    プラスチックカップリング インサート

    アラム
    389税込428
    1個
    当日出荷
    カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
    材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
  • アラムホースコネクターL型 アラム

    アラムホースコネクターL型

    アラム(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nジョイナー アラム

    Nジョイナー

    アラム
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がポリプロピレンの為、耐熱耐薬品性に優れております。材質(PP)ポリプロピレン
  • TPXチューブジョイント ストレート型 アラム

    TPXチューブジョイント ストレート型

    アラム(4件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック