カテゴリ
絞り込み
材質
- ゴム(3)
- シリコン(1)
- ステンレス(13)
- 塩化ビニール(PVC)(9)
- 樹脂(187)
ブランド
- アラム
- フロンケミカル(575)
- アズワン(459)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(173)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(115)
- TGK(東京硝子器械)(104)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- climbing(クライミング)(29)
- KITZ(キッツ)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
特価

アラムPVCニップル
アラム(23件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント ストレート型
アラム(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント ストレート異径型
アラム(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムPVCニップル用ナット
アラム(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。材質PVC厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターS型異径
アラム(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンタイプ異径RoHS指令(10物質対応)対応
アラムPPハーフコネクター
アラム(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニハーフコネクター
アラム(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10個)当日出荷材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
TPXチューブジョイント ストレート異径型
アラム(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターY型
アラム¥599~税込¥659~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムフローモニター
アラム(6件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。材質(本体)ポリカーボネート材質(羽根)ポリプロピレン
PPチューブジョイント Y型
アラム(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターT型
アラム(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムPPハーフエルボ
アラム(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント T型
アラム(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムストレーナー(インラインストレーナー)
アラム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
PVCナット
アラム¥189税込¥2081個当日出荷耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能ですトラスコ品番818-6659材質PVC(塩化ビニール樹脂)厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2
TPXチューブジョイント Y型
アラム(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターL型
アラム¥539~税込¥593~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング
アラム(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1組(10個)当日出荷細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。材質PPオートクレーブの可否可能
プラスチックカップリング セット
アラム(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から3日以内出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
アラムインラインフィルターN
アラム(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。 従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400材質(メッシュ)SUS316
アラムミニハーフエルボ
アラム(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
アラムジョイナー異型
アラム¥699~税込¥769~1袋当日出荷から翌々日出荷一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。耐熱性、耐薬品性に優れています。平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。用途軟質チューブ接続用。材質ポリプロピレン
アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント)
アラム¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。材質(本体)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)5~200材質(弁)シリコーンゴム
PPコネクター
アラム¥799~税込¥879~1組(10個)当日出荷から5日以内出荷同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
アラムインラインフィルター
アラム¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅RoHS指令(10物質対応)対応
TPXチューブジョイント T型
アラム(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリング インサート
アラム¥389税込¥4281個当日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
Nジョイナー
アラム¥269~税込¥296~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がポリプロピレンの為、耐熱耐薬品性に優れております。材質(PP)ポリプロピレン
ミニハーフエルボ
アラム¥649~税込¥714~1組(10個)当日出荷から4日以内出荷内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合
アラムホースコネクターL型
アラム(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応