86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • PTFEニードルバルブ装置用水平型 コクゴ

    PTFEニードルバルブ装置用水平型

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニードルバルブ装置用水平型は、左右の接続部がPTメスネジになっています。
    使用圧力(MPa)0.2~0.4以上
  • PE二方ストップコック 三商

    PE二方ストップコック

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から91日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。
  • 高真空コック 三商

    高真空コック

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    精密な摺合せによりコック部のリークが極めて少なく高真空度に使用できます。
  • 2・3ポート薬液用電磁弁 アズワン

    2・3ポート薬液用電磁弁

    アズワン
    11,800税込12,980
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2接続口径Rc1/8
  • PTFEコック アズワン

    PTFEコック

    アズワン
    5,336税込5,870
    1個
    当日出荷
    タイプ2方コック
  • PTFE 二方ストップコック フロンケミカル

    PTFE 二方ストップコック

    フロンケミカル
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
    用途送液用材質PTFE/PP仕様タケノコジョイント仕様形状2方質量(g)60
  • YK接続二方コック アズワン

    YK接続二方コック

    アズワン
    25,146税込27,661
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
  • 共通摺合付三方コック02型 アズワン

    共通摺合付三方コック02型

    アズワン
    11,484税込12,632
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1外径(Φmm)8
  • プラグ付三方コック(パイレックス硝子管) アズワン

    プラグ付三方コック(パイレックス硝子管)

    アズワン(1件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 活栓押え カチットコック TGK(東京硝子器械)

    活栓押え カチットコック

    TGK(東京硝子器械)
    1,584税込1,742
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様浮かないように活栓のプラグを下で押さえるものです。
  • 三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm 三商

    三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm

    三商
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)管外径Φ12×内径8.8コックPTFE枝管長さ(mm)105
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ ケニス

    黄銅製禁油処理ボールバルブ

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    5日以内出荷
    油分管理が必要な分野へ対応可能です。異物混入リスクを抑える個包装仕様です。
    最高使用圧力1.96MPa使用温度(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
  • ベローズ式真空バルブ 佐藤真空

    ベローズ式真空バルブ

    佐藤真空
    54,980税込60,478
    1個(1個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304ΦD60寸法E(Φmm)43ΦF57
  • 6460ストップコック Thermo Fisher Scientific

    6460ストップコック

    Thermo Fisher Scientific
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    チューブの連結部には段階的に突起が付いており、内径6.35~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(プラグ)テトラフルオロエチレン
  • PPストップコック コクゴ

    PPストップコック

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • 3方ストップコック コクゴ

    3方ストップコック

    コクゴ
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • 2方ストップコック コクゴ

    2方ストップコック

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • ネオフロンCTFEボルト コクゴ

    ネオフロンCTFEボルト

    コクゴ
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。
  • PE二方活栓 コクゴ

    PE二方活栓

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
  • PTFEダイヤフラムバルブメスPT型 コクゴ

    PTFEダイヤフラムバルブメスPT型

    コクゴ
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    ダイヤフラムバルブメスPT型はダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。なお、パネル取付け穴は、1mm位大きくあけてください。
  • PTFE高圧ニードルバルブL型 コクゴ

    PTFE高圧ニードルバルブL型

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで使用できます。但し、接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式で接続します。
  • PTFEニードルバルブI型 コクゴ

    PTFEニードルバルブI型

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
    オリフィス径(Φmm)5
  • PTFEニードルバルブL型 コクゴ

    PTFEニードルバルブL型

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ニードルバルブL型は、ハンドルの調整で0.2mLまでの微量調節ができます。
  • PVDF3方ストップコック 三商

    PVDF3方ストップコック

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
  • PVDF2方ストップコック 三商

    PVDF2方ストップコック

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
  • PTFE二方ストップコック 三商

    PTFE二方ストップコック

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
    回転半径(mm)(プラグ)24
  • 球面摺合せ三方活栓 三商

    球面摺合せ三方活栓

    三商
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    球面摺合せ受けフラスコと冷却管の間に付けることで、受けフラスコの交換がポンプを止めることなく行えます。
    仕様ボールジョイント:S-35全長(mm)125
  • 透明摺合せ三方コック 三商

    透明摺合せ三方コック

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプPTFEコック付枝管径(Φmm)8
  • 透明摺合せ三方コック 三商

    透明摺合せ三方コック

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    枝管径(Φmm)8タイプガラスコック付
  • 共通摺合せ三方コック 三商

    共通摺合せ三方コック

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    枝管径(Φmm)8
  • ビュレット PTFEコック (無色) アローヒネノ

    ビュレット PTFEコック (無色)

    アローヒネノ
    12,060税込13,266
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1目盛(mL)0.1材質(コック)PTFE
  • 薬液用バルブ アズワン

    薬液用バルブ

    アズワン
    23,500税込25,850
    1個
    13日以内出荷から93日以内出荷
    ボディ部はNew PFAを採用、優れた耐食性で酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応します。ダイヤフラムの動きをバッファでサポートすることで、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命な商品を実現しました。
    タイプ手動タイプ操作方法手動ロック式弁形式N.C.
  • CTFEコック アズワン

    CTFEコック

    アズワン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
    仕様チューブ接続タイプ使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11オリフィス径(Φmm)1寸法B(mm)11チューブ外径(Φmm)1.6耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
  • CTFEルアーコック アズワン

    CTFEルアーコック

    アズワン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
    使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11寸法B(mm)11寸法W(mm)30接続方法外径Φ1.6チューブ/ルアーメス耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)アズワン品番2-9974-01
  • PTFEコック アズワン

    PTFEコック

    アズワン
    5,742税込6,316
    1個
    当日出荷
    タイプ3方コック
  • バルブ圧入型四方 アズワン

    バルブ圧入型四方

    アズワン
    43,500税込47,850
    1個
    7日以内出荷
    コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ4方
  • バルブ圧入型三方 アズワン

    バルブ圧入型三方

    アズワン
    26,300税込28,930
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ三方
  • バルブ圧入型二方 アズワン

    バルブ圧入型二方

    アズワン
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。 圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
  • PTFE 二方ストップコック 4.5Φ フロンケミカル

    PTFE 二方ストップコック 4.5Φ

    フロンケミカル
    5,198税込5,718
    1個
    15日以内出荷
    本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
    用途送液用材質PTFE/PP仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番752-6521幅(mm)24全長(mm)58高さ(mm)48質量(g)60オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)4.5
  • PTFE 三方ストップコック フロンケミカル

    PTFE 三方ストップコック

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
    用途送液用材質PTFE/PP仕様タケノコジョイント仕様形状3方質量(g)60
実験研究用配管材ストップコック