絞り込み
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- アズワン(36)
- フロウエル(17)
- ウシオユーテック(15)
- 三商(11)
- コクゴ(10)
- フロンケミカル(8)
- アラム(6)
- Nordson MEDICAL(5)
- ケニス(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
「材質」から絞り込む
樹脂(1)

チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径二重ワイ
PISCO(ピスコ)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)10日以内出荷クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様。トラスコ品番423-4033最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)外径D1(Φmm)適合チップソー:8外径D2(Φmm)適合チップソー:6×4使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
2回路ジャンクションブロック
PISCO(ピスコ)¥699税込¥7691個4日以内出荷2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。トラスコ品番559-0480材質樹脂:PBT、シールゴム:NBR形状107シリーズ 中間出力ポート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100