カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- TOHO(トーホー)(6)
- アテクト(6)
- アルプ(8)
- ケニス(26)
- コクゴ(4)
- サンセイ医療器材(6)
- ステム(6)
- トミー精工(5)
- ナビス(アズワン)(6)
- ナリカ(8)
- ホギ(7)
- メディコムジャパン(7)
- 三商(14)
- 日油技研工業(13)
- 積水化学工業(4)
- ブランドをもっと見る
特価

オートクレーブ用耐熱PPバッグ
アズワン(3件のレビュー)¥2,089~税込¥2,298~1袋(20枚)ほか当日出荷135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
ラミジップ 滅菌済
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1袋(50枚)ほか当日出荷スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
インジケーターテープ
アズワン(1件のレビュー)¥7,070~税込¥7,777~1個当日出荷から翌々日出荷クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。テープ長さ(m)6.35
角型滅菌缶
アズワン¥5,110~税込¥5,621~1個当日出荷アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。材質SUS304板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7フタ寸法(mm)66×89×61
サニスペック滅菌バッグ
アズワン(3件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941袋(100枚)当日出荷小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035寸法(mm)280×380耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
UVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズ
アズワン¥7,227税込¥7,9501箱(100個)当日出荷少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。材質UV-Polymer
KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901箱(50ピース)当日出荷KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。材質KBr
耐熱滅菌バッグ
アズワン¥9,360税込¥10,2961袋(100枚)当日出荷耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。寸法(mm)300×500×0.05tアズワン品番2-5830-01
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入
アズワン¥11,500税込¥12,6501袋(100枚)当日出荷温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)500×700アズワン品番4-5067-01
ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ)
アズワン¥71,300~税込¥78,430~1個当日出荷LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入
アズワン¥16,700税込¥18,3701袋(100枚)当日出荷温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)600×820アズワン品番4-5067-02
殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm
アズワン¥112,000税込¥123,2001個4日以内出荷材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯棚スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
可視分光光度計 波長スキャンタイプ
アズワン¥307,000税込¥337,7001個当日出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種仕様迷光: 0.05%T(at360nm)寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性(波長) 0.5nm波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4精度(nm)(波長)±1商品タイプレンタル品はこちら
生物顕微鏡
アズワン¥73,900税込¥81,2901セット翌々日出荷総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
滅菌缶
アズワン¥8,390税込¥9,2291個当日出荷乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ90×210アズワン品番2-6390-11
サイエンスオートクレーブ(16L)
アズワン¥393,000税込¥432,3001台当日出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
アテスト TM 過酸化水素ガス滅菌用トライメトリック化学的インジケータ 250枚入
アズワン¥7,990税込¥8,7891袋(250枚)当日出荷3つの重要条件である【過酸化水素ガスの濃度】、【滅菌温度】【滅菌時間】が包装内部、コンテナ内部で達成されたことを確認できるの製品です。 ISO 11140-1 Type4 規格に準拠しています。仕様●サイズ:19mm×51mmアズワン品番67-3052-16
サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ すぐ使えるセット NCC-1701シリーズ
アズワン¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷購入後にすぐに使える、廃棄用オートクレーブバッグ、滅菌インジケーターテープ、洗浄クリーナをセットにした商品です。以下本体の特長です。研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14容量(L)缶体:約4電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)缶体:150×220外寸法(mm)250×250×426圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
サイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ
アズワン¥389,800~税込¥428,780~1台翌々日出荷購入後にすぐに使える、廃棄用オートクレーブバッグ、滅菌インジケーターテープ、洗浄クリーナをセットにした商品です。以下本体の特長です。研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26容量(L)缶体:約16電源AC100V 50/60Hz 1200W制御方式マイコン制御式安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)缶体:240×360外寸法(mm)330×340×510圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
殺菌保管庫 アポロンキーパーD3
アズワン¥114,998税込¥126,4981台4日以内出荷扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間質量(kg)7色ホワイト電力(W)24外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330電源電圧(V)AC100アズワン品番69-3856-44棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
セーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入
アズワン¥2,340~税込¥2,574~1パック(100枚)翌々日出荷安全性の高い樹脂製スライサーです。床面を傷つけることなく、電気泳動後のゲルや試料のスライスが可能です。ハサミ等で切って、スライサーのサイズを任意に調節可能です。材質PET(食品グレード)厚さ(mm)0.27
クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ
アズワン¥37,100~税込¥40,810~1袋(100本)翌々日出荷から12日以内出荷クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム耐熱温度(℃)121(20分)
HPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用
アズワン¥4,990税込¥5,4891箱(250枚)翌々日出荷から10日以内出荷滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。寸法(mm)25×62
3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ
アズワン¥29,600税込¥32,5601箱(50本)5日以内出荷AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-05
3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ
アズワン¥25,980税込¥28,5781箱(50本)当日出荷AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック仕様●高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-06
噴霧器 オートクレーブ専用
アズワン¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷耐熱温度200℃で熱い液体の噴霧用途に使用可能です。材質真鍮(錆止めリンス処理済)質量(kg)0.42タイプオートクレーブ専用容量(L)0.4アズワン品番4-182-06
サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能
アズワン¥797,000税込¥876,7001個翌々日出荷10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間材質ブロック材質:アルミニウム質量(kg)17温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃電源(AC V)100~240 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105サイズ(mm)270×385×255アズワン品番4-3839-01適合容器0.2mLチューブ×96本プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー)速度設定0.1~8℃
リアルタイムPCRサーマルサイクラー
アズワン¥1,230,000税込¥1,353,0001個翌々日出荷ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec質量(kg)5.5温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115感度検出感度:1コピー温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃検出器高感度光電センサー光源長寿命LED波長(nm)励起波長:460~550電源(AC V)100~240 50/60Hz校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TETディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセルサンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2温度設定範囲(℃)0~100サイズ(mm)267×300×198温度変動±0.1℃アズワン品番4-3838-01反応10~100uLが必要発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580















































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)