絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ワイドワーク(8)
  • エスコ(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • サンプラテック(5)
  • 三商(3)
  • イノアック(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • ヤマト科学(2)
  • JUSTRITE(2)
  • エクシール(2)
  • MTC Bio(2)
  • ジャパン・プラス(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
  • テラオカ(ANEX)(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラスコダイバーリング アズワン

    フラスコダイバーリング

    アズワン(2件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
    材質鉄(PVCコーティング)
  • セフティーガード アズワン

    セフティーガード

    アズワン(1件のレビュー)
    7,395税込8,135
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
    用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
  • ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワン

    ラボ用シリコンマット LSMシリーズ

    アズワン
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
  • セフティーネット アズワン

    セフティーネット

    アズワン(4件のレビュー)
    4,089税込4,498
    1巻(5m)
    欠品中
    材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
    長さ(m)5
  • やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワン

    やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着

    アズワン
    1,640税込1,804
    1袋(6枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
  • 耐火ゴミ箱 アズワン

    耐火ゴミ箱

    アズワン
    21,300税込23,430
    1個
    当日出荷
    足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
  • ガロン瓶収納コンテナー アズワン

    ガロン瓶収納コンテナー

    アズワン
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-5324-01材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)354×161×305フタ中仕切付外寸法(mm)394×204×330
  • プランジャー缶 SCANシリーズ アズワン

    プランジャー缶 SCANシリーズ

    アズワン
    9,490税込10,439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
    材質SUS304
  • プラテクター 300 乳白色 アズワン

    プラテクター 300 乳白色

    アズワン
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    筒部3インチ対応。4コーナーの凸形状により安定したロールの搬送が可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):300×300×62●圧縮荷重:12.54kN(1280kgf)アズワン品番67-7113-87
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm

    アズワン
    1,750税込1,925
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能 アズワン

    セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能

    アズワン
    16,100税込17,710
    1個
    翌々日出荷
    ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
    材質熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ114×254容量(L)1.5ボトル径(Φmm)最大:106.4
  • プラテクター S400B 乳白色 アズワン

    プラテクター S400B 乳白色

    アズワン
    5,090税込5,599
    1個
    5日以内出荷
    ワンウェイ仕様プラテクター最大の□400mmサイズ
    仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×120●圧縮荷重:9.41kN(960kgf)アズワン品番67-7114-11
  • プラテクター S360 乳白色 アズワン

    プラテクター S360 乳白色

    アズワン
    6,740税込7,414
    1個
    5日以内出荷
    筒部が長く、抜けにくいため包装作業がし易いプラテクターです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):3.6E+116××●圧縮荷重:31.66kN(3,230kgf)アズワン品番67-7114-10
  • プラテクター S325B 乳白色 アズワン

    プラテクター S325B 乳白色

    アズワン
    3,580税込3,938
    1個
    当日出荷
    筒部6インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):325×325×114●圧縮荷重:13.05kN(1332kgf)アズワン品番67-7114-09
  • プラテクター S265-2 乳白色 アズワン

    プラテクター S265-2 乳白色

    アズワン
    2,760税込3,036
    1個
    5日以内出荷
    筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):265×265×105●圧縮荷重:9.28kN(947kgf)アズワン品番67-7114-07
  • プラテクター S255B-2 乳白色 アズワン

    プラテクター S255B-2 乳白色

    アズワン
    2,090税込2,299
    1個
    5日以内出荷
    筒部6インチ対応。フィルムロールの外装フィルムを挿入しやすい花びら形状の筒部
    仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×80●圧縮荷重:5.78kN(590kgf)アズワン品番67-7114-05
  • プラテクター S220B 乳白色 アズワン

    プラテクター S220B 乳白色

    アズワン
    2,160税込2,376
    1個
    5日以内出荷
    筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
    仕様●材質:PP●外寸(mm):220×220×100●圧縮荷重:14.99kN(1530kgf)アズワン品番67-7114-02
  • プラテクター S195 乳白色 アズワン

    プラテクター S195 乳白色

    アズワン
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):195×195×55●圧縮荷重:3.46kN(353kgf)アズワン品番67-7113-97
  • プラテクター S140 乳白色 アズワン

    プラテクター S140 乳白色

    アズワン
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    最小・最軽量のプラテクター
    仕様●材質:PP●外寸(mm):140×140×35●圧縮荷重:0.79kN(80kgf)アズワン品番67-7113-96
  • 試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ アズワン

    試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ

    アズワン
    2,240税込2,464
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
    材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプ
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm

    アズワン
    1,310税込1,441
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ アズワン

    バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ

    アズワン
    6,190税込6,809
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    仕様交換用バッグ厚さ:約0.025mm材質PP外寸法(mm)216×279アズワン品番4-6546-11オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
  • プラテクター U730B ブルー アズワン

    プラテクター U730B ブルー

    アズワン
    51,790税込56,969
    1個
    3日以内出荷
    筒部6インチ対応。独自の形状でバンドのズレを防止します。また、隣同士の結束も可能です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):732×727×106●圧縮荷重:118.6kN(12,103kgf)アズワン品番67-7114-12
  • プラテクター S255B 乳白色 アズワン

    プラテクター S255B 乳白色

    アズワン
    2,620税込2,882
    1個
    5日以内出荷
    筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
    仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×100●圧縮荷重:20.5kN(2090kgf)アズワン品番67-7114-04
  • プラテクター S255 乳白色 アズワン

    プラテクター S255 乳白色

    アズワン
    2,300税込2,530
    1個
    5日以内出荷
    筒部3インチ仕様
    仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×76●圧縮荷重:5.0KN(510kgf)アズワン品番67-7114-03
  • プラテクター S200-2 乳白色 アズワン

    プラテクター S200-2 乳白色

    アズワン
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    紙管とのガタつきを最小限に抑えた3インチ用プラテクター
    仕様●材質:PP●外寸(mm):198×198×60●圧縮荷重:8.05kN(821kgf)アズワン品番67-7114-01
  • プラテクター S195-2 乳白色 アズワン

    プラテクター S195-2 乳白色

    アズワン
    1,140税込1,254
    1個
    4日以内出荷
    紙管と筒部との間にロールの外装袋を折り込んで取付けが可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):194×194×54●圧縮荷重:5.68kN(579kgf)アズワン品番67-7113-98
  • プラテクター 755B-2 グロメット下面のみ2ヶ ブルー アズワン

    プラテクター 755B-2 グロメット下面のみ2ヶ ブルー

    アズワン
    69,740税込76,714
    1個
    3日以内出荷
    バンド結束でも割れにくい補強入り
    仕様●材質:PP●外寸(mm):765×755×138●圧縮荷重:94.1kN(9,600kgf)アズワン品番67-7113-95
  • プラテクター 600B ブルー アズワン

    プラテクター 600B ブルー

    アズワン
    36,930税込40,623
    1個
    3日以内出荷
    プラテクターの筒部6インチ仕様
    仕様●材質:PP●外寸(mm):615×600×125●圧縮荷重:126kN(12,800kgf)アズワン品番67-7113-94
  • プラテクター 600 ブルー アズワン

    プラテクター 600 ブルー

    アズワン
    36,930税込40,623
    1個
    3日以内出荷
    筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。また、隣同士の結束も可能です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):615×600×125●圧縮荷重:131.8kN(13,449kgf)アズワン品番67-7113-93
  • プラテクター 400 ブラック アズワン

    プラテクター 400 ブラック

    アズワン
    9,740税込10,714
    1個
    5日以内出荷
    バンドが切れにくいR形状
    仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×100●圧縮荷重:23.5kN(2,400kgf)アズワン品番67-7113-90
  • プラテクター 395 ブルー アズワン

    プラテクター 395 ブルー

    アズワン
    17,300税込19,030
    1個
    5日以内出荷
    筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。また、隣同士の結束も可能です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):400×395×118●圧縮荷重:106.9kN(10,903kgf)アズワン品番67-7113-89
  • プラテクター 350 ブルー アズワン

    プラテクター 350 ブルー

    アズワン
    11,140税込12,254
    1個
    3日以内出荷
    筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):350×350×118●圧縮荷重:42.1kN(4289kgf)アズワン品番67-7113-88
  • プラテクター 285 乳白色 アズワン

    プラテクター 285 乳白色

    アズワン
    3,160税込3,476
    1個
    3日以内出荷
    メーカー独自の□285サイズ(最大フィルムロール径Φ265mm)
    仕様●材質:PP●外寸(mm):285×285×105●圧縮荷重:8.82kN(900kgf)アズワン品番67-7113-86
  • プラテクター 240B 乳白色 アズワン

    プラテクター 240B 乳白色

    アズワン
    2,110税込2,321
    1個
    5日以内出荷
    筒部6インチ対応。4本の脚部により安定したフィルムのセットが可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):240×240×60●圧縮荷重:13.30kN(1,350kgf)アズワン品番67-7113-85
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm

    アズワン
    6,920税込7,612
    1袋(6枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上

危機管理』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクタ/転倒防止/火災防止