絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ピグ(29)
  • アブス(16)
  • エスコ(15)
  • カクイ(14)
  • キャニオン(11)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • リス(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • ワイドワーク(8)
  • テラオカ(ANEX)(7)
  • Gシステム(7)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • 山本光学(6)
  • 日本エンコン(6)
  • SP scienceware(6)
  • サンプラテック(5)
  • ケニス(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け アズワン

    ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け

    アズワン
    22,800税込25,080
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
    寸法(mm)約720×360×1090架数6000Lまたは7000L×2本架け適合ボンベΦ230×H1300~1600mm材質スチール質量(kg)約24アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05
  • ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワン

    ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ

    アズワン
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチールアンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
  • フラスコダイバーリング アズワン

    フラスコダイバーリング

    アズワン(2件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
    材質鉄(PVCコーティング)
  • ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け アズワン

    ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け

    アズワン
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール適合ボンベΦ230×H1300~1600mm寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15架数6000Lまたは7000L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04
  • セフティーガード アズワン

    セフティーガード

    アズワン(1件のレビュー)
    7,395税込8,135
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
    用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
  • ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワン

    ラボ用シリコンマット LSMシリーズ

    アズワン
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
  • セフティーネット アズワン

    セフティーネット

    アズワン(4件のレビュー)
    4,089税込4,498
    1巻(5m)
    当日出荷
    材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
    長さ(m)5
  • リキッドフェンス SPPBシリーズ アズワン

    リキッドフェンス SPPBシリーズ

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
    材質PVC、亜鉛メッキ鋼
  • ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け アズワン

    ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け

    アズワン
    13,600税込14,960
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール架数1500L×1本架け質量(kg)約6寸法(mm)約260×260×670適合ボンベΦ140×H990mm)アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01
  • タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワン

    タフネルオイルブロッター マット状 1箱

    アズワン
    21,998税込24,198
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
  • やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワン

    やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着

    アズワン
    1,640税込1,804
    1袋(6枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
  • ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ アズワン

    ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ

    アズワン
    29,400税込32,340
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
  • ボンベ固定器 壁固定型 アズワン

    ボンベ固定器 壁固定型

    アズワン
    7,460税込8,206
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
    適合径(Φmm)【ボンベ】100~240材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)寸法(mm)140×30×70アズワン品番3-6771-01取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
  • シャープスコンテナー アズワン

    シャープスコンテナー

    アズワン
    208税込229
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
  • ボンベ固定器 アズワン

    ボンベ固定器

    アズワン(2件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷
    実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
    アズワン品番9-144-01材質(本体)ステンレス(SUS430)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付クランプ取付幅(mm)10~52適合径(Φmm)130~240適合ボンベ直径130~240mm
  • 耐火ゴミ箱 アズワン

    耐火ゴミ箱

    アズワン
    21,300税込23,430
    1個
    当日出荷
    足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
  • 液体吸収ソックス アズワン

    液体吸収ソックス

    アズワン
    11,100税込12,210
    1箱(12本)
    当日出荷
    オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
    用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
  • ステンレス製ゴミ箱 アズワン

    ステンレス製ゴミ箱

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)寸法(mm)Φ210×250質量(kg)0.75容量(L)8アズワン品番3-6098-01
  • ボンベスタンド アズワン

    ボンベスタンド

    アズワン
    30,900税込33,990
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
  • ガロン瓶収納コンテナー アズワン

    ガロン瓶収納コンテナー

    アズワン
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-5324-01材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)354×161×305フタ中仕切付外寸法(mm)394×204×330
  • ボンベ固定器 Φ100~Φ240 アズワン

    ボンベ固定器 Φ100~Φ240

    アズワン
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
    材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン収納数1適合径(Φmm)ボンベ:100~240アズワン品番4-2742-01耐震性震度6強相当
  • クリーンシート アズワン

    クリーンシート

    アズワン
    3,465税込3,812
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    研究室用のクリーンシートです。
    アズワン品番7-5320-21材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム寸法(mm)300×500
  • プランジャー缶 SCANシリーズ アズワン

    プランジャー缶 SCANシリーズ

    アズワン
    9,490税込10,439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
    材質SUS304
  • タフネルオイルブロッター チューブ状 1箱 20本入 アズワン

    タフネルオイルブロッター チューブ状 1箱 20本入

    アズワン
    23,098税込25,408
    1箱(20本)
    欠品中
    機械の漏油防止に! チューブ同士を繋いで簡易フェンスに 自重の10倍以上の吸着量
    仕様●サイズ:直径6.5×長さ1m●両端ヒモ付きアズワン品番68-4535-32
  • バイオハザードバッグ アズワン

    バイオハザードバッグ

    アズワン
    60,500税込66,550
    1袋(250枚)
    当日出荷
  • タフネルオイルブロッター 高性能油吸着材 1箱 ARシリーズ アズワン

    タフネルオイルブロッター 高性能油吸着材 1箱 ARシリーズ

    アズワン
    33,899税込37,289
    1箱(20本)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    吸油性能が従来より更に2割アップ!(自重の12倍)
  • タフネルオイルブロッター やわらかマット状 1箱 100枚入 アズワン

    タフネルオイルブロッター やわらかマット状 1箱 100枚入

    アズワン
    22,099税込24,309
    1箱(100枚)
    10日以内出荷から17日以内出荷
    機械油など低粘度軽質油の油受けに適しています。液だれ少なく周囲を汚しません、自重の10倍以上の吸着量
    仕様●内容量:5kg●厚さ:3mm
  • プラテクター 300 乳白色 アズワン

    プラテクター 300 乳白色

    アズワン
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    筒部3インチ対応。4コーナーの凸形状により安定したロールの搬送が可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):300×300×62●圧縮荷重:12.54kN(1280kgf)アズワン品番67-7113-87
  • オイル吸着マット(白) LMTシリーズ アズワン

    オイル吸着マット(白) LMTシリーズ

    アズワン
    15,900税込17,490
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    水は吸収せず、油だけを効率よく吸収してくれます。粘性の高い油も繊維の中に取り込む性質を持っています。油の滴り落ちが少ないので、回収作業の手間が簡略できます。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。ポリプロピレン製
    仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約4ミリアズワン品番67-2388-86
  • ボンベ固定器 アズワン

    ボンベ固定器

    アズワン
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
    最大径200mmの物まで固定可能
    アズワン品番63-5520-91
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm

    アズワン
    1,750税込1,925
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • 液体吸収シート アズワン

    液体吸収シート

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体危険物をすばやく吸収します。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500吸収量(L)85/袋(100枚)
  • ボンベ固定器 アズワン

    ボンベ固定器

    アズワン
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
    アズワン品番9-145-01材質鋼板耐薬品焼付塗装全長(m)1クランプ幅(mm)22~55適合径(Φmm)250
  • バイオハザードバッグ用スタンド アズワン

    バイオハザードバッグ用スタンド

    アズワン
    15,840税込17,424
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    底面には樹脂製トレーが付属しています。
    材質本体/スチール塗装仕上、トレー/ABS樹脂
  • 実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ アズワン

    実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ

    アズワン
    21,900税込24,090
    1枚
    10日以内出荷から26日以内出荷
    実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
    材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン厚さ(mm)0.2耐熱性200℃
  • 液体吸収ロール アズワン

    液体吸収ロール

    アズワン
    12,200税込13,420
    1箱
    当日出荷
    さまざまな液体を吸収できるロールです。約50cmごとにミシン目が付いておりますので、分割して使用することができます。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400質量(kg)7長さ(m)50吸収量(L/箱)73
  • ディスポボックス アズワン

    ディスポボックス

    アズワン
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
    材質PP(ポリプロピレン)規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
  • ニューラボプロテクタ アズワン

    ニューラボプロテクタ

    アズワン
    11,187税込12,306
    1個
    当日出荷
    実験室に不可欠なセーフティーパートナー。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。
  • セーフティコンテナシステム アズワン

    セーフティコンテナシステム

    アズワン
    4,703税込5,173
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能 アズワン

    セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能

    アズワン
    16,100税込17,710
    1個
    翌々日出荷
    ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
    材質熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ114×254容量(L)1.5ボトル径(Φmm)最大:106.4
危機管理