絞り込み
ブランド
- アズワン(36)
- ワイドワーク(8)
- エスコ(5)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- サンプラテック(5)
- 三商(3)
- イノアック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日本緑十字社(2)
- ヤマト科学(2)
- JUSTRITE(2)
- エクシール(2)
- MTC Bio(2)
- ジャパン・プラス(2)
- オーエッチ工業(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プラテクター S195 乳白色
アズワン¥949税込¥1,0441個5日以内出荷筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。仕様●材質:PP●外寸(mm):195×195×55●圧縮荷重:3.46kN(353kgf)アズワン品番67-7113-97
プラテクター S140 乳白色
アズワン¥469税込¥5161個5日以内出荷最小・最軽量のプラテクター仕様●材質:PP●外寸(mm):140×140×35●圧縮荷重:0.79kN(80kgf)アズワン品番67-7113-96
防振・防音半球インシュレータ 4個入
ワイドワーク¥1,298税込¥1,4281個(4個)7日以内出荷。他のゴムの約10倍の制振性の非反発ゴムを採用したインシュレータ。天然ゴムや他のゴムと比べて振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動をすばやく吸収します。高性能な非反発ゴムを採用することで、床面から伝わってくる外部振動をカットし、システムを安定に保ちます。落としても跳ね返らない非反発ゴム。仕様●サイズ:Φ30mmの半球●入数:4個●材質:ノーソレックス・ゴム(非反発ゴム)●粘着シール付き●耐荷重:4個で15kgアズワン品番65-3658-82
防振制振鉛テープ PLシリーズ
ワイドワーク¥2,398税込¥2,6381枚6日以内出荷厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。仕様サイズ:100×500×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工アズワン品番65-2765-54
防振制振鉛シート PLシリーズ
ワイドワーク¥8,498税込¥9,3481枚6日以内出荷厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
SBKけむりフード
東京都葛飾福祉工場¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)当日出荷すばやくかっぶって煙から身を守る! 空気を入れてかぶるだけで約3~5分間呼吸ができるので、火災時の煙から身を守り、目を開けたまま避難することができます。
セーフティリング
三商¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷三角・丸底・茄子形フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止に!。鋳鉄にビニールコーティング(3mmt)したもので、水槽内での使用温度範囲は-20℃~+110℃です(直火は不可)。
消火投水
日本緑十字社¥5,598税込¥6,1581個当日出荷本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!材質本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)A270×B190×C345色レッド容量(L)8アズワン品番62-3805-56
試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ
アズワン¥2,240~税込¥2,464~1袋(5枚)当日出荷ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプ
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm
アズワン¥1,310~税込¥1,441~1袋(10枚)当日出荷耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
仕切トレー
サンプラテック¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷PVC製の仕切りトレーです。外寸法は440×320×70H(mm)です。引き出しやトレーの整理整頓に。材質塩化ビニル型番2390外寸法(縦×横×高さ)(mm)440×320×70
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1
三和化工¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。仕様熱伝導率(at0℃)(W):0.036/m・K材質PE寸法(mm)500×t30引張強度(MPa)0.3アズワン品番4-5903-07見掛密度(kg/cm3)50伸び1.25
バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)
MTC Bio¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒材質HDPE外寸法(mm)250×350×480アズワン品番4-6547-01
バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ
アズワン¥6,190税込¥6,8091袋(100枚)翌々日出荷仕様交換用バッグ厚さ:約0.025mm材質PP外寸法(mm)216×279アズワン品番4-6546-11オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ
MTC Bio¥10,899~税込¥11,989~1個ほか翌々日出荷省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。投入口サイズ(mm)115×75
P-BOX 緩衝材ケース
ジャパン・プラス(JAPAN PLUS)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(100個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。材質(フィルム)ポリウレタン0.05
P-BOX 緩衝材ケース
ジャパン・プラス¥15,980~税込¥17,578~1個ほか10日以内出荷真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
難燃性ウレタンフォームF-2
イノアック¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷から10日以内出荷連続気泡で、水、空気を通ります。吸水、吸音効果があります。クッションとしても使用されています。密度(kg/m3)25
210037414 BS-10B/BSバンパー 1シート 288個入
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181シート(288個)3日以内出荷摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。 耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。 加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。 クリア仕様もあります。 各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。仕様●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-2623アズワン品番67-5565-78
プラテクター U730B ブルー
アズワン¥51,790税込¥56,9691個3日以内出荷筒部6インチ対応。独自の形状でバンドのズレを防止します。また、隣同士の結束も可能です。仕様●材質:PP●外寸(mm):732×727×106●圧縮荷重:118.6kN(12,103kgf)アズワン品番67-7114-12
プラテクター S255B 乳白色
アズワン¥2,620税込¥2,8821個5日以内出荷筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×100●圧縮荷重:20.5kN(2090kgf)アズワン品番67-7114-04
プラテクター S255 乳白色
アズワン¥2,300税込¥2,5301個5日以内出荷筒部3インチ仕様仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×76●圧縮荷重:5.0KN(510kgf)アズワン品番67-7114-03
プラテクター S200-2 乳白色
アズワン¥1,660税込¥1,8261個当日出荷紙管とのガタつきを最小限に抑えた3インチ用プラテクター仕様●材質:PP●外寸(mm):198×198×60●圧縮荷重:8.05kN(821kgf)アズワン品番67-7114-01
プラテクター S195-2 乳白色
アズワン¥1,140税込¥1,2541個4日以内出荷紙管と筒部との間にロールの外装袋を折り込んで取付けが可能仕様●材質:PP●外寸(mm):194×194×54●圧縮荷重:5.68kN(579kgf)アズワン品番67-7113-98
プラテクター 755B-2 グロメット下面のみ2ヶ ブルー
アズワン¥69,740税込¥76,7141個3日以内出荷バンド結束でも割れにくい補強入り仕様●材質:PP●外寸(mm):765×755×138●圧縮荷重:94.1kN(9,600kgf)アズワン品番67-7113-95
プラテクター 600B ブルー
アズワン¥36,930税込¥40,6231個3日以内出荷プラテクターの筒部6インチ仕様仕様●材質:PP●外寸(mm):615×600×125●圧縮荷重:126kN(12,800kgf)アズワン品番67-7113-94
プラテクター 600 ブルー
アズワン¥36,930税込¥40,6231個3日以内出荷筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。また、隣同士の結束も可能です。仕様●材質:PP●外寸(mm):615×600×125●圧縮荷重:131.8kN(13,449kgf)アズワン品番67-7113-93
プラテクター 400 ブラック
アズワン¥9,740税込¥10,7141個5日以内出荷バンドが切れにくいR形状仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×100●圧縮荷重:23.5kN(2,400kgf)アズワン品番67-7113-90
プラテクター 395 ブルー
アズワン¥17,300税込¥19,0301個5日以内出荷筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。また、隣同士の結束も可能です。仕様●材質:PP●外寸(mm):400×395×118●圧縮荷重:106.9kN(10,903kgf)アズワン品番67-7113-89
プラテクター 350 ブルー
アズワン¥11,140税込¥12,2541個3日以内出荷筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。仕様●材質:PP●外寸(mm):350×350×118●圧縮荷重:42.1kN(4289kgf)アズワン品番67-7113-88
プラテクター 285 乳白色
アズワン¥3,160税込¥3,4761個3日以内出荷メーカー独自の□285サイズ(最大フィルムロール径Φ265mm)仕様●材質:PP●外寸(mm):285×285×105●圧縮荷重:8.82kN(900kgf)アズワン品番67-7113-86
プラテクター 240B 乳白色
アズワン¥2,110税込¥2,3211個5日以内出荷筒部6インチ対応。4本の脚部により安定したフィルムのセットが可能仕様●材質:PP●外寸(mm):240×240×60●圧縮荷重:13.30kN(1,350kgf)アズワン品番67-7113-85![[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84607409-260527-02.jpg)
[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ
エスコ¥860~税込¥946~1個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
防振・防音標準インシュレータ 4個入
ワイドワーク¥1,898税込¥2,0881個(4個)6日以内出荷他のゴムの約10倍の制振性の非反発ゴムを採用したインシュレータ。天然ゴムや他のゴムと比べて振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動をすばやく吸収します。高性能な非反発ゴムを採用することで、床面から伝わってくる外部振動をカットし、システムを安定に保ちます。落としても跳ね返らない非反発ゴム。仕様●サイズ:Φ40mm×Φ24mm×厚さ11mm(直径4mm穴用)●入数:4個●材質:ノーソレックス・ゴム(非反発ゴム)●粘着シール付き●耐荷重:4個で10kgアズワン品番65-3658-81
防振・防音大型インシュレータ 4個入
ワイドワーク¥3,098税込¥3,4081個(4個)6日以内出荷。他のゴムの約10倍の制振性の非反発ゴムを採用したインシュレータ。天然ゴムや他のゴムと比べて振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動をすばやく吸収します。高性能な非反発ゴムを採用することで、床面から伝わってくる外部振動をカットし、システムを安定に保ちます。落としても跳ね返らない非反発ゴム。仕様●サイズ:50mm×50mm×厚さ17mm●入数:4個●材質:ノーソレックス・ゴム(非反発ゴム)●粘着シール付き●耐荷重:4個で40kg以内アズワン品番65-3658-83
吸音・制振剤シート 5×300×250mm
東京防音¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷新しい性質をもつ吸音、制振シートです。ベースの発泡体は対候性能に優れている合成ゴムを使用。弾力性にとみ、復元力にも優れています。裏面は粘着性と制振材として評価の高いブチルゴムを使用しています。カーオーディオのドアー部スピーカー吸音材として(音質UPに)。薄い鋼板・プラスチック・べニア等の共振防止、クッションに。裏面のブチルゴムは一度貼りますと剥がれませんのでご注意ください。仕様サイズ:5(厚さ)×300(幅)×250(長さ)mm 合成ゴム発泡+裏面ブチル系粘着材アズワン品番65-3374-11
防振制振鉛テープ PLシリーズ
ワイドワーク¥1,198税込¥1,3181枚5日以内出荷厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。仕様サイズ:100×250×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工アズワン品番65-2765-55
『危機管理』には他にこんなカテゴリがあります
- プロテクタ/転倒防止/火災防止
- 洗眼器
- レーザー光しゃ光
- セーフティプロテクター
- 薬災防止
- 実験研究用ボンベスタンド




















![[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061677-260527-02.jpg)

















![[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84607409-260527-02.jpg)