高い清浄度が求められる実験室などには、クリーンルーム用集塵機が備えられています。本体がステンレス製の集塵機はさびに強く、表面の塗装がはがれにくい仕様。微粒子の捕集力にすぐれたHEPAフィルタの搭載によって、きれいな空気を排出します。活性炭シートも備えているため、臭いを取り除くことも可能です。キャスターつきの製品は手軽に移動ができ、作業する場所の空気をクリーンにできます。化粧品や食品などの工場で発生する微細な粉塵や、クリーンルーム内のほこり・煙を除去したい場合には、集塵機を活用しましょう。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用集塵機 アズワン

    クリーンルーム用集塵機

    アズワン
    ¥333,000税込¥366,300
    1個
    翌々日出荷
    付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個仕様処理風量:3.9m3/min(ダクトΦ75×2m使用時)、捕集率(μm):0.3以上 99.999%以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 120質量(kg)18外寸(mm)350×435×410電源コード(m)2m(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ75アズワン品番1-1588-01
  • クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ コトヒラ工業

    クリーンルーム用集塵機 3立米タイプ

    コトヒラ工業
    ¥409,800税込¥450,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。 排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。 活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。 キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
    トラスコ品番458-6816質量(kg)18材質(本体)ステンレス出力(kW)0.12消費電力(W)120電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付処理風量(m3/min)3.9粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411風速(m/s)14.6ダクト径(Φmm)75構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)電気代の目安2.64円/h騒音レベル(dB(A))65最大静圧(Pa)650
  • 集塵式除電エアーガンブース アズワン

    集塵式除電エアーガンブース

    アズワン
    ¥129,000税込¥141,900
    1個
    当日出荷
    仕様集塵仕様ブース寸法(mm)400×330×350アズワン品番1-5975-01
  • 超小型クリーン環境用集塵機 アズワン

    超小型クリーン環境用集塵機

    アズワン
    ¥244,000~税込¥268,400~
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
クリーンルーム用集塵機