実験室や精密機器の製造工場などでは、作業環境をクリーンにする必要があります。空気中の粉塵や不純物を除去するために使用されるのが、クリーンブースやクリーンベンチ。いずれも専用のエアフィルターが装着されています。砂塵が多い環境では、粘着剤がついたフィルターを使うと便利です。10マイクロメートル以上の粒子を除去できるフィルターもあり、塗装を行うブース内で利用すればよい仕上がりを実現できます。数回の洗浄にも耐える製品は、使い捨てのものに比べて経済的なのが特徴です。高温となるエリアでは、耐熱性を備えたエアフィルターを使うのがよいでしょう。
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「風量(m3/min)」から絞り込む
  • ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター) 日本無機

    ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)

    日本無機
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
    用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。材質ポリエステル使用温度(℃)60以下幅(m)1.6使用湿度(%RH)95以下
  • 防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ 日本無機

    防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ

    日本無機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。
    用途食品工場。一般ビル空調用。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレンタイプ流出側使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
  • フィレドンエアフィルター(一般再生用) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター(一般再生用)

    日本バイリーン
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
  • 低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機

    低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

    日本無機(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷から26日以内出荷
    独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
    用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
  • コスモフィルターろ材(ガラス繊維) 日本無機

    コスモフィルターろ材(ガラス繊維)

    日本無機
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(20枚)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)50寸法(mm)500×500
  • プレフィルター ホーザン

    プレフィルター

    ホーザン
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    当日出荷
    適合機種CL-901/903
  • 塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機

    塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

    日本無機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。
    用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
  • フィロパネル 日本バイリーン

    フィロパネル

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌日出荷
    アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル質量(kg)1.0使用温度(℃)80℃以下風量(m3/min)56寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
  • 高性能集塵フィルター 三共空調

    高性能集塵フィルター

    三共空調
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    集塵能力の高い、ろ材を用いた集塵袋です(N.B.S90%)。 取るミングシリーズにお使いいただけます。
    品名高性能集塵フィルター(1枚入)型番TR-04-011アズワン品番2-5847-14
  • HEPAフィルター CL-901用 ホーザン

    HEPAフィルター CL-901用

    ホーザン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様HEPAフィルターのみトラスコ品番810-7554適合機種CL-901寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×80アズワン品番1-8714-11
  • HEPAフィルター ケルヒャー

    HEPAフィルター

    ケルヒャー
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
  • 排気ファンオプションHEPAフィルターユニット アズワン

    排気ファンオプションHEPAフィルターユニット

    アズワン
    ¥52,000税込¥57,200
    1個
    当日出荷
    アズワン品番3-4056-41
  • 超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK 日本無機

    超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK

    日本無機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。
    用途空調機の最終フィルター。材質フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245±20Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
  • プレフィルター ホーザン

    プレフィルター

    ホーザン
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    用途プレフィルターのみ。
  • 排気HEPAフィルター(T12/1) ケルヒャー

    排気HEPAフィルター(T12/1)

    ケルヒャー
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック
    当日出荷
    本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。
    トラスコ品番208-2897適合機種T12/1幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)112奥行(mm)200
  • ファンフィルターユニット ホーザン

    ファンフィルターユニット

    ホーザン
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7553
  • アトモス 耐熱350℃(HEPAフィルター) 日本無機

    アトモス 耐熱350℃(HEPAフィルター)

    日本無機
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    41日以内出荷
    350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6681材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:ステンレス、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:ガラス繊維質量(kg)13.0タイプ多風量タイプ使用温度(℃)350以下風量(m3/min)24最高使用温度(℃)400以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150圧力損失(初期)250Pa(最終)500Pa使用湿度(%RH)95以下
  • アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター) 日本無機

    アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター)

    日本無機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。使用温度(℃)250℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150使用湿度(%RH)95以下
  • アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター) 日本無機

    アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)

    日本無機
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa使用湿度(%RH)95以下
  • 耐熱ダスクリーンフィルタ(プレフィルター) 日本無機

    耐熱ダスクリーンフィルタ(プレフィルター)

    日本無機
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    29日以内出荷
    高温域でプレフィルターが必要な際にご使用いただけます。
    用途乾燥ライン。塗装ライン。トラスコ品番418-6842材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:不織布質量(kg)1.0風量(m3/min)12寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×25圧力損失(初期)45Pa(最終)90Pa使用湿度(%RH)95以下
  • アストロン(耐熱中性能フィルター) 日本無機

    アストロン(耐熱中性能フィルター)

    日本無機
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。使用湿度(%RH)95以下
  • 高風量ミニプリーツHEPAフィルタ 日本無機

    高風量ミニプリーツHEPAフィルタ

    日本無機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。
    用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
  • ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機

    ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

    日本無機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    6日以内出荷から26日以内出荷
    独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
    用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
  • エコアルファ 日本バイリーン

    エコアルファ

    日本バイリーン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
    脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機材質ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度(℃)60℃以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
クリーンルーム用エアフィルター