絞り込み
風量(m3/min)
- 31
- 12(1)
- 17(2)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(5)
- 32(1)
- 35(3)
- 36(1)
- 56(4)
- 70(4)
ブランド
- 日本無機(2)
実験室や精密機器の製造工場などでは、作業環境をクリーンにする必要があります。空気中の粉塵や不純物を除去するために使用されるのが、クリーンブースやクリーンベンチ。いずれも専用のエアフィルターが装着されています。砂塵が多い環境では、粘着剤がついたフィルターを使うと便利です。10マイクロメートル以上の粒子を除去できるフィルターもあり、塗装を行うブース内で利用すればよい仕上がりを実現できます。数回の洗浄にも耐える製品は、使い捨てのものに比べて経済的なのが特徴です。高温となるエリアでは、耐熱性を備えたエアフィルターを使うのがよいでしょう。
「風量(m3/min)」から絞り込む
17(2)
24(1)
25(1)
28(5)
31
32(1)
35(3)
36(1)
56(4)
70(4)

超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK
日本無機¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から31日以内出荷従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。用途空調機の最終フィルター。材質フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245±20Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)
日本無機¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から41日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa使用湿度(%RH)95以下