絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(236)
  • 東亜DKK(209)
  • HORIBA(148)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(37)
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
  • 堀場製作所(23)
  • A-Gas Japan(23)
  • ケニス(20)
  • セムコーポレーション(16)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(15)
  • KRK(笠原理化工業)(14)
  • 竹村電機製作所(14)
  • TOKO(東興化学研究所)(12)
  • アズワン(11)
  • マザーツール(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル塩分計 ナリカデジタル塩分計ナリカ
5,000税込5,500
1個
3日以内出荷
測定したい液体にセンサを5秒浸けて簡単測定。 塩分濃度を、6段階の濃度レベルで表示します。
寸法(mm)190×27×14電源CR2032電池1個(モニタ用付属)測定範囲(%)0.3~1.5センサー防水性(センサ部のみ)、耐熱温度100℃まで
ワイヤレス硝酸イオンセンサ GDX-NO3(Go Direct) ナリカワイヤレス硝酸イオンセンサ GDX-NO3(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本硝酸イオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の硝酸イオン(NO3-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:ClO4-、I-、ClO3-、F-●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:55±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、硝酸イオン標準液(100mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、硝酸イオン標準液(1mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-NO3電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~14000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後1~100mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2.5~11(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct) ナリカワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-NH4電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~18000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後1~100mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct) ナリカワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル型式GDX-CA電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~40000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレス白金電極導電率センサ GDX-CONPT(Go Direct) ナリカワイヤレス白金電極導電率センサ GDX-CONPT(Go Direct)ナリカ
72,000税込79,200
1セット
31日以内出荷
本白金電極導電率センサGDX-CONPTは、溶液の導電率や全イオン濃度を容易に測定できます。このセンサのプラチナセンシングエレメントは、非水溶液、強酸、強塩基の導電率の測定において、高い精度と化学的整合性を提供します。この白金電極導電率センサGDX-CONPTの導電率の測定範囲は0~20,000μS/cmで、どの測定範囲でも最適な精度を得られます。白金電極部はグラファイト製で、分極効果を低減して精度を向上させます。このプローブ本体はエポキシ樹脂製で、さまざまな条件で行う酢酸エチルの加水分解のような実験にも対応できます。非水溶液、強酸、強塩基溶液中でプローブ本体や白金電極部を損傷することなくの導電率測定を行うことができます。この高い耐久性や迅速性が、水の環境測定の項目の導電率の野外測定を容易にします。導電率と温度を同時に読み取る温度センサを内蔵しており、自動温度補正機能で温度変化がデータに影響を与えることなく野外測定を行うことができます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容Go Direct Platinum-Cell Conductivityセンサ、マイクロUSBケーブル型式GDX-CONPT電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続温度範囲(℃)0~80精度±10 μS/cm(1~4,000 μS/cmで有効、1413 μS/cmでカスタム1点校正)接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)分解能0.01 μS/cmバッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(μS/cm)0~20000(0~10000mg/LのTDS)外径×長さL(Φ×mm)12×120OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)温度補正(℃)5~35(自動)または温度補正なしセル定数1.0 cm-1アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレスカリウムイオンセンサ GDX-K(Go Direct) ナリカワイヤレスカリウムイオンセンサ GDX-K(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本カリウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカリウムイオン(K+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:Cs+、NH4+、H+、Ag+、Li+、Na+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~10MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カリウムイオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、カリウムイオン標準液(1000mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、カリウムイオン標準液(10mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-K電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~39000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~12(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct) ナリカワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。仕様●干渉イオン:CN-、Br-、I-、S2-、OH-、NH3●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:-56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~5MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-CL電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~35000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレスフラットpHセンサ GDX-FPH(Go Direct) ナリカワイヤレスフラットpHセンサ GDX-FPH(Go Direct)ナリカ
59,000税込64,900
1セット
31日以内出荷
ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル型式GDX-FPH電源内蔵充電池またはUSB接続寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175測定範囲(pH)0~14接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(pH)±0.2(工場校正)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)5~80℃アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)分解能(pH)0.01
ワイヤレスガラス電極pHセンサ GDX-GPH(Go Direct) ナリカワイヤレスガラス電極pHセンサ GDX-GPH(Go Direct)ナリカ
57,980税込63,778
1セット
31日以内出荷
ワイヤレスガラス電極pHセンサGDX-GPHは、水溶液、不均一溶液や有機溶液のpHの測定測定用です。このガラス電極pHセンサーは、非水溶液や有機溶媒、強酸、強塩基を含む溶液で使用できます。また、密閉されたゲル充填Ag-AgCl複合参照電極でBNCコネクタを備えています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスpHガラス電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル型式GDX-GPH電源内蔵充電池またはUSB接続寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175測定範囲(pH)0~14接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(pH)±0.2(工場校正)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155電極ガラス製密閉ゲル充填型(Ag/AgCl比較電極)OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)5~80℃アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)分解能(pH)0.01
卓上型pH計 ナリカ卓上型pH計ナリカ
98,000税込107,800
1台
9日以内出荷
コンパクトなタブレットタイプの卓上型pH計コンパクトでスタイリッシュなデザインの卓上型pH計。卓上型のほか壁掛け式、持ち運べるポータブル計と、用途に合わせたスタイルで使用できます。校正の手間が省けるマイクロチップ内蔵のスマート電極を採用。本体に接続すると直近の校正情報を自動認識します。pH電極の状態が見える校正後はその日中、電極の状態と反応速度を画面表示。pH電極の状態を把握し、電極のメンテナンスや交換時期が適切に判断できます。
付属品pH電極(HI11311)、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、 標準液(pH4.01、7.01、10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、USBケーブル、ACアダプタ型式edge HI2002-01寸法(mm)140×12.7×202電源充電式測定範囲(pH)0~13精度(pH)±0.01、±0.002(25℃時)機能データメモリ機能(最大1000データ)校正最大5点校正分解能(pH)0.01、0.001

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液