絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
984件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クライオバイアルホルダー NALGENE(ナルゲン)

    クライオバイアルホルダー

    NALGENE(ナルゲン)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    クライオバイアルをしっかりとロックして片手でキャップを取外せます。
    TGK品番602-21-50-11寸法(mm)197×102×28立て数(列)5×10材質PC(ポリカーボネート)仕様白色PC製
  • 細胞培養プレート 48well 平底 少量パック 92148シリーズ TPP

    細胞培養プレート 48well 平底 少量パック 92148シリーズ

    TPP
    26,980税込29,678
    1個(42枚)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x22.4mm●容量:1.62ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ11.2x17.1mm●培養面積:88mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。アズワン品番65-3796-44
  • 細胞培養プレート 24well 平底 92424シリーズ TPP

    細胞培養プレート 24well 平底 92424シリーズ

    TPP
    41,980税込46,178
    1個(72枚)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x22.4mm●容量:3.34ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ16.2x17.1mm●培養面積:186mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。アズワン品番65-3796-60
  • ラピッドフィルターMax ボトルトップのみ 250ml 99255シリーズ TPP

    ラピッドフィルターMax ボトルトップのみ 250ml 99255シリーズ

    TPP
    50,980税込56,078
    1パック(24個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:49cm2●容量:250ml●寸法:90x89x75mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3799-56
  • ラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)150ml 99150シリーズ TPP

    ラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)150ml 99150シリーズ

    TPP
    45,980税込50,578
    1パック(18個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:49cm2●容量:150ml●寸法:93x93x103mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3799-42
  • トーテムオープナー 175-20B inner用 5入 WATSON

    トーテムオープナー 175-20B inner用 5入

    WATSON
    3,298税込3,628
    1箱
    12日以内出荷
    仕様インナーキャップ専用
  • コラーゲンⅠコート フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    コラーゲンⅠコート フラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 多連結水平接続型共培養容器 NICO-C 2504シリーズ ギンレイラボ

    多連結水平接続型共培養容器 NICO-C 2504シリーズ

    ギンレイラボ
    46,980税込51,678
    1箱(5セット)
    14日以内出荷
    NICO-1をさらに進化。多連結水平接続型共培養容器。NICO-1と同時に使用することで、3ウェルまたは4ウェルの共培養が可能。
    仕様1箱 5セット入,※NICO-C(2504-03)5個分のサイズアズワン品番69-8446-77
  • Ceramic Crucible, Foil Wrapped 1箱 1000個入 ALPHA RESOURCES

    Ceramic Crucible, Foil Wrapped 1箱 1000個入

    ALPHA RESOURCES
    56,980税込62,678
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    サイズ30mm,35mmアズワン品番69-5580-19
  • Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    249,800税込274,780
    1箱(5パック×252本)
    93日以内出荷
    培養液などの少量保存用。透明で高いガスバリア性。クリンプタイプ。本体のみモジュール梱包
    仕様セラムバイアル タイプ 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 1箱 252本×5パック入材質本体/PETG製容量(mL)10キャップタイプ20アズワン品番68-5629-38
  • Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    67,980税込74,778
    1箱(4箱×24本)ほか
    93日以内出荷
    ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み。褐色ボトル。本体、キャップ付トレイ梱包
    材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
  • Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    25,980税込28,578
    1箱(2箱×6本)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
    ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
    材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
  • Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    129,800税込142,780
    1箱(4パック×153本)ほか
    93日以内出荷
    培養液などを少量保存に最適。透明で高いガスバリア性。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。滅菌済
    材質本体/PETG製キャップタイプ20-415
  • Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    289,800税込318,780
    1箱(2000本)
    93日以内出荷
    Nalgeneセラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップ。キャップのみのバルクタイプ
    材質キャップ/HDPE、ライナー/HDPE、LDPE、HDPEの積層キャップタイプ20-415
  • 細胞培養バッグ サンプラテック

    細胞培養バッグ

    サンプラテック
    39,980税込43,978
    1組(10個)
    翌々日出荷
    閉鎖型バッグの特長として異物や細菌・ウィルス等のコンタミネーションや感染リスクが低減されます。フィルムの透明性が高く、顕微鏡観察が可能です。高ガス透過性フィルムの採用により、リンパ球等浮遊細胞の高密度培養が可能です。FKCB215とFKCB-ST3の連結により、拡大培養が可能です。
    入数(枚)10滅菌ガンマ線滅菌済
  • スフェロイド形成容器 サンプラテック

    スフェロイド形成容器

    サンプラテック
    33,980税込37,378
    1組(5枚)
    翌々日出荷
    シングルセルを入れてシェーカー上で旋回培養することで、大きさがほぼ等しい細胞スフェロイドを形成できます。培養中の顕微鏡観察が可能で、高ガス透過性のフィルムを採用することで閉鎖型培養を行えます。
    材質PE入数(枚)5滅菌ガンマ線滅菌済
  • バイオマッシャーⅤ EOG滅菌 NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅤ EOG滅菌

    NIP(ニッピ)
    12,980税込14,278
    1箱(20セット)
    6日以内出荷
    バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。高い回収量を得られます。滅菌袋に1セットづつ封入されています。撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
    仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)滅菌EOG滅菌済み紙管外径(mm)W200×D130×H100フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可アズワン品番67-6868-14
  • マイクロウェルスライド 1ケース 25枚×4箱入 S3399Eシリーズ 松浪硝子

    マイクロウェルスライド 1ケース 25枚×4箱入 S3399Eシリーズ

    松浪硝子
    149,800税込164,780
    1ケース(4箱×25枚)
    33日以内出荷
    寸法(mm)25.4×76.2×1.0
  • 再開封防止キャップ付クライオバイアル UnicoVial(R) γ線滅菌済み 1袋 10本入 CSシリーズ Genereach

    再開封防止キャップ付クライオバイアル UnicoVial(R) γ線滅菌済み 1袋 10本入 CSシリーズ

    Genereach
    24,980税込27,478
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    細胞や微生物サンプルの超低温保管に適した医療グレードPP製のクライオバイアルです。キャップは上蓋と内蓋を含む独自の3層構造(特許取得済)となっており、液漏れや再開封防止機能を備えています。内蓋はセプタムの役割もしており、シリンジを用いてのサンプル回収も容易です。品質管理:米国FDA CDER-DMF/CBER-MF 準拠
    材質PP(医療用グレード)、内蓋/シリコン使用温度範囲(℃)-196~+121
  • 培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズ Fudau Biotech

    培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズ

    Fudau Biotech
    10,100税込11,110
    1個ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
    材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
  • ディスポスピナーフラスコ 1箱 12個入 コーニング

    ディスポスピナーフラスコ 1箱 12個入

    コーニング
    149,800税込164,780
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    すぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組立、洗浄、再組立などの手間は不要です。透明ポリスチレン製で滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。洗剤の残留、コンタミネーションの心配がありません。USP クラス VI 規格のポリスチレン製です。浮遊系細胞培養やマイクロキャリアビーズを用いる接着系細胞の培養で、従来のガラス製スピナーフラスコと同様にご使用いただけます。パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており、調節不要です。独自のデザインで取り付けられたマグネットは、低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため、熱の蓄積が抑えられます。この広がったベースのデザインはフラスコの安定性を増す役割も果たしています。
    容量(mL)500高さ(mm)203アズワン品番3-3634-25直径(mm)87
  • クライオバイアル 滅菌済 1パック 500個入 222シリーズ EVER GREEN

    クライオバイアル 滅菌済 1パック 500個入 222シリーズ

    EVER GREEN
    35,980税込39,578
    1パック(500個)
    翌々日出荷
    細胞培養や血液・血清のサンプル等の液体窒素(気相)での保管用途に適しています。
    材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-195
  • クライオチューブ用 インナーキャップ Thermo Scientific Nalgene

    クライオチューブ用 インナーキャップ

    Thermo Scientific Nalgene
    77,980税込85,778
    1箱(5包×500個)ほか
    5日以内出荷から63日以内出荷
    Nuncクライオチューブ用インナーキャップ
  • クライオチューブ キャップなし Thermo Scientific Nalgene

    クライオチューブ キャップなし

    Thermo Scientific Nalgene
    96,980税込106,678
    1箱(6包×250個)ほか
    63日以内出荷
    チューブ側面の書き込みスペース、目盛りあり、インナーキャップ用、専用インナーキャップは別売り
  • セルスピン183001用 スピナーフラスコ PFEIFFER

    セルスピン183001用 スピナーフラスコ

    PFEIFFER
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    セルスピン用
  • ストレッチチャンバー SCシリーズ Strex

    ストレッチチャンバー SCシリーズ

    Strex
    31,980税込35,178
    1箱(6個)ほか
    6日以内出荷
    PDMS製シリコン膜チャンバー、伸展性・復元性が高いため、長時間にわたって伸展刺激を再現性高く負荷することが可能、膜厚200μ程度の極薄・透明な底面は光学顕微鏡での観察はもとより、蛍光顕微鏡での観察も可能
  • 丸型カバーガラス 滅菌 100個入 Celltreat

    丸型カバーガラス 滅菌 100個入

    Celltreat
    28,999税込31,899
    1箱(100個)
    20日以内出荷から25日以内出荷
    高品質で光学的に透明なホウケイ酸ガラスカバースリップは、特殊な顕微鏡検査や皿・マルチウェルプレート、または正方形のカバーガラスが不適切な場所でのイメージングに適しています。一貫した平坦性と傷はないです。ヒンジ付きプラスチック収納ケースに梱包、カバーガラスは1.5mmの厚さです。
  • 蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌 Celltreat

    蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌

    Celltreat
    42,899税込47,189
    1箱(50個)ほか
    13日以内出荷から31日以内出荷
    細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
  • 蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入 Celltreat

    蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入

    Celltreat
    111,599税込122,759
    1箱(5パック)
    19日以内出荷
    ガラス底プレートは、標準的な組織培養プレートと同じ優れた特徴を持ち、ホウケイ酸ガラス底のマイクロウェルという利点が追加されています。移し替え不要の便利な生細胞観察、光学的に透明なホウケイ酸ガラスで、卓越した観察が可能。用途:細胞培養およびイメージング、ライブセル観察、共焦点高解像度およびコントラストなどの特殊顕微鏡観察、伝統的なフットプリントにより、細胞培養技術の中断を最小限に抑制、非細胞毒性の医療用接着剤で構成、ガラス底プレート用の丸型カバーガラスもあります。ガラス底の厚さは#1.5
  • 遠心ボトル 非滅菌 Celltreat

    遠心ボトル 非滅菌

    Celltreat
    26,099税込28,709
    1箱(2個)ほか
    19日以内出荷から33日以内出荷
  • ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌 Celltreat

    ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌

    Celltreat
    53,999税込59,399
    1箱(12個)ほか
    19日以内出荷から33日以内出荷
    大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り
  • 滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズ GVS

    滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズ

    GVS
    47,980税込52,778
    1箱(80個)ほか
    6日以内出荷
    個別包装(ISO10993)、スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
  • バイオマッシャーⅤ 未滅菌 NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅤ 未滅菌

    NIP(ニッピ)
    9,998税込10,998
    1箱(20セット)
    6日以内出荷
    バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。、試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。、高い回収量を得られます。、撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。、電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
  • バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルター NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルター

    NIP(ニッピ)
    5,798税込6,378
    1袋(30セット)
    6日以内出荷
    【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
  • バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルター NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルター

    NIP(ニッピ)
    5,198税込5,718
    1袋(30セット)
    6日以内出荷
    【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
  • バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PPフィルター NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PPフィルター

    NIP(ニッピ)
    5,798税込6,378
    1袋(30セット)
    6日以内出荷
    【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
  • セルストレーナー 滅菌 1箱 50個入 Celltreat

    セルストレーナー 滅菌 1箱 50個入

    Celltreat
    48,899税込53,789
    1箱(50個)
    7日以内出荷から21日以内出荷
    ナイロンメッシュ付き、ポリプロピレン製ハウジング、ガーゼ・紙・ナイロンメッシュやその他の素材でフィルターを組み立てる必要はありません。、ハウジングから伸びた縁は鉗子を使っての無菌操作ができます。、取り扱いが簡単な細長いグリップタブがあります。
    仕様●サイズ:幅42.5×奥行25.0×高さ14.5mm●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製
  • クライオバイアル インナーキャップ 滅菌済 T301シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    クライオバイアル インナーキャップ 滅菌済 T301シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,099税込8,909
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    キャップのネジ部分に付いたシリコンO-リングにより密封性が高く、リーキングやコンタミネーションが防止されます。、キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。、チューブの側面に目盛り付きの白い書き込みスペースがあります。、ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。
  • 組織培養済処理済ディッシュ、グリップリンク付き Celltreat

    組織培養済処理済ディッシュ、グリップリンク付き

    Celltreat
    58,199税込64,019
    1箱(500枚)ほか
    19日以内出荷から30日以内出荷
    細胞培養処理プロセスは、細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。、医療用のバージンポリスチレンを使用しています。、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えています。、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと、安定性を高めるのスタッキングリングが含まれています。
  • Chamber Cell Culture Slide, Glass, Sterile 12個入 Celltreat

    Chamber Cell Culture Slide, Glass, Sterile 12個入

    Celltreat
    50,299税込55,329
    1箱(12個)
    18日以内出荷から23日以内出荷
    25mm×75mmの標準的なスライドで細胞を培養し、顕微鏡で観察するのに適した方法です。、ガスケットを内蔵し、チャンバー間のコンタミネーションを防止。、不活性な疎水性のグリーンボーダーをスライドに印刷し、細胞培養エリアを定義します。、チャンバーホルダーは、組立・分解が容易なフリップロック式で、分離工具は不要です。、梱包用トレーは、インキュベーターのインキュベーションラックとして使用可能です。、均一な親水性表面は、安定した細胞接着に適しています。、スライドには数字によるラベルが貼られている、粘着剤は使用していません
クライオバイアル