絞り込み
ブランド
- TPP(184)
- ビーエム機器(129)
- Thermo Fisher Scientific(108)
- GVS(89)
- コーニング(67)
- Genesee Scientific Corporation(51)
- Argos Technologies Inc(45)
- Celltreat(33)
- Simport(32)
- Thermo Scientific Nalgene(24)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
- アズワン(19)
- VIOLAMO(ビオラモ)(16)
- EVER GREEN(15)
- 住友ベークライト(13)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(13)
- WATSON(10)
- FALCON(9)
- NALGENE(ナルゲン)(8)
- ブランドをもっと見る

スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入
EVER GREEN¥4,298税込¥4,7281パック(10個)翌々日出荷スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。仕様スライドガラス収納数:4枚材質本体/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ30×98容量(mL)30アズワン品番4-5886-01
クライオバイアルグリッパー 1箱 5本入
アズワン¥10,000税込¥11,0001箱(5本)翌々日出荷超低温で保存しているフリーズボックス等から安全にチューブやクライオバイアルを取り出すことが可能です。材質PP(赤・青・緑・紫・黄 各色1本)寸法(mm)142×15×23使用温度範囲(℃)-80~60アズワン品番4-6613-01適合寸法(mm)バイアル:~Φ13.5
ビオラモ浮遊細胞用培養フラスコα VFα-Fシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(8包×5個)ほか翌々日出荷表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 人間工学に基づいたデザインにより、取り扱いが容易になり、汚染を最小限に抑えます。 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。 フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の侵入を防止します。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(5袋×50個)ほか翌々日出荷液体窒素中(気相)での保存が可能です。 インナーキャップです。
クライオバイアル 専用スタンド 50本立
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,999税込¥4,3991個当日出荷Simportクライオバイアル(自立型)のキャップの開閉が片手で簡単にできます。 他社のクライオチューブ(自立型)でも使用できるものがあります。 裏面には、すべり止めゴムがついています。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):101×204×24●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可アズワン品番67-4743-75
延長ツール
エルメックス¥2,998税込¥3,2981ケース翌々日出荷Swabstarに装着することで延長可能なツールです。延長することで今まで届かなかった場所等の拭取検査が可能になります。材質ABS樹脂寸法(mm)スティック1本時/L155、スティック2本時/L280、スティック3本時/L405アズワン品番64-8070-96
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥13,980税込¥15,3781箱(10袋×50個)翌々日出荷液体窒素中(気相)での保存が可能です。インナーキャップです。仕様ワーキングボリューム:1.4mL材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE容量(mL)1.8使用温度範囲(℃)-196~+121キャップインナーキャップアズワン品番4-3846-25
滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ
GVS¥18,980~税込¥20,878~1箱(12パック×1個)6日以内出荷から7日以内出荷USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
イムノプレート
Thermo Scientific Nalgene¥32,599税込¥35,8591箱(12包×5個)6日以内出荷SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:C96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ピンチバー●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-19
細胞培養プレート 48well 平底 92048シリーズ
TPP¥79,980税込¥87,9781個(126枚)4日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x22.4mm●容量:1.62ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ11.2x17.1mm●培養面積:88mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。アズワン品番65-3796-26
バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm
TPP¥27,980~税込¥30,778~1個(50本)ほか当日出荷から103日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1~35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g
バイオマッシャーSP
NIP(ニッピ)¥10,980税込¥12,0781個(40本)7日以内出荷破砕の対象範囲が広がりよりスピーディに。バイオマッシャー II の容量が大きくなったタイプです。内面ディンプル加工の15ml チューブと表面ディンプル加工の撹拌棒の組み合わせにより、破砕効果を高めたホモジナイザーです。簡単に試料破砕が行えます。試料をチューブに入れ、手で撹拌棒を回転させて試料の破砕を行います。チューブは底面が平底
セルリフター 18cm 個装滅菌 100本入
BIOLOGIX¥6,398税込¥7,0381個(100本)4日以内出荷丈夫なポリエチレン製。素早い細胞剥離が可能。一体成型のセルリフターは細胞へのダメージを抑制しながら、細胞回収をコントロールするデザイン仕様●100本(1×100pk)◆材質:ポリエチレン製●Pyrogen free●個別包装●ガンマ線滅菌済●長さ:18cm●ブレード幅:20mm●寸法●▼A(mm):180●▼B(mm):20●▼C(mm):7.4アズワン品番65-3785-52
クライオチューブ(CryoVial)用作業ラック 40本立 99016シリーズ
TPP¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):100x200x25mm●ウェル直径:Φ12.6mm●材質:ポリカーボネート●温度耐性:ポリカーボネート -80℃~190℃アズワン品番65-3799-31
クライオチューブ(CryoVial)3.5/4.5ml用ラック 81本立 99014シリーズ
TPP¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x95mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -190℃~121℃アズワン品番65-3799-27
クライオチューブ インナーキャップ 5.0ml 丸底 T301-5シリーズ
Simport¥139,800税込¥153,7801個(1000本)93日以内出荷T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3849-02
DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、アズワン品番65-3785-48
CryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズ
EVER GREEN¥45,980税込¥50,5781個(500本)4日以内出荷Cryo Sure(R)チューブCryo Sure(R) は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。ガンマ線滅菌済仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長31.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.0mlアズワン品番65-3765-68
イムノチューブ MaxiSorp(TM) 5mL 1箱 1000個×3包入
Thermo Scientific Nalgene¥94,179税込¥103,5971箱(3包×1000個)63日以内出荷IRMA、ELISA、ILMAなどの固相法に使用可能。表面処理は1種類(MaxiSorp)。均一な結合が可能仕様●材質:(本体)PS●外寸(mm):75×12●最大容量(mL):5●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5638-66
クライオチューブ2.0mL 自立型 滅菌 500本入
WATSON¥26,099税込¥28,7091箱(25袋×20本)4日以内出荷液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアルです。キャップロック機構です。最大容量まで充填可能です。独特な底形状で、ラック作業での回転防止です。フタ天面がフラットなので書込み可能です。ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。パイロジェン・フリーです。仕様本体全長:41.5mm、本体最大胴径:Φ12.5mm、キャップ:Φ12.6mm 材質:本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン) 放射線滅菌アズワン品番65-8770-30
セラムチューブ アウタcap 5mL 300個入
住友ベークライト1箱欠品中溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。滅菌放射線滅菌済容量(mL)5本体寸法(mm)Φ12.5×87形状本体:自立型/キャップ:アウター材質ポリプロピレン(PP)
アイビス凍結保存用チューブ
アズワン¥26,700~税込¥29,370~1ケース(500本)ほか当日出荷オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2
アイビス (R) 凍結保存用チューブ
アイビス¥35,980税込¥39,5781ケース(25袋×20本)当日出荷オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。 文字の書けるスペースがあります。仕様滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2キャップ色ナチュラルアズワン品番2-3031-34
クライオバイアル
Thermo Fisher Scientific¥29,980~税込¥32,978~1ケース(250個)ほか3日以内出荷8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。商品タイプ自立型材質(キャップ)HDPEキャップタイプ外ネジ材質(本体)PP
カラークライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981ケース(4本)3日以内出荷から4日以内出荷5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0
セラムチューブ(アウターキャップタイプ)
ケニス¥38,980税込¥42,8781組(500本)3日以内出荷から61日以内出荷キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。包装50本×10袋材質本体/PP(ポリプロピレン)
バイアルホルダー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25材質PC(ポリカーボネート)型番5030-0505サイズ(mm)197×102×22アズワン品番1-1481-01
クライオ ストレージボックス(PC)
三商¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ポリカーポネート製のクライオボックス。 コンパクトなサイズなので、フリーザー内でスペースをとりません。 1.2ml、2.0mlのクライオチューブが最大25本収納できます。 オートクレーブ可。使用温度(℃)-196~+121外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×53
クライオケーン(Tm)用コード
NALGENE(ナルゲン)¥8,298税込¥9,1281ケース(100個)3日以内出荷クライオケーンに用いる識別用の5色コード。 液体窒素中でもしっかりと国定。材質アルミニウム
クライオバイアル
NALGENE(ナルゲン)¥49,980税込¥54,9781箱(25本×20包)翌々日出荷液漏れの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×Gまで)。 充填ラインが印刷され、内容物の識別に役立つ白色マークスペースがあります。仕様細胞無毒性、パイロジェンフリー滅菌済材質PP(ポリプロピレン)、ガスケット部 シリコン使用温度範囲(℃)-196~+121℃
システム100クライオボックス
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷従来のナルジーン9×9クライオボックスと同サイズです。システム100ボックス10×10列でシステム100バイアルを100本収納します。また試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。TGK品番602-21-50-12寸法(mm)133×133×51