絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: クライオバイアル

988件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 ブルー BMS5750シリーズ ビーエム機器

    BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 ブルー BMS5750シリーズ

    ビーエム機器
    14,980税込16,478
    1パック(5個)
    93日以内出荷
    BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック。100本立、1.0/1.8mlチューブ用。耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付。チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3813-01
  • BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ ビーエム機器

    BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ

    ビーエム機器
    61,980税込68,178
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック。100本立、1.0/1.8mlチューブ用。耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付。チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3823-61
  • Blowgun CO2麻酔ガン用ニードル 54-119シリーズ Genesee Scientific Corporation

    Blowgun CO2麻酔ガン用ニードル 54-119シリーズ

    Genesee Scientific Corporation
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Blowgun(#54-104/54-104M)用
  • Blowgun CO2麻酔ガン ミニ Genesee Scientific Corporation

    Blowgun CO2麻酔ガン ミニ

    Genesee Scientific Corporation
    38,980税込42,878
    1個
    93日以内出荷
    Blowgun ミニ CO2麻酔ガン。Blowgun ミニは可変流量コントロールができ、コンパクトで人間工学に基づいたデザインになっており、CO2麻酔ガンとして完璧です。ニッケルメッキされた真鍮製のニードルはΦ0.052インチ、長さ1.1875ンチでCO2の出力に用います(綿、レーヨン、またはFlugs使用に適しています)。内径Φ1/8インチ(3mm)の硬い真鍮製バーブは、
    アズワン品番65-3783-46
  • Blowgun CO2麻酔ガン Genesee Scientific Corporation

    Blowgun CO2麻酔ガン

    Genesee Scientific Corporation
    31,980税込35,178
    1個
    93日以内出荷
    Blowgun CO2麻酔ガン。BlowgunはCO2麻酔銃として使用でき、コイル状チューブとニードルを備えています。また、可変流量コントロールができ、軽量で人間工学に基づいたデザインになっており、CO2麻酔ガンとして完璧です。ニッケルメッキされた真鍮製のニードルはΦ0.052インチ、長さ1.1875インチでCO2の出力に用いますレーヨン、またはFlugs使用に適して
    アズワン品番65-3783-45
  • Biometra TAdvanced Blockmodule 96 846-070シリーズ analytikjena

    Biometra TAdvanced Blockmodule 96 846-070シリーズ

    analytikjena
    929,800税込1,022,780
    1式
    48日以内出荷
  • Biometra TAdvanced base unit, 100V analytikjena

    Biometra TAdvanced base unit, 100V

    analytikjena
    929,800税込1,022,780
    1式
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3789-25
  • Biometra block module 846-070シリーズ analytikjena

    Biometra block module 846-070シリーズ

    analytikjena
    599,800税込659,780
    1式
    48日以内出荷
  • BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 3175cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ ビーエム機器

    BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 3175cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ

    ビーエム機器
    52,980税込58,278
    1パック(4個)
    7日以内出荷
    NEST BioFactoryTMシステム。最大限に培養面積を活用した細胞培養容器で広いスペースを必要とせずに低コストで培養が可能な設計になっています。ワクチン、モノクローナル抗体、バイオ医薬品生産などの工業規模の生産に容易に使用できるコンパクトで多層の使い捨て細胞培養システムです。コンタミネーションのリスクを抑えた小規模研究や商業生産向けにも使いやすい汎用システムで、細口キャップではチューブを使った培養が可能です。1層、2層、5層、10層、40層の5種類と3種類のキャップの組み合わせからお選びいただけます。品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造。材質:クラスVI グレードのポリスチレン製。温度耐性:-86~64℃。電子滅菌済:SAL=10-6。Pyrogen free。2重の滅菌バッグの個包装。VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養。良好な細胞接着や増殖にTC処理済。明確なロット番号はバッチごとのトレサビリティが可能。超音波溶接:優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化。ポアサイズ022μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能。広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能。増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能。広い培養面積:1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能。自動化が可能:バッチの違いをなくした培養の標準化が可能。注意:BioFactoryTM使用時には気泡が入らないように緩やかに使用してください。気泡が入ると、培養液が上層から下層へ流れてしまう恐れがあります。
  • 96Ch Reagent Reservoirs, 195mL 10個入 ビーエム機器

    96Ch Reagent Reservoirs, 195mL 10個入

    ビーエム機器
    7,798税込8,578
    1パック(10個)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3798-84
  • 4-WAYフリッパーラック Thermo Fisher Scientific

    4-WAYフリッパーラック

    Thermo Fisher Scientific
    3,098税込3,408
    1個ほか
    7日以内出荷から108日以内出荷
    4-WAY フリッパー。ラックのの置き方次第で、様々なチューブが立てられます。50ml×4本、15ml×12本、1.5ml×32本、0.6ml×32本。未滅菌
  • 2100-Retriever用スライドチャンバー 3個入 Aptum Biologics

    2100-Retriever用スライドチャンバー 3個入

    Aptum Biologics
    63,980税込70,378
    1パック(3個)
    4日以内出荷
    抗原賦活化装置:2100-Retriever用スライドチャンバー。チャンバー1つ当たり18枚のスライドを処理
    仕様●材質:プラスチック製アズワン品番65-3840-43
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ用作業ラック BMA-CRY51シリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ用作業ラック BMA-CRY51シリーズ

    Argos Technologies Inc
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ用作業ラック。40本(4x10)立。片手でキャップが開けられるように、特殊な穴径のラック
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):216x102x25mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-90
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)5.0mL 自立型 BMA-CRY15Sシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)5.0mL 自立型 BMA-CRY15Sシリーズ

    Argos Technologies Inc
    10,980税込12,078
    1個(50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:5.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x90(82)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-88
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)4.0mL 自立型 BMA-CRY14Sシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)4.0mL 自立型 BMA-CRY14Sシリーズ

    Argos Technologies Inc
    10,980税込12,078
    1個(50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:4.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x76(68)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-84
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)4.0mL コニカル型 BMA-CRY14CSシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)4.0mL コニカル型 BMA-CRY14CSシリーズ

    Argos Technologies Inc
    10,980税込12,078
    1個(50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:コニカル型●容量:4.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x75(67)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-82
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)2.0mL コニカル型 BMA-CRY12CSシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)2.0mL コニカル型 BMA-CRY12CSシリーズ

    Argos Technologies Inc
    8,998税込9,898
    1個(50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:コニカル型●容量:2.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x47(39)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-78
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)1.0mL 自立型 BMA-CRY11Sシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)1.0mL 自立型 BMA-CRY11Sシリーズ

    Argos Technologies Inc
    8,998税込9,898
    1個(50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:1.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x43(35)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-76
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)5.0mL 自立型 BMA-CRY05Sシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)5.0mL 自立型 BMA-CRY05Sシリーズ

    Argos Technologies Inc
    10,980税込12,078
    1個(50本)ほか
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:5.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x84(79)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)3.0mL 自立型 BMA-CRY03Sシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)3.0mL 自立型 BMA-CRY03Sシリーズ

    Argos Technologies Inc
    9,398税込10,338
    1個(50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:3.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x64(59)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-70
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)2.0mL 自立型 BMA-CRY02Sシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)2.0mL 自立型 BMA-CRY02Sシリーズ

    Argos Technologies Inc
    9,298税込10,228
    1個(50本)
    4日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:2.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x46(41)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-68
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)2.0mL コニカル型 BMA-CRY02CSシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)2.0mL コニカル型 BMA-CRY02CSシリーズ

    Argos Technologies Inc
    8,998税込9,898
    1個(50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:コニカル型●容量:2.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x46(40)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-66
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ用作業ラック BMA-CRY51シリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ用作業ラック BMA-CRY51シリーズ

    Argos Technologies Inc
    53,980税込59,378
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ用作業ラック。40本(4x10)立。片手でキャップが開けられるように、特殊な穴径のラック
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):216x102x25mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-91
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)5.0mL 自立型 BMA-CRY15Sシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)5.0mL 自立型 BMA-CRY15Sシリーズ

    Argos Technologies Inc
    43,980税込48,378
    1セット(4個×50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(インナータイプ)。スモールキャップ。キャップの設計が小さめになっており、チューブラック、ストレージラックに収納が容易で、チューブ同士が干渉しません。フラットネスデザイン。チューブ本体とキャップの外側がほぼフラットですので、サンプル保存時などシーリング部分に漏えい防止フィルムを巻きやすくなっています。
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:5.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x90(82)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-89
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)4.0mL 自立型 BMA-CRY14Sシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)4.0mL 自立型 BMA-CRY14Sシリーズ

    Argos Technologies Inc
    43,980税込48,378
    1セット(4個×50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(インナータイプ)。スモールキャップ。キャップの設計が小さめになっており、チューブラック、ストレージラックに収納が容易で、チューブ同士が干渉しません。フラットネスデザイン。チューブ本体とキャップの外側がほぼフラットですので、サンプル保存時などシーリング部分に漏えい防止フィルムを巻きやすくなっています。
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:4.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x76(68)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-85
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)4.0mL コニカル型 BMA-CRY14CSシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)4.0mL コニカル型 BMA-CRY14CSシリーズ

    Argos Technologies Inc
    43,980税込48,378
    1セット(4個×50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(インナータイプ)。スモールキャップ。キャップの設計が小さめになっており、チューブラック、ストレージラックに収納が容易で、チューブ同士が干渉しません。フラットネスデザイン。チューブ本体とキャップの外側がほぼフラットですので、サンプル保存時などシーリング部分に漏えい防止フィルムを巻きやすくなっています。
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:コニカル型●容量:4.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x75(67)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-83
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)2.0mL コニカル型 BMA-CRY12CSシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)2.0mL コニカル型 BMA-CRY12CSシリーズ

    Argos Technologies Inc
    35,980税込39,578
    1セット(4個×50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(インナータイプ)。スモールキャップ。キャップの設計が小さめになっており、チューブラック、ストレージラックに収納が容易で、チューブ同士が干渉しません。フラットネスデザイン。チューブ本体とキャップの外側がほぼフラットですので、サンプル保存時などシーリング部分に漏えい防止フィルムを巻きやすくなっています。
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:コニカル型●容量:2.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x47(39)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-79
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)1.0mL 自立型 BMA-CRY11Sシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)1.0mL 自立型 BMA-CRY11Sシリーズ

    Argos Technologies Inc
    35,980税込39,578
    1セット(4個×50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(インナータイプ)。スモールキャップ。キャップの設計が小さめになっており、チューブラック、ストレージラックに収納が容易で、チューブ同士が干渉しません。フラットネスデザイン。チューブ本体とキャップの外側がほぼフラットですので、サンプル保存時などシーリング部分に漏えい防止フィルムを巻きやすくなっています。
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:1.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x43(35)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-77
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)3.0mL 自立型 BMA-CRY03Sシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)3.0mL 自立型 BMA-CRY03Sシリーズ

    Argos Technologies Inc
    37,980税込41,778
    1セット(4個×50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(アウタータイプ)。エッジキャップ。キャップにエッジが付いており、開閉時に滑りにくい設計。ディープスレッド。チューブ本体とキャップのねじ込み部分が太く、緩やかな設計でキャップの開閉がスムース
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:3.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x64(59)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-71
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)2.0mL 自立型 BMA-CRY02Sシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)2.0mL 自立型 BMA-CRY02Sシリーズ

    Argos Technologies Inc
    36,980税込40,678
    1セット(4個×50本)
    4日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(アウタータイプ)。エッジキャップ。キャップにエッジが付いており、開閉時に滑りにくい設計。ディープスレッド。チューブ本体とキャップのねじ込み部分が太く、緩やかな設計でキャップの開閉がスムース
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:2.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x46(41)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-69
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)2.0mL コニカル型 BMA-CRY02CSシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)2.0mL コニカル型 BMA-CRY02CSシリーズ

    Argos Technologies Inc
    35,980税込39,578
    1セット(4個×50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(アウタータイプ)。エッジキャップ。キャップにエッジが付いており、開閉時に滑りにくい設計。ディープスレッド。チューブ本体とキャップのねじ込み部分が太く、緩やかな設計でキャップの開閉がスムース
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:コニカル型●容量:2.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x46(40)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-67
  • 1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)1.0mL 自立型 BMA-CRY01Sシリーズ Argos Technologies Inc

    1Dバーコード付CryoVialチューブ(アウターキャップ)1.0mL 自立型 BMA-CRY01Sシリーズ

    Argos Technologies Inc
    35,980税込39,578
    1セット(4個×50本)
    93日以内出荷
    1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(アウタータイプ)。エッジキャップ。キャップにエッジが付いており、開閉時に滑りにくい設計。ディープスレッド。チューブ本体とキャップのねじ込み部分が太く、緩やかな設計でキャップの開閉がスムース
    仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:1.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x41(36)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-65
  • シリンジフィルター 0.45μm 33x27mm 99745シリーズ TPP

    シリンジフィルター 0.45μm 33x27mm 99745シリーズ

    TPP
    539,800税込593,780
    1セット(4パック×200個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性。ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適。ろ過残液量は極めて少量。TPP50ml遠心管での使用に最適。2方向のろ過が可能。例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致します。ガンマ線滅菌済・個別包装。容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過。タンパク懸濁液の滅菌ろ過。組織培養液の滅菌ろ過。混合溶液の滅菌ろ過。バッファーの滅菌ろ過。水の滅菌ろ過。使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。TPP50ml遠心管ならぴったりフィット
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.45μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積4.52cm2 温度環境~45℃まで バブルポイント≧370kPa(53psi)最大入圧≧1000kPa(145psi)残液量0.1ml(エア抜き前)流動175ml/min 接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。アズワン品番65-3799-86
  • シリンジフィルター 0.22μm 33x27mm 99722シリーズ TPP

    シリンジフィルター 0.22μm 33x27mm 99722シリーズ

    TPP
    539,800税込593,780
    1セット(4パック×200個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性。ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適。ろ過残液量は極めて少量。TPP50ml遠心管での使用に最適。2方向のろ過が可能。例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致します。ガンマ線滅菌済・個別包装。容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過。タンパク懸濁液の滅菌ろ過。組織培養液の滅菌ろ過。混合溶液の滅菌ろ過。バッファーの滅菌ろ過。水の滅菌ろ過。使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。TPP50ml遠心管ならぴったりフィット
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.22μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積4.52cm2 温度環境~45℃まで バブルポイント≧370kPa(53psi)最大入圧≧1000kPa(145psi)残液量0.1ml(エア抜き前)流動175ml/min 接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。アズワン品番65-3799-82
  • クライオチューブ(CryoVial)用作業ラック 40本立 99016シリーズ TPP

    クライオチューブ(CryoVial)用作業ラック 40本立 99016シリーズ

    TPP
    49,980税込54,978
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。CryoVialチューブ専用ラック。40本立。片手で開けられるように、特殊な穴径のラック。底部には滑り止めがついていて、実験台にフィッティングし、ハンドリングが容易。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):100x200x25mm●ウェル直径:Φ12.6mm●材質:ポリカーボネート●温度耐性:ポリカーボネート -80℃~190℃アズワン品番65-3799-32
  • クライオチューブ(CryoVial)0.9/1.5ml用ラック 81本立 99015シリーズ TPP

    クライオチューブ(CryoVial)0.9/1.5ml用ラック 81本立 99015シリーズ

    TPP
    83,980税込92,378
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。81本立。ラック内1ウェルごとにナンバリングがしてあり、チューブの保存用ラックとして最適。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x45mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -190℃~121℃アズワン品番65-3799-30
  • クライオチューブ(CryoVial)3.5/4.5ml用ラック 81本立 99014シリーズ TPP

    クライオチューブ(CryoVial)3.5/4.5ml用ラック 81本立 99014シリーズ

    TPP
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。81本立。ラック内1ウェルごとにナンバリングがしてあり、チューブの保存用ラックとして最適。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x95mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -190℃~121℃アズワン品番65-3799-28
  • セルリフター 195mm 14mm幅 99010シリーズ TPP

    セルリフター 195mm 14mm幅 99010シリーズ

    TPP
    269,800税込296,780
    1セット(4個×150本)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フラスコ等からの細胞回収に便利。収納スペースを取らない箱入りで、取り出しが容易。ガンマ線滅菌済・個別包装。わずかな力でブレードが回転ヘッドは一定角で止まるのでフラスコの角などからの細胞の回収が容易ペーパープラスチック包装なので、取り出しが容易セルスクレーパーのブレードは適度な力で均一に力が掛かり弾力性があります。幅のサイズは3種類セルリフターNo.99010はディッシュやピールオフフラスコからの。細胞回収に便利箱の前面より取り出せる、ディスペンサーボックスに収納
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:195mm●ブレードの幅:14mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃アズワン品番65-3799-24
  • セルスクレーパー 300mm 20mm幅 99003シリーズ TPP

    セルスクレーパー 300mm 20mm幅 99003シリーズ

    TPP
    349,800税込384,780
    1セット(4個×150本)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フラスコ等からの細胞回収に便利。収納スペースを取らない箱入りで、取り出しが容易。99004は大きなフラスコやローラーボトル等からの細胞回収に最適。ブレードの回転角度は、回転しすぎない様、一定角度でロックがかかり、手間をかける事なくご使用頂けます。ブレードは、サンプル回収に優れ最適な弾力性有り。ガンマ線滅菌済・個別包装。わずかな力でブレードが回転ヘッドは一定角で止まるのでフラスコの角などからの細胞の回収が容易ペーパープラスチック包装なので、取り出しが容易セルスクレーパーのブレードは適度な力で均一に力が掛かり弾力性があります。幅のサイズは3種類セルリフターNo.99010はディッシュやピールオフフラスコからの。細胞回収に便利箱の前面より取り出せる、ディスペンサーボックスに収納
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:300mm●ブレードの幅:20mm●材質:P.P(柄)、P.E(ブレード)●温度耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3799-20
  • セルスクレーパー 240mm 13mm幅 99002シリーズ TPP

    セルスクレーパー 240mm 13mm幅 99002シリーズ

    TPP
    309,800税込340,780
    1セット(4個×150本)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フラスコ等からの細胞回収に便利。収納スペースを取らない箱入りで、取り出しが容易。99004は大きなフラスコやローラーボトル等からの細胞回収に最適。ブレードの回転角度は、回転しすぎない様、一定角度でロックがかかり、手間をかける事なくご使用頂けます。ブレードは、サンプル回収に優れ最適な弾力性有り。ガンマ線滅菌済・個別包装。わずかな力でブレードが回転ヘッドは一定角で止まるのでフラスコの角などからの細胞の回収が容易ペーパープラスチック包装なので、取り出しが容易セルスクレーパーのブレードは適度な力で均一に力が掛かり弾力性があります。幅のサイズは3種類セルリフターNo.99010はディッシュやピールオフフラスコからの。細胞回収に便利箱の前面より取り出せる、ディスペンサーボックスに収納
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●柄の長さ:240mm●ブレードの幅:13mm●材質:P.P(柄)、P.E(ブレード)●温度耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3799-18
クライオバイアル