絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

SPCクロマトグラフ管
三商¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。カラム長さ(mm)300足径(Φmm)8
キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用)
ジーエルサイエンス¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷カラムの断面をきれいに垂直にカットできるカッターです。 カット状態が確認できる拡大レンズ(20倍)が一体化しています。 交換可能な回転式ダイヤモンド刃を採用しています。
低吸着マイクロプレート96ウェルプレート
アズワン¥23,900税込¥26,2901個当日出荷仕様容量/1ウェル(μL):350材質PP(ポリプロピレン)底形状V底サイズ(mm)86×128×14.4アズワン品番2-3973-01
共通摺合クロマトカラム ガラスコック
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)377コック12/30
SPCクロマト管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1個32日以内出荷から33日以内出荷・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。材質ほうけい酸ガラス型式26mm寸法b(mm)45カラム内径(Φmm)26コックTF-13寸法c(mm)44フィルター穴径(μm)100~160
SPCクロマトカラム PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19
SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)402下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19コックTF-13フィルター穴径(μm)100~160
クロマトカラム PTFEコック
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。材質ほうけい酸ガラス
HPLCカラム Ascentis Express OH5
シグマアルドリッチ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:HILIC IEXモードのカラム/シリカ表面のシラノールの影響を抑え、イオン強度の影響を受けにくい/高い安定性/Fused-Core(コアシェル)粒子構造により、サブ2ミクロン粒子カラム相当の効率を示す仕様エンドキャッピングなし使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.5μmoles/m2粒子径(μm)2.7
HPLCカラム Ascentis Express F5
シグマアルドリッチ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18では保持しにくい極性化合物を良好に保持/対類似化合物の分離に最適/100%水系移動相で使用可能/LC-MS/LC-UV分析で低ブリード仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.6μmoles/m2粒子径(μm)2.7
HPLCカラム Ascentis Express RP-Amide
シグマアルドリッチ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18と異なる選択性/水素結合供与体となる極性化合物を強く保持/塩基性化合物に対するより良いピーク形状/100%水系移動相で使用可能仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.0μmoles/m2粒子径(μm)2.7
HPLCカラム Ascentis Express C18
シグマアルドリッチ¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:疎水性による分離/対称なピーク形状/高い再現性と安定性/LC-MS分析に理想的仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.5μmoles/m2粒子径(μm)2.7






![クロマトホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985263-220209-02.jpg)
![クロマトチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984335-220209-02.jpg)