2ページ目: カラム

99件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PT ヤマト科学

    GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PT

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    PLOTカラム パーティクルトラップ一体型
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:10
  • GC キャピラリカラム HP-PLOT-Q ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-PLOT-Q

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    PLOTカラム(結合ポリスチレン- ジビニルベンゼン系カラム)
    用途C1~C3の異性体とC12までのアルカン、CO2、メタン、空気/CO、酸化化合物、硫黄化合物、有機溶媒などに最適なカラム エタンとエチレン、およびエチン(アセチレン) を分離仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~270/290カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:20
  • GC キャピラリカラム HP-INNOWax ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-INNOWax

    ヤマト科学
    97,980税込107,778
    1本
    4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 溶媒洗浄可能 活性の高い極性化合物に対してシャープな左右対称のピーク形状を実現
    用途USPのG16液相に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~260/270
  • GC キャピラリカラム HP-1MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-1MS

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 溶媒洗浄可能
    用途スタンダードな無極性のカラム 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25
  • GC キャピラリカラム GS-Q ヤマト科学

    GC キャピラリカラム GS-Q

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    PLOTカラム(多孔質ジビニルベンゼンホモポリマー) 最小コンディショニング所要時間:1時間
    用途エタンとエチレン、及びアセチレンを分離仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~250/250カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)-
  • GC キャピラリカラム DB-FFAP ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-FFAP

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    高極性(ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール) 溶媒洗浄可能
    用途揮発性脂肪酸とフェノールの分析用 USP Phase G35に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~250
  • GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    中極性(VF-624msと同等) 超不活性で低ブリード ウルトライナートカラム
    用途USP メソッド<467> による医薬品残留溶媒分析用 USP で規制される化合物の分離。ベンゼンと1,2-ジクロロエタンも分離仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
  • GC キャピラリカラム DB-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性 最高レベルのカラム不活性、低ブリード 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガード ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガード

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ ガードカラム一体型カラム、プレスフィットコネクタ不要 カラムの入口部分の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長 サンプルをカラム先端に集中させ、より良好なピーク形状を実現 カラムに由来する質量選択検出器(MSD)の汚れを最小限に抑制(トランスファラインで使用時)
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-5HT ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5HT

    ヤマト科学
    71,980税込79,178
    1本
    4日以内出荷
    UltiMetal技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されるため、カラム寿命が延び、ピーク形状が改善
    用途高温でも超低ブリードを維持できるため、高沸点化合物の分析に最適 高分子量化合物の分析で高い選択性、感度、精度を発揮仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~400カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.1
  • GC キャピラリカラム DB-35 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-35

    ヤマト科学
    88,980税込97,878
    1本
    4日以内出荷
    中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途確認分析に最適 USP Phase G42に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-23 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-23

    ヤマト科学
    98,980税込108,878
    1本
    4日以内出荷
    高極性((50%シアノプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途脂肪酸メチルエステル(FAMEs)の分離用 シス-およびトランス-異性体用の優れた分離能 USP Phase G5に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)40~250/260カラム内径(Φmm)0.25
  • GC キャピラリカラム DB-210 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-210

    ヤマト科学
    98,980税込108,878
    1本
    4日以内出荷
    中/高極性((50%トリフルオロプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途U.S. EPA Methods 8140(Organophosphorus Pesticides)に最適 U.S. EPA Methods 609(Nitroaromatics and Isophorone)に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-200 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-200

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    中極性((35%トリフロロプロピル)-65%メチルポリシロキサン) 低ECDブリード ニトロ基、ハロゲン基、カルボニル基を含む化合物との独自の相互作用
    用途分離が困難な位置異性体に最適 USP Phase G6に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)30~300/320カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.5
  • GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    66,980税込73,678
    1本
    6日以内出荷
    無極性(100%ジメチルシロキサン) ウルトライナートカラム 超低ブリード 最高レベルのカラム不活性 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比
    用途微量分析用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:15限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-17MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-17MS

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    中極性、((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン)とほぼ同等) 超低ブリード 活性化合物に対する優れた不活性度 溶媒洗浄可能
    用途CLP農薬に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~320/340カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-17HT ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-17HT

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    中極性((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間 溶媒洗浄可能
    用途トリグリセリドの分離にさ最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~340/365カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.15
  • GC キャピラリカラム DB-1701 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1701

    ヤマト科学
    98,980税込108,878
    1本
    4日以内出荷
    低/中極性((14%シアノプロピルフェニル)-86%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-17 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-17

    ヤマト科学
    89,980税込98,978
    1本
    4日以内出荷
    中極性((50%フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途農薬の確認分析に最適 USP Phase G3と同等仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-1301 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1301

    ヤマト科学
    169,800税込186,780
    1本
    4日以内出荷
    低/中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G43に相当 HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-20~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    179,800税込197,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当 Low Thermal Mass用カラム
    用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:-
  • GC キャピラリカラム CP-Wax 52 CB ヤマト科学

    GC キャピラリカラム CP-Wax 52 CB

    ヤマト科学
    169,800税込186,780
    1本
    4日以内出荷
    高極性(ポリエチレングリコール(PEG)相) 低沸点化合物で高分解能を実現 化学結合・架橋タイプで溶媒洗浄可能 パフォーマンスサマリーシートが付属
    用途EPAメソッドとASTMメソッドに最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)20~250/265カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.5
  • GC キャピラリカラム CP-Volamine ヤマト科学

    GC キャピラリカラム CP-Volamine

    ヤマト科学
    239,800税込263,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性 水を含んだサンプルでも優れた安定性
    用途MMA、DMA、TMA (モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン) などの揮発性アミンの分析向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)265/275カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)-
  • GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB-MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB-MS

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 低ブリード
    用途芳香族化合物に対して優れた選択性を持ち広い分野で使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines ヤマト科学

    GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 塩基不活性処理済み 最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能
    用途幅広いアミン化合物向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
  • GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines ヤマト科学

    GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 塩基不活性処理済み 最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能
    用途幅広いアミン化合物向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB ヤマト科学

    GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能
    用途汎用向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
  • GC キャピラリカラム CP-Select 624 CB ヤマト科学

    GC キャピラリカラム CP-Select 624 CB

    ヤマト科学
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    (6%シアノプロピル)-94%メチルポリシロキサン 低ブリード
    用途EPA 揮発性化合物メソッド524.2、624および8015向け 薬局方V.3.3.9の残留溶媒の項目で指定仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)265/280カラム内径(Φmm)0.53膜厚(μm)カラム:3
  • GC キャピラリカラム CAM ヤマト科学

    GC キャピラリカラム CAM

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    高極性(不活性化ポリエチレングリコール) 優れた第一アミンのピーク形状
    用途アミン分析用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)60~220/240カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1

    ヤマト科学
    309,800税込340,780
    1本
    4日以内出荷
    仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:100限界温度(℃)-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.0、0.5
  • GC キャピラリカラム HP-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-1

    ヤマト科学
    189,800税込208,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能 Low Thermal Mass用カラム
    用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当仕様インチケージ:-
  • GC キャピラリカラム HP-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-1

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能
    用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
  • バイオカラム PTFE 目皿 三商

    バイオカラム PTFE 目皿

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • バイオカラム 三商

    バイオカラム

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    47Φフィルターにも適合します。
    タイプガラスフィルターG21コ付きガラス部Φ50×130mm
  • バイオカラム 三商

    バイオカラム

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    タイプガラスフィルターG21コ付き
  • バイオカラム 三商

    バイオカラム

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    製造ライン中のガスや液中の微粒子の除去に最適です。
    付属品ガラスフィルターG2 1枚耐圧(kg/cm2)MAX5
  • バイオカラム ガラス球型 三商

    バイオカラム ガラス球型

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。
    耐圧(kg/cm2)MAX2以下
  • バイオカラム 三商

    バイオカラム

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
  • バイオカラム 三商

    バイオカラム

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

カラム