絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(1,463)
- Phenomenex(690)
- Merck(メルクミリポア)(158)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- コスモスビード(93)
- ダイセル(62)
- ヤマト科学(58)
- アズワン(53)
- 旭製作所(29)
- 日本理化学器械(NRK)(20)
- climbing(クライミング)(20)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- 三商(13)
- ビーエム機器(12)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 室町ケミカル(6)
- フロン工業(4)
- シグマアルドリッチ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

カラム連結ジョイント Φ3-Φ8
アズワン¥10,400税込¥11,4401個10日以内出荷ガラスカラム用標準パーツです。仕様●内径3・5・8mm用●材質:ポリアセタールアズワン品番65-6690-48
PYREX(R) クロマトグラフ管 リザーバー・PTFEコック付 13x250mm
PYREX(パイレックス)1ケース(1個)欠品中13x250mm PYREX(R)クロマトグラフ管には、上部に200mLのリザーバー、下部に製品標準の内径2mmのPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製プラグストップコックが付いています。上部の開口部にはNo.2ゴムストッパーを取り付けできます。仕様パック入数:1/パック ケース入数:1/ケース ブランド:PYREX(R) 容量:200mL カラム特長:リザーバー 高さ:250mm(approx.) 外径:13mm(approx.) ストップコックスタイル:ストレートボア PTFEアズワン品番2-9464-01
TSクロマト管 CLシリーズ
climbing(クライミング)¥13,980~税込¥15,378~1本21日以内出荷から22日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】80~120カラム長さ(mm)300細孔径40~50μm
TSジャケット付クロマト管 G4・ガラスコック付 CL0157シリーズ
climbing(クライミング)¥21,980~税込¥24,178~1本21日以内出荷から22日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】180~240カラム長さ(mm)300コック【ST】15/35細孔径10~20μm上部摺合19/38
TSジャケット付クロマト管 G3・ガラスコック付 CL0157シリーズ
climbing(クライミング)¥21,980~税込¥24,178~1本21日以内出荷から22日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】120~180カラム長さ(mm)300コック【ST】15/35細孔径20~30μm上部摺合19/38
TSジャケット付クロマト管 G2・ガラスコック付 CL0157シリーズ
climbing(クライミング)¥21,980~税込¥24,178~1本21日以内出荷から22日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】80~120カラム長さ(mm)300コック【ST】15/35細孔径40~50μm上部摺合19/38
上下TSクロマト管 G4・ガラスコック付 <透> CL0156シリーズ
climbing(クライミング)¥21,799~税込¥23,979~1本22日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】180~240カラム長さ(mm)300細孔径10~20μm
上下TSクロマト管 G3・ガラスコック付 <透> CL0156シリーズ
climbing(クライミング)¥21,799~税込¥23,979~1本22日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】120~180カラム長さ(mm)300細孔径20~30μm
上下TSクロマト管 G2・ガラスコック付 <透> CL0156シリーズ
climbing(クライミング)¥21,799~税込¥23,979~1本22日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】80~120カラム長さ(mm)300細孔径40~50μm
上下TSクロマト管 G4・ガラスコック付 CL0156シリーズ
climbing(クライミング)¥16,980~税込¥18,678~1本21日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】180~240カラム長さ(mm)300細孔径10~20μm
上下TSクロマト管 G3・ガラスコック付 CL0156シリーズ
climbing(クライミング)¥16,980~税込¥18,678~1本21日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】120~180カラム長さ(mm)300細孔径20~30μm
上下TSクロマト管 G2・ガラスコック付 CL0156シリーズ
climbing(クライミング)¥16,980~税込¥18,678~1本21日以内出荷から22日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】80~120カラム長さ(mm)300細孔径40~50μm
クロマト管 G2フィルター付・テフロンコック付 CL0155シリーズ
climbing(クライミング)¥13,980~税込¥15,378~1本21日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】80~120細孔径40~50μm
クロマト管 G3フィルター付・テフロンコック付 CL0155シリーズ
climbing(クライミング)¥12,980~税込¥14,278~1本21日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】120~180細孔径20~30μm
クロマト管 G2フィルター付・ガラスコック付 CL0153シリーズ
climbing(クライミング)¥9,698~税込¥10,668~1本21日以内出荷から31日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】80~120細孔径40~50μm
クロマト管 G4フィルター付・ガラスコック付 CL0153シリーズ
climbing(クライミング)¥9,298~税込¥10,228~1本21日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】180~240細孔径10~20μm
クロマト管 G3フィルター付・ガラスコック付 CL0153シリーズ
climbing(クライミング)¥9,698~税込¥10,668~1本21日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】120~180細孔径20~30μm
クロマトグラフ管 G4フィルター付・コック無 CL0151シリーズ
climbing(クライミング)¥6,498~税込¥7,148~1本21日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】180~240細孔径10~20μm
クロマトグラフ管 G2フィルター付・コック無 CL0151シリーズ
climbing(クライミング)¥6,698~税込¥7,368~1本5日以内出荷から41日以内出荷充填物を固定するフィルターが加工されています。仕様【標準節Mesh】80~120細孔径40~50μm
クロマトグラフ管 フィルター付き摺合有り
Glassco¥27,980税込¥30,7781個当日出荷口径の太いタイプです。材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE摺合せ24/40サイズ(mm)Φ40×457アズワン品番4-4117-01
SPCクロマト管 フィルター封じ込み 食品水質用
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から5日以内出荷・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。材質ほうけい酸ガラス長さL(mm)170寸法a(mm)260寸法b(mm)30上部(SPC)SPC-15コックTF-13寸法c(mm)43