絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(1,463)
- Phenomenex(690)
- Merck(メルクミリポア)(158)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- コスモスビード(93)
- ダイセル(62)
- ヤマト科学(58)
- アズワン(53)
- 旭製作所(29)
- 日本理化学器械(NRK)(20)
- climbing(クライミング)(20)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- 三商(13)
- ビーエム機器(12)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 室町ケミカル(6)
- フロン工業(4)
- シグマアルドリッチ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

GC キャピラリカラム DB-1
ヤマト科学¥179,800~税込¥197,780~1本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当 Low Thermal Mass用カラム用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:-
GC キャピラリカラム CP-Wax 52 CB
ヤマト科学¥169,800税込¥186,7801本4日以内出荷高極性(ポリエチレングリコール(PEG)相) 低沸点化合物で高分解能を実現 化学結合・架橋タイプで溶媒洗浄可能 パフォーマンスサマリーシートが付属用途EPAメソッドとASTMメソッドに最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)20~250/265カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.5
GC キャピラリカラム CP-Volamine
ヤマト科学¥239,800税込¥263,7801本4日以内出荷無極性 水を含んだサンプルでも優れた安定性用途MMA、DMA、TMA (モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン) などの揮発性アミンの分析向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)265/275カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)-
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB-MS
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 低ブリード用途芳香族化合物に対して優れた選択性を持ち広い分野で使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 塩基不活性処理済み 最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能用途幅広いアミン化合物向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 塩基不活性処理済み 最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能用途幅広いアミン化合物向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能用途汎用向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
GC キャピラリカラム CP-Select 624 CB
ヤマト科学¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷(6%シアノプロピル)-94%メチルポリシロキサン 低ブリード用途EPA 揮発性化合物メソッド524.2、624および8015向け 薬局方V.3.3.9の残留溶媒の項目で指定仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)265/280カラム内径(Φmm)0.53膜厚(μm)カラム:3
GC キャピラリカラム CAM
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷高極性(不活性化ポリエチレングリコール) 優れた第一アミンのピーク形状用途アミン分析用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)60~220/240カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1
ヤマト科学¥309,800税込¥340,7801本4日以内出荷仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:100限界温度(℃)-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.0、0.5
GC キャピラリカラム HP-1
ヤマト科学¥189,800~税込¥208,780~1本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能 Low Thermal Mass用カラム用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当仕様インチケージ:-
GC キャピラリカラム HP-1
ヤマト科学¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
バイオカラム ガラス球型
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。耐圧(kg/cm2)MAX2以下
バイオカラム
三商¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
バイオカラム
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
SPCクロマトグラフ管
三商¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。カラム長さ(mm)300足径(Φmm)8
COL P DC230CP8-03SF2 1/8sf x 30"
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥209,399税込¥230,3391個8日以内出荷仕様長さ:2.5FEETサイズ(mm)内径: 0.085アズワン品番61-6430-53
不活性シリカキャピラリー 内径0.32mm x 5m
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥22,299税込¥24,5291個11日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6436-05内径(mm)0.32
FUSD SILICA TUBNG INTRMD PLRTY 5M 0.18mm
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥23,499税込¥25,8491個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6436-04内径(mm)0.18
不活性シリカキャピラリー 内径0.25mm x 5m
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥25,899税込¥28,4891個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6436-02内径(mm)0.25
COL-ELITE GUARD 5M 0.25MM
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥33,299税込¥36,6291個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6435-98内径(mm)0.25
不活性シリカキャピラリー 内径0.53mm x 5m
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥36,999税込¥40,6991個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6435-95内径(mm)0.53
COL-ELITE GUARD 5M 0.32MM
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥35,799税込¥39,3791個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6435-94内径(mm)0.32
COL-ELITE GUARD 5M 0.53MM
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥39,499税込¥43,4491個10日以内出荷仕様長さ: 5Mアズワン品番61-6435-93内径(mm)0.53
COL ELITE-1 15m, 0.25mm ID, 0.25
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥53,299税込¥58,6291個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-81使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.25um
COL ELITE-1 15m, 0.25mm ID, 1.00
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥55,099税込¥60,6091個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-78使用温度-60 to 320/340内径(mm)0.25膜厚1.00um
Elite-5,15m,0.32mmid,0.25um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥72,199税込¥79,4191個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-60使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.32膜厚0.25um
Elite-1 ,15m,0.53mmid,0.50um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥63,499税込¥69,8491個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-48使用温度-60 to 310/330内径(mm)0.53膜厚0.50um
COL-ELITE GUARD 5M 0.18MM
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥55,499税込¥61,0491個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6435-33内径(mm)0.18
Elite-WAX,15m,0.53mmid,1.00um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥68,499税込¥75,3491個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-28使用温度20 to 240/250内径(mm)0.53膜厚1.00um
Elite-5,15m,0.25mmid,0.25um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥64,099税込¥70,5091個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-19使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.25um