絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: カラム

2,941件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • Fine透明摺合クロマト管 Φ25×500mm 上24 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明摺合クロマト管 Φ25×500mm 上24

    TGK(東京硝子器械)
    14,157税込15,573
    1本
    17日以内出荷
    カラム長さ(mm)500カラム内径(Φmm)25摺合せ上部透明共通:24/40コックなし
  • Fine透明摺合クロマト管 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明摺合クロマト管

    TGK(東京硝子器械)
    11,583税込12,741
    1本
    33日以内出荷
    コックなし
  • キャピラリーファインカッター CE 交換替刃 ジーエルサイエンス

    キャピラリーファインカッター CE 交換替刃

    ジーエルサイエンス
    38,980税込42,878
    1枚
    3日以内出荷
    アズワン品番64-1238-93
  • キャピラリーファインカッター CE ジーエルサイエンス

    キャピラリーファインカッター CE

    ジーエルサイエンス
    75,980税込83,578
    1個
    8日以内出荷
    回転式ダイヤモンド刃の採用により、シリカキャピラリーチューブをきれいに垂直に切断できます。 拡大レンズが一体化しており、切断面を確認することが可能です。 キャピラリー電気泳動のことを示します。
    外径(Φmm)0.4(切断可能カラム)アズワン品番64-1238-92
  • キャピラリーファインカッター GC/LC 交換替刃 ジーエルサイエンス

    キャピラリーファインカッター GC/LC 交換替刃

    ジーエルサイエンス
    38,980税込42,878
    1枚
    3日以内出荷
    アズワン品番64-1238-83
  • キャピラリーファインカッター GC/LC ジーエルサイエンス

    キャピラリーファインカッター GC/LC

    ジーエルサイエンス
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    回転式ダイヤモンド刃の採用により、シリカキャピラリーカラムの断面をきれいに垂直にカットできます。 カラムのカット状態を確認するための拡大レンズ(×20倍)が一体化しています。 また、ダイヤモンド刃の交換が可能です。 それぞれのタイプの交換替刃を使用してください。 切断可能範囲は、カラム外径0.3~0.78mmとなります。
    外径(Φmm)0.3~0.78(切断可能カラム)アズワン品番64-1238-82
  • クロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプ アズワン

    クロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプ

    アズワン
    8,217税込9,039
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE
  • クロマトグラフ管 摺合無し ガラスコックタイプ アズワン

    クロマトグラフ管 摺合無し ガラスコックタイプ

    アズワン
    5,742税込6,316
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
  • クロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプ アズワン

    クロマトグラフ管 摺合有り ガラスコックタイプ

    アズワン
    9,702税込10,672
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
  • ムロマック ミニカラム L 室町ケミカル

    ムロマック ミニカラム L

    室町ケミカル
    79,980税込87,978
    1式(20本)
    14日以内出荷
    カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
    用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質PP長さ(mm)118容量(mL)10キャップ連結:20個ディスク20枚アズワン品番64-5080-36内径(mm)10.0~11.0目皿20枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)5.0 (※連続キャップを使って50注射器を接続すると便利で)
  • ムロマック ミニカラム M 室町ケミカル

    ムロマック ミニカラム M

    室町ケミカル
    79,980税込87,978
    1式(50本)
    14日以内出荷
    カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
    用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質PP長さ(mm)58容量(mL)2.5キャップ連結:25個ディスク50枚アズワン品番64-5080-35内径(mm)6.5~8.5目皿50枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)10
  • ムロマック ミニカラムスタンド (L用) 室町ケミカル

    ムロマック ミニカラムスタンド (L用)

    室町ケミカル
    49,980税込54,978
    1組
    14日以内出荷
    カラムスタンド、トレイの2段組です。 トレイには100mLのビーカー又は三角フラスコを10個並べられます。
    用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質ポリ塩化ビニル立て数(本)10高さ(cm)22.5縦(cm)14.5アズワン品番64-5080-38横(cm)36.5
  • ムロマック ミニカラムスタンド (S、M用) 室町ケミカル

    ムロマック ミニカラムスタンド (S、M用)

    室町ケミカル
    49,980税込54,978
    1組
    14日以内出荷
    カラムスタンド、試験管立、トレイの3点セットです。 試験管立の床を裏返すことにより高さ調節ができます。 処理液を受ける試験管は、直径15~16.5mm、長さ100~165mmのものが20本立てられます。
    用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質ポリ塩化ビニル立て数(本)20高さ(cm)20.5縦(cm)7アズワン品番64-5080-37横(cm)26.5
  • GC キャピラリカラム VF-WAXms ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-WAXms

    ヤマト科学
    179,800税込197,780
    1本
    4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 極性化合物のMSで高精度の結果を実現する為に、特別に設計されたWAX相 超低ブリード
    用途食品および香料の微量分析に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)20~250/260カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム VF-624ms ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-624ms

    ヤマト科学
    179,800税込197,780
    1本
    4日以内出荷
    中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 低ブリード
    用途揮発性有機化合物 (VOC) 分析の標準カラム 半揮発性有機溶媒、PCB、農薬分析に最適 EPA メソッド524、624、8260で使用 USP 467で使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-40~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.4
  • GC キャピラリカラム VF-5ms ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-5ms

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応
    用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム VF-1ms ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-1ms

    ヤマト科学
    199,800税込219,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応
    用途炭化水素等の低極性物質に向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
  • GC キャピラリカラム ULTRA-2 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム ULTRA-2

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.2膜厚(μm)カラム:0.33
  • GC キャピラリカラム ULTRA-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム ULTRA-1

    ヤマト科学
    189,800税込208,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) HP-2 と同等ながら、リテンションインデックスとキャパシティ係数の仕様はより厳格 溶媒洗浄可能
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:50限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.2膜厚(μm)カラム:0.33
  • GC キャピラリカラム ULTRA-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム ULTRA-1

    ヤマト科学
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) HP-1 と同等ながら、リテンションインデックスとキャパシティ係数の仕様はより厳格 溶媒洗浄可能
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.52
  • GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PT ヤマト科学

    GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PT

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    PLOTカラム パーティクルトラップ一体型
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:10
  • GC キャピラリカラム HP-PLOT-Q ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-PLOT-Q

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    PLOTカラム(結合ポリスチレン- ジビニルベンゼン系カラム)
    用途C1~C3の異性体とC12までのアルカン、CO2、メタン、空気/CO、酸化化合物、硫黄化合物、有機溶媒などに最適なカラム エタンとエチレン、およびエチン(アセチレン) を分離仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~270/290カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:20
  • GC キャピラリカラム HP-INNOWax ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-INNOWax

    ヤマト科学
    97,980税込107,778
    1本
    4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 溶媒洗浄可能 活性の高い極性化合物に対してシャープな左右対称のピーク形状を実現
    用途USPのG16液相に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~260/270
  • GC キャピラリカラム HP-1MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-1MS

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 溶媒洗浄可能
    用途スタンダードな無極性のカラム 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25
  • GC キャピラリカラム GS-Q ヤマト科学

    GC キャピラリカラム GS-Q

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    PLOTカラム(多孔質ジビニルベンゼンホモポリマー) 最小コンディショニング所要時間:1時間
    用途エタンとエチレン、及びアセチレンを分離仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~250/250カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)-
  • GC キャピラリカラム DB-FFAP ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-FFAP

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    高極性(ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール) 溶媒洗浄可能
    用途揮発性脂肪酸とフェノールの分析用 USP Phase G35に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~250
  • GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    中極性(VF-624msと同等) 超不活性で低ブリード ウルトライナートカラム
    用途USP メソッド<467> による医薬品残留溶媒分析用 USP で規制される化合物の分離。ベンゼンと1,2-ジクロロエタンも分離仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
  • GC キャピラリカラム DB-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性 最高レベルのカラム不活性、低ブリード 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガード ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガード

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ ガードカラム一体型カラム、プレスフィットコネクタ不要 カラムの入口部分の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長 サンプルをカラム先端に集中させ、より良好なピーク形状を実現 カラムに由来する質量選択検出器(MSD)の汚れを最小限に抑制(トランスファラインで使用時)
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-5HT ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5HT

    ヤマト科学
    71,980税込79,178
    1本
    4日以内出荷
    UltiMetal技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されるため、カラム寿命が延び、ピーク形状が改善
    用途高温でも超低ブリードを維持できるため、高沸点化合物の分析に最適 高分子量化合物の分析で高い選択性、感度、精度を発揮仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~400カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.1
  • GC キャピラリカラム DB-35 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-35

    ヤマト科学
    88,980税込97,878
    1本
    4日以内出荷
    中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途確認分析に最適 USP Phase G42に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-23 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-23

    ヤマト科学
    98,980税込108,878
    1本
    4日以内出荷
    高極性((50%シアノプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途脂肪酸メチルエステル(FAMEs)の分離用 シス-およびトランス-異性体用の優れた分離能 USP Phase G5に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)40~250/260カラム内径(Φmm)0.25
  • GC キャピラリカラム DB-210 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-210

    ヤマト科学
    98,980税込108,878
    1本
    4日以内出荷
    中/高極性((50%トリフルオロプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途U.S. EPA Methods 8140(Organophosphorus Pesticides)に最適 U.S. EPA Methods 609(Nitroaromatics and Isophorone)に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-200 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-200

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    中極性((35%トリフロロプロピル)-65%メチルポリシロキサン) 低ECDブリード ニトロ基、ハロゲン基、カルボニル基を含む化合物との独自の相互作用
    用途分離が困難な位置異性体に最適 USP Phase G6に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)30~300/320カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.5
  • GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    66,980税込73,678
    1本
    6日以内出荷
    無極性(100%ジメチルシロキサン) ウルトライナートカラム 超低ブリード 最高レベルのカラム不活性 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比
    用途微量分析用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:15限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-17MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-17MS

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    中極性、((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン)とほぼ同等) 超低ブリード 活性化合物に対する優れた不活性度 溶媒洗浄可能
    用途CLP農薬に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~320/340カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-17HT ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-17HT

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    中極性((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間 溶媒洗浄可能
    用途トリグリセリドの分離にさ最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~340/365カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.15
  • GC キャピラリカラム DB-1701 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1701

    ヤマト科学
    98,980税込108,878
    1本
    4日以内出荷
    低/中極性((14%シアノプロピルフェニル)-86%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-1301 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1301

    ヤマト科学
    169,800税込186,780
    1本
    4日以内出荷
    低/中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G43に相当 HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-20~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.25

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

カラム
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
11ページ目: カラム 【通販モノタロウ】 クロマトグラフィー製品