絞り込み
穴径(Φμm)
  • 0.22
  • 0.1(5)
  • 0.2(103)
  • 0.45(114)
  • 0.5(4)
  • 0.7(2)
  • 0.8(12)
  • 1(8)
  • 1.2(6)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.7(2)
  • 5(11)
  • 5.0(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
直径(Φmm)
  • 4(3)
  • 13(10)
  • 25(8)
  • 30(5)
  • 33(5)
  • 50(1)
接続方法
  • その他(5)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(4)
有効ろ過面積(cm2)
  • 0.1(2)
  • 0.125(1)
  • 0.8(3)
  • 0.92(1)
  • 1.09(1)
  • 2.98(1)
  • 3.9(3)
  • 4.08(1)
  • 4.5(4)
  • 19.6(1)
残液量(μL)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 80(2)
  • 100(5)
  • 1000(1)
最高使用圧力(kPa)
  • 345(1)
  • 517(3)
  • 862(2)
  • 1000(1)
  • 1030(3)
  • 1379(2)
345・517・862・1000・1030・1379
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • MS(Membrane Solutions)(5)
  • アズワン(2)
  • 大阪ケミカル(2)
  • ケニス(1)
Merck(メルクミリポア)・MS(Membrane Solutions)・アズワン・大阪ケミカル・ケニス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性)MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions)ナイロンシリンジフィルターMS(Membrane Solutions)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷
親水性・有機溶剤、水溶液両用多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
PTFEシリンジフィルター(親水性) 大阪ケミカルPTFEシリンジフィルター(親水性)大阪ケミカル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100個)
当日出荷
酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions)MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)MS(Membrane Solutions)
6,498税込7,148特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ材質(ハウジング)PP
PESシリンジフィルター 大阪ケミカルPESシリンジフィルター大阪ケミカル
9,698税込10,668
1箱(100個)
当日出荷
親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
材質(ハウジング)PP耐熱温度(℃)90
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF材質(ハウジング)変性アクリル直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクスMerck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
※タンパク質極低吸着フィルタユニット
滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクスMerck(メルクミリポア)
9,998税込10,998
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
※目詰まりしにくいフィルタユニット
滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PES材質(ハウジング)ポリプロピレン
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) ケニスMSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)ケニス
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップタイプ親水性PTFEメンブレン材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
滅菌γ線
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクスMerck(メルクミリポア)
51,980税込57,178
1箱(250個)
当日出荷から翌々日出荷
※水系サンプル用
直径(Φmm)25形状A滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)PVC
シリンジフィルター メンブレン/PES MS(Membrane Solutions)シリンジフィルター メンブレン/PESMS(Membrane Solutions)
11,880税込13,068
1パック(100個)
翌々日出荷から6日以内出荷
親水性。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用出来ます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ材質メンブレン/PES(ポリエーテルスルフォン)サイズ(mm)30
シリンジフィルター メンブレン/PVDF MS(Membrane Solutions)シリンジフィルター メンブレン/PVDFMS(Membrane Solutions)
11,880税込13,068
1パック(100個)
5日以内出荷から6日以内出荷
疎水性タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ材質メンブレン/PVDFサイズ(mm)30
フィルタ アズワンフィルタアズワン
13,464税込14,810
1個
当日出荷
材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
シリンジフィルター