絞り込み
穴径(Φμm)
  • 0.2(4)
  • 0.45(5)
直径(Φmm)
  • 4(4)
接続方法
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(2)
残液量(μL)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 10(2)
有効ろ過面積(cm2)
  • 0.07
  • 0.06(2)
  • 0.1(3)
  • 0.65(9)
  • 0.8(8)
  • 0.9(15)
  • 1.13(7)
  • 1.3(13)
  • 1.7(7)
  • 2.8(3)
  • 3.9(22)
  • 4(20)
  • 4.15(4)
  • 4.5(7)
  • 4.6(19)
  • 4.8(3)
  • 5.1(8)
  • 5.3(3)
  • 6.2(9)
  • 19.6(3)
最高使用圧力(kPa)
  • 490(2)
490
ブランド
  • ジーエルサイエンス(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • MDI(1)
ジーエルサイエンス・TGK(東京硝子器械)・sartorius(ザルトリウス)・MDI
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.2(4)
0.45(5)
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) ジーエルサイエンスシリンジフィルタ(GLクロマトディスク)ジーエルサイエンス
11,980税込13,178
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
ミニザルトRC4 sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC4sartorius(ザルトリウス)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(50個)
当日出荷
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
アズワン品番2-5627-01材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)4接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.07メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.005
シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ MDIシリンジフィルター 100個入 SYシリーズMDI
10,800税込11,880
1パック(100個)
当日出荷
HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ) ジーエルサイエンスシリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)ジーエルサイエンス
16,980税込18,678
1箱(100個)
4日以内出荷
原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
4mmシリンジF PVDF TGK(東京硝子器械)4mmシリンジF PVDFTGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1セット(100個)
17日以内出荷
試料2mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
滅菌有効ろ過面積(cm2)0.07材質(ハウジング)PP残液量(μL)7.5以下
シリンジフィルター