絞り込み
穴径(Φμm)
  • 0.2(6)
  • 0.45(4)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2.7(1)
直径(Φmm)
  • 13(1)
  • 16.3(3)
  • 21.6(1)
  • 25(1)
接続方法
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(1)
残液量(μL)
  • 25(4)
  • 50(9)
  • 250(1)
  • 500(1)
  • 1400(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 1.3
  • 0.07(5)
  • 0.1(3)
  • 0.65(9)
  • 0.8(8)
  • 0.9(15)
  • 1.13(7)
  • 1.7(7)
  • 2.8(3)
  • 3.9(22)
  • 4(20)
  • 4.15(4)
  • 4.5(7)
  • 4.6(19)
  • 4.8(3)
  • 5.1(8)
  • 5.3(3)
  • 6.2(9)
  • 7.5(3)
  • 19.6(3)
最高使用圧力(kPa)
  • 517(1)
517
ブランド
  • Whatman(ワットマン)(13)
Whatman(ワットマン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.2(6)
0.45(4)
0.7(1)
1(1)
1.6(1)
2.7(1)
シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用) Whatman(ワットマン)シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用)Whatman(ワットマン)
23,980税込26,378
1ケース(100個)
当日出荷
10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)10フィルター直径(Φmm)13接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)25以下(エアーパージ後)耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE Whatman(ワットマン)25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFEWhatman(ワットマン)
67,980税込74,778
1セット(150個)
翌々日出荷から17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPTFE
13ΦGD/Xシリンジフィルター GMF Whatman(ワットマン)13ΦGD/Xシリンジフィルター GMFWhatman(ワットマン)
59,980税込65,978
1箱(150個)
17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)0.45有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ後:約50仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-37材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGMF
13ΦGD/Xシリンジフィルター GF Whatman(ワットマン)13ΦGD/Xシリンジフィルター GFWhatman(ワットマン)
59,980税込65,978
1箱(150個)
3日以内出荷から17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ後:約50仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF
13ΦGD/Xシリンジフィルター CA Whatman(ワットマン)13ΦGD/Xシリンジフィルター CAWhatman(ワットマン)
59,980税込65,978
1箱(150個)
17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)0.2有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ後:約50仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-31材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンCA
13ΦGD/Xシリンジフィルター PP Whatman(ワットマン)13ΦGD/Xシリンジフィルター PPWhatman(ワットマン)
56,980税込62,678
1箱(150個)
17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)0.2有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ後:約50仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-30材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPP
13ΦGD/Xシリンジフィルター PES Whatman(ワットマン)13ΦGD/Xシリンジフィルター PESWhatman(ワットマン)
59,980税込65,978
1箱(150個)
17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ後:約50仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPES
13ΦGD/Xシリンジフィルター NYL Whatman(ワットマン)13ΦGD/Xシリンジフィルター NYLWhatman(ワットマン)
59,980税込65,978
1箱(150個)ほか
17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ後:約50仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンNYL
13ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF Whatman(ワットマン)13ΦGD/Xシリンジフィルター PVDFWhatman(ワットマン)
499,800税込549,780
1箱(1500個)
翌々日出荷から17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
13mm GD/Xシリンジフィルター Whatman(ワットマン)13mm GD/XシリンジフィルターWhatman(ワットマン)
59,980税込65,978
1パック(150個)
6日以内出荷から14日以内出荷
一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能 3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止 懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。 プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)寸法(mm)21.6×29.8質量(g)約3滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
プラディスク 13 Whatman(ワットマン)プラディスク 13Whatman(ワットマン)
23,980税込26,378
1パック(100個)
22日以内出荷
大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 10mLまでのサンプル用 残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 粒子保持能。ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。
仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー又はチューブチップ、GF/D 2.7μm材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)16.3×19.8質量(g)約0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)(エアパージ後)25未満アズワン品番62-6180-14
プラディスク 13 PTFE Whatman(ワットマン)プラディスク 13 PTFEWhatman(ワットマン)
23,980税込26,378
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 10mLまでのサンプル用 残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)16.3×19.8質量(g)約0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)(エアパージ後)25未満
プラディスク 13 Whatman(ワットマン)プラディスク 13Whatman(ワットマン)
23,980税込26,378
1パック(100個)
15日以内出荷
大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 10mLまでのサンプル用 残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 セットサンプルパッケージのご提供がございます。 PES=ポリエーテルスルホン
仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー又はチューブチップ、PES 0.45μm材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)16.3×19.8質量(g)約0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)(エアパージ後)25未満アズワン品番62-6179-41
シリンジフィルター