絞り込み
穴径(Φμm)
  • 0.2(6)
  • 0.45(4)
直径(Φmm)
  • 15
  • 3(2)
  • 4(14)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 10.1(2)
  • 12(7)
  • 13(63)
  • 16.3(3)
  • 17(3)
  • 20.8(3)
  • 25(79)
  • 26(5)
  • 28(12)
  • 30(6)
  • 33(8)
  • 35(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
接続方法
  • その他(4)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(3)
残液量(μL)
  • 10(4)
有効ろ過面積(cm2)
  • 1.7(5)
ブランド
  • sartorius(ザルトリウス)(10)
sartorius(ザルトリウス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.2(6)
0.45(4)
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    当日出荷
    高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
  • ミニザルト SRP sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト SRP

    sartorius(ザルトリウス)
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP入数(個)50オートクレーブの可否
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
    有効ろ過面積(cm2)1.7フィルター直径(Φmm)15接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロース材質(ホルダー)ポリプロピレン
  • ミニザルトSRP sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトSRP

    sartorius(ザルトリウス)
    13,980税込15,378
    1パック(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
    適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
  • ミニザルト RC sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト RC

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    翌日出荷から15日以内出荷
    用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。)仕様適応溶媒:水系、非水系形状LS材質(フィルター)再生セルロース(RC)材質(ハウジング)PP樹脂オートクレーブの可否
  • ミニザルトSRP15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトSRP15

    sartorius(ザルトリウス)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    24日以内出荷
    残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) 微量試料用に出口先端の細いスモールスパイク。 オートクレーブ可能。
    タイプ非水系/酸・アルカリ(非滅菌品)滅菌×仕様SS型(出口形状)材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)※疎水性:PTFE膜は疎水性PTFEですが、70%のエタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能/容器:PP(ポリプロピレン)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)25(フィルター)フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7耐熱温度(℃)121残液量(μL)10
  • ミニザルト SRP sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト SRP

    sartorius(ザルトリウス)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    15日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を処理できます。 ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 滅菌済みの製品は個別包装ですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
    用途HPLC・GC分析前処理フィルタ 幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過滅菌未滅菌形状LS材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP適合非水系、酸・塩基、通気オートクレーブの可否
  • ミニザルトRC15-AC sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15-AC

    sartorius(ザルトリウス)
    15,980税込17,578
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
    アズワン品番2-5323-01仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0穴径(Φμm)0.2
  • ミニザルトNY15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトNY15

    sartorius(ザルトリウス)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    48日以内出荷
    残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
    タイプ水系/非水系滅菌×仕様LS型(出口形状)材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)25(フィルター)フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7耐熱温度(℃)121残液量(μL)10
  • ミニザルト (R) RC/NY sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト (R) RC/NY

    sartorius(ザルトリウス)
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    当日出荷から22日以内出荷
    培養中のエアベントに最適
シリンジフィルター