絞り込み
穴径(Φμm)
  • 0.2(1)
  • 0.45(1)
  • 1.2(1)
直径(Φmm)
  • 28
  • 3(1)
  • 4(11)
  • 10(1)
  • 13(34)
  • 15(7)
  • 17(1)
  • 22(1)
  • 25(38)
  • 26(2)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 33(7)
  • 35(2)
  • 37(1)
  • 42(1)
  • 47(1)
  • 50(2)
  • 57(1)
接続方法
  • その他(1)
  • 入力:ルアーコック、出力:ルアースリップ(2)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(2)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアーロック(5)
残液量(μL)
  • 100(2)
有効ろ過面積(cm2)
  • 5.1(2)
  • 6.2(5)
ブランド
  • sartorius(ザルトリウス)(6)
  • ADVANTEC(1)
  • アドバンテック(1)
sartorius(ザルトリウス)・ADVANTEC・アドバンテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.2(1)
0.45(1)
1.2(1)
水系シリンジフィルターユニット  ミニザルト sartorius(ザルトリウス)水系シリンジフィルターユニット ミニザルトsartorius(ザルトリウス)
18,980税込20,878
1セット(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
フィルタユニット(ディスミック(R)) ADVANTECフィルタユニット(ディスミック(R))ADVANTEC
289,800税込318,780
1組(1000個)
5日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.86MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)5.1最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)28Φ残液量(mL)0.1以下
フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテックフィルタユニット(ディスミック(R))アドバンテック
12,980税込14,278
1箱(50個)ほか
翌日出荷から41日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
ミニザルト プラス sartorius(ザルトリウス)ミニザルト プラスsartorius(ザルトリウス)
35,980税込39,578
1袋(50個)ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
目詰まりしやすい試料に適したプレフィルタ内蔵タイプです。 培地や血清など液体試料のろ過滅菌に適しています。
材質【膜】CA+GF形状【出口】LL直径(Φmm)28
水系シリンジフィルターユニット  ミニザルトGF sartorius(ザルトリウス)水系シリンジフィルターユニット ミニザルトGFsartorius(ザルトリウス)
19,980税込21,978
1セット(50個)
4日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック(白)材質(フィルター)グラスファイバー滅菌方法非滅菌材質(ホルダー)MBS
水系シリンジフィルターユニット  ミニザルトプラス sartorius(ザルトリウス)水系シリンジフィルターユニット ミニザルトプラスsartorius(ザルトリウス)
35,980税込39,578
1セット(50個)
4日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック材質内蔵プレフィルター:グラスファイバー材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
ミニザルト sartorius(ザルトリウス)ミニザルトsartorius(ザルトリウス)
19,980税込21,978
1セット(50個)
4日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート滅菌方法γ線滅菌材質(ホルダー)MBS
ミニザルトハイフロー sartorius(ザルトリウス)ミニザルトハイフローsartorius(ザルトリウス)
19,980税込21,978
1セット(50個)
当日出荷から7日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28材質(フィルター)ポリエーテルスルホン材質(ホルダー)MBS
シリンジフィルター