絞り込み
直径(Φmm)
- 10(1)
- 13(1)
- 17(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 35(1)
接続方法
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(2)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.7(1)
- 3.4(1)
最高使用圧力(kPa)
- 343
- 270(1)
- 345(1)
- 390(7)
- 410(3)
- 490(2)
- 510(22)
- 517(10)
- 520(16)
- 600(1)
- 689(1)
- 690(5)
- 700(7)
- 860(7)
- 862(4)
- 1000(5)
- 1030(5)
- 1033(1)
- 1300(1)
- 1379(3)
- 最高使用圧力(kPa)をもっと見る
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(2)
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む

フィルターホルダー スウィネクス 35
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781ケース(10個)欠品中シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。アズワン品番2-3085-01材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)35直径(Φmm)17フィルター直径(Φmm)13mm有効ろ過面積(cm2)0.7プレフィルター直径(Φmm)10インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
フィルターホルダー スウィネクス 37
Merck(メルクミリポア)¥27,980税込¥30,7781ケース(12個)当日出荷シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。有効ろ過面積(cm2)3.4プレフィルター直径(Φmm)22直径(Φmm)35フィルター直径(Φmm)25mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)37インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能アズワン品番2-3085-02