絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.2(3)
- 0.22(2)
- 0.45(5)
直径(Φmm)
- 13(1)
- 33(5)
接続方法
- その他(2)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(2)
残液量(μL)
- 80
- 1(1)
- 5(2)
- 7.5(1)
- 10(16)
- 15(5)
- 25(13)
- 30(19)
- 50(9)
- 100(53)
- 150(6)
- 230(2)
- 250(20)
- 300(2)
- 500(1)
- 1000(1)
- 1400(2)
有効ろ過面積(cm2)
- 4.5(5)
最高使用圧力(kPa)
- 860(1)
- 862(4)
- 1033(1)
860・862・1033
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(6)
Merck(メルクミリポア)
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(3)
0.22(2)
0.45(5)

滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50個)ほか当日出荷タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。材質(フィルター)親水性PVDF材質(ハウジング)変性アクリル色黄直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。色緑直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
マイレクス(R) SLシリーズ
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781ケース(100個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ直径(Φmm)13穴径(μm)0.2耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)80以下最大入圧(kPa[psi])1033(150)までアズワン品番1-6892-15
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)ほか翌々日出荷※目詰まりしにくいフィルタユニット色緑滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PES材質(ハウジング)ポリプロピレン
サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)ほか翌々日出荷有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5直径(Φmm)33耐熱温度(℃)45℃耐圧力(kPa)860kPa材質(メンブラン)PA(ナイロン)材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)処理量(mL)(目安)100残液量(μL)<80(エア抜き後)湿潤性親水性材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥71,980~税込¥79,178~1箱(250個)翌々日出荷※化学適応性の広い水系・非水系両用フィルタユニット色紫滅菌非滅菌材質(フィルター)ナイロン