絞り込み
穴径(Φμm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(25)
  • 0.45(19)
  • 0.7(2)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 2.7(2)
  • 5(1)
直径(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.1(2)
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 16.3(3)
  • 17(2)
  • 20.8(3)
  • 21.6(1)
  • 22.9(1)
  • 25(3)
  • 26(2)
接続方法
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(5)
残液量(μL)
  • 10(2)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 50(8)
  • 100(2)
  • 250(19)
  • 500(1)
  • 1400(2)
有効ろ過面積(cm2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.75(2)
  • 1.3(12)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 4.2(2)
  • 4.6(18)
  • 5.7(2)
  • 8(1)
  • 16(1)
  • 66.5(1)
最高使用圧力(kPa)
  • 410(1)
  • 517(2)
  • 690(1)
410・517・690
ブランド
  • Whatman(ワットマン)
  • PALL(ポール)(98)
  • sartorius(ザルトリウス)(42)
  • ADVANTEC(33)
  • Merck(メルクミリポア)(27)
  • GVS(23)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • Thermo Scientific Nalgene(22)
  • アズワン(15)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(14)
  • MS(Membrane Solutions)(11)
  • ジーエルサイエンス(11)
  • Celltreat(11)
  • 大阪ケミカル(7)
  • MACHEREY NAGEL(7)
  • アルウスキー(7)
  • MDI(6)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • アドバンテック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.1(1)
0.2(25)
0.45(19)
0.7(2)
1(3)
1.2(1)
1.5(1)
1.6(2)
2.7(2)
5(1)
  • シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用) Whatman(ワットマン)

    シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用)

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1ケース(100個)
    当日出荷
    10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。
    用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)10フィルター直径(Φmm)13接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)25以下(エアーパージ後)耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
  • ヘパベント Whatman(ワットマン)

    ヘパベント

    Whatman(ワットマン)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。 疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。 ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    用途ガスのラインフィルター ガスの粒子除去材質PP(ポリプロピレン)接続部のサイズ6~10mmホース口材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維粒子保持能(μm)0.3(99.97%)材質(ハウジング)ポリプロピレンろ過面積(cm2)16耐圧力(MPa)0.41アズワン品番2-5727-01
  • GD/X シリンジフィルタ Whatman(ワットマン)

    GD/X シリンジフィルタ

    Whatman(ワットマン)
    33,399税込36,739
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
    接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
  • Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μm Whatman(ワットマン)

    Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μm

    Whatman(ワットマン)
    22,980税込25,278
    1ケース(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
    仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製穴径(μm)1.0
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
  • シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用) Whatman(ワットマン)

    シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1ケース(50個)
    当日出荷
    PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
    用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップろ過面積(cm2)4.2耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)
  • ポリベント 0.2μ Whatman(ワットマン)

    ポリベント 0.2μ

    Whatman(ワットマン)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    5日以内出荷から24日以内出荷
    疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。培養系の無菌ベント用および環境保護用フィルターとして。液体容器のベントとして。保管容器、輸送容器、ディスペンサー容器のベントとして。
    穴径(μm)0.2
  • ミニユニ スリットセプタム USシリーズ Whatman(ワットマン)

    ミニユニ スリットセプタム USシリーズ

    Whatman(ワットマン)
    46,699税込51,369
    1パック(100本)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応。繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制。注)試験研究目的に限ります。
    仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50セプタムPTFEコートのシリコンラバー
  • アノトップ(Anotop(TM))シリンジフィルター 50個入 6809シリーズ Whatman(ワットマン)

    アノトップ(Anotop(TM))シリンジフィルター 50個入 6809シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    40,980税込45,078
    1箱(50個)
    24日以内出荷から31日以内出荷
    アルミナを素材としたアノポアメンブレンが内蔵されたシリンジフィルター。ほとんどの有機溶液や水溶液に使用可能
  • ミニユニ Whatman(ワットマン)

    ミニユニ

    Whatman(ワットマン)
    42,699税込46,969
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    仕様対応バイアルサイズ(mm):12×32、最大ろ過容量(uL):400、最低ろ過容量(uL):125、残液量(uL):75、孔径(um):0.2
  • ポリディスクTF 0.1μm Whatman(ワットマン)

    ポリディスクTF 0.1μm

    Whatman(ワットマン)
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷
    耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。 
    用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルターTGK品番996-40-93-30穴径(μm)0.1
  • ポリキャップAS36 Whatman(ワットマン)

    ポリキャップAS36

    Whatman(ワットマン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。 ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。 ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。 クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。 ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。 バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。 オートクレーブ可能。 滅菌済み製品はガンマ線滅菌。 クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。
    用途混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-31品名ポリキャップ36AS穴径(μm)0.2
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPTFE
  • プラディスク 4 Whatman(ワットマン)

    プラディスク 4

    Whatman(ワットマン)
    29,980税込32,978
    1パック(100個)
    15日以内出荷から32日以内出荷
    大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 2mLまでのサンプル用 残液量が10μl未満と少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PVDF=Polyvinylidene difluoride
    材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)10.1×23.5質量(g)約0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2残液量(μL)(エアパージ後)10未満
  • 3-ピースフィルターファネル 4.7cm アクリルプレート付 Whatman(ワットマン)

    3-ピースフィルターファネル 4.7cm アクリルプレート付

    Whatman(ワットマン)
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス繊維ろ紙を用いた微粒子の高速ろ過に適したデザイン。シンプルな構造だから分解や洗浄が簡単。フランジとリザーバーの結合部分は平面のすり合わせ。プレートは3種類から選択可能:アクリルプレート、ポリプロピレンプレート、PTFEプレート。アクリルプレート:水溶液のろ過に適しています。操作時の最高温度は65℃です。注)試験研究目的に限ります。
    容量(mL)リザーバー:36直径(Φcm)4.7、濾紙を支えるプレート:4.7、有効濾過:3.2有効ろ過面積(cm2)8高さ(cm)フィルタファネル:12.1アズワン品番62-6176-69
  • スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入 Whatman(ワットマン)

    スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入

    Whatman(ワットマン)
    25,980税込28,578
    1パック(100個)
    18日以内出荷
    再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性。他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満。アウトレットがミニチップタイプの製品も用意。バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック
    仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl寸法(mm)17.0×17.0ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)0.75アズワン品番62-6173-44
  • プラディスク Puradisc シリンジフィルター Whatman(ワットマン)

    プラディスク Puradisc シリンジフィルター

    Whatman(ワットマン)
    44,980税込49,478
    1個(200個)
    4日以内出荷
    強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE。水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要
    材質(ハウジング)ポロプロピレン
  • 25mm GD/XPシリンジフィルター 0.45μm Whatman(ワットマン)

    25mm GD/XPシリンジフィルター 0.45μm

    Whatman(ワットマン)
    59,980税込65,978
    1パック(150個)
    当日出荷から22日以内出荷
    イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適。2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフィルターに内蔵。低タンパク吸着性のフィルターとしても利用可能。イオン溶出レベルを低減したディスポーザブルシリンジフィルターで、無機イオン分析に適しています。20μmと5μmの2つの異なるポアサイズのポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵されています。最終フィルターのメンブレンは用途に応じてお選びいただけます。プレフィルターにポリプロピレンを採用しているので、低タンパク吸着性のフィルターとしてもご使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●プレフィルター(μm):PP:20、5寸法(mm)20.8×30.0質量(g)3滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)、1bar(15psi)で20分材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.6流れ方向サンプルはインレット側から注入すること残液量(mL)エアパージ前 1.4、エアパージ後 約250μl
  • アノトップ(Anotop(TM))シリンジフィルター 50個入 6809シリーズ Whatman(ワットマン)

    アノトップ(Anotop(TM))シリンジフィルター 50個入 6809シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    40,980税込45,078
    1箱(50個)
    31日以内出荷
    アルミナを素材としたアノポアメンブレンが内蔵されたシリンジフィルター。ほとんどの有機溶液や水溶液に使用可能
  • オートバイアル Whatman(ワットマン)

    オートバイアル

    Whatman(ワットマン)
    34,599税込38,059
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    組み立て不要の一体型シリンジレスフィルターです。50%以上有機溶媒を含むサンプルのろ過に適しています。
    種別AV115NPUORG 5mL 0.45μm PTFEアズワン品番2-4036-06
  • 滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター GMF Whatman(ワットマン)

    滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター GMF

    Whatman(ワットマン)
    29,980税込32,978
    1箱(50個)
    17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)、滅菌済みTGK品番996-40-98-70穴径(μm)0.45材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGMFろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター GMF Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター GMF

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)穴径(μm)0.45材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGMFろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター 934AH Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター 934AH

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)
    17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-66穴径(μm)1.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレン934AHろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/F Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/F

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)穴径(μm)0.7材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/Fろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/D Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/D

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)
    17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-63穴径(μm)2.7材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/Dろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/C Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/C

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)
    17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-62穴径(μm)1.2材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/Cろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/B Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/B

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)
    当日出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-61穴径(μm)1材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/Bろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/A Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/A

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)ほか
    17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)穴径(μm)1.6材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/Aろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター CA Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター CA

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンCAろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター PES

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)ほか
    17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPESろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター NYL Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター NYL

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)ほか
    17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンNYLろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター RC Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター RC

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンRCろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • 13ΦGD/Xシリンジフィルター GMF Whatman(ワットマン)

    13ΦGD/Xシリンジフィルター GMF

    Whatman(ワットマン)
    60,980税込67,078
    1箱(150個)
    17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-37穴径(μm)0.45有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGMF残液量(μL)エアパージ後:約50
  • 13ΦGD/Xシリンジフィルター GF Whatman(ワットマン)

    13ΦGD/Xシリンジフィルター GF

    Whatman(ワットマン)
    60,980税込67,078
    1箱(150個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF残液量(μL)エアパージ後:約50
  • 13ΦGD/Xシリンジフィルター CA Whatman(ワットマン)

    13ΦGD/Xシリンジフィルター CA

    Whatman(ワットマン)
    60,980税込67,078
    1箱(150個)
    17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-31穴径(μm)0.2有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンCA残液量(μL)エアパージ後:約50
  • 13ΦGD/Xシリンジフィルター PES Whatman(ワットマン)

    13ΦGD/Xシリンジフィルター PES

    Whatman(ワットマン)
    60,980税込67,078
    1箱(150個)
    17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPES残液量(μL)エアパージ後:約50
  • 13ΦGD/Xシリンジフィルター NYL Whatman(ワットマン)

    13ΦGD/Xシリンジフィルター NYL

    Whatman(ワットマン)
    60,980税込67,078
    1箱(150個)ほか
    17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンNYL残液量(μL)エアパージ後:約50
  • オートバイアル Whatman(ワットマン)

    オートバイアル

    Whatman(ワットマン)
    36,299税込39,929
    1個
    翌々日出荷
    仕様有効ろ過面積(cm):1.72材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)容量(mL)5穴径(μm)0.2型番AV115NPEORGメンブレンPTFE残液量(μL)30アズワン品番2-4036-05
  • スパルタン Whatman(ワットマン)

    スパルタン

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、メンブレン/再生セルロース接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアー
  • GDXシリンジフィルタ Whatman(ワットマン)

    GDXシリンジフィルタ

    Whatman(ワットマン)
    32,099税込35,309
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(mL)エアパージ前/1.4、エアパージ後/約250uL
シリンジフィルター