絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.2(5)
- 0.45(4)
直径(Φmm)
- 13(2)
- 25(2)
接続方法
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(5)
残液量(μL)
- 25(1)
- 30(1)
- 100(1)
- 250(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 1.3(1)
- 4.2(1)
- 16(1)
最高使用圧力(kPa)
- 410(1)
- 517(2)
- 690(1)
410・517・690
ブランド
- Whatman(ワットマン)
- Merck(メルクミリポア)(24)
- sartorius(ザルトリウス)(17)
- アルウスキー(7)
- ADVANTEC(6)
- GVS(6)
- アズワン(5)
- ジーエルサイエンス(5)
- MDI(5)
- アドバンテック(4)
- MS(Membrane Solutions)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PALL(ポール)(2)
- コーニング(1)
- ケニス(1)
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(5)
0.45(4)

シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用)
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781ケース(100個)欠品中10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)10フィルター直径(Φmm)13接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)25以下(エアーパージ後)耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
ヘパベント
Whatman(ワットマン)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。 疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。 ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。 オートクレーブ滅菌が可能です。用途ガスのラインフィルター ガスの粒子除去材質PP(ポリプロピレン)接続部のサイズ6~10mmホース口材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維粒子保持能(μm)0.3(99.97%)材質(ハウジング)ポリプロピレンろ過面積(cm2)16耐圧力(MPa)0.41アズワン品番2-5727-01
シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781ケース(50個)当日出荷PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップろ過面積(cm2)4.2耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)
GD/X シリンジフィルタ
Whatman(ワットマン)¥33,399~税込¥36,739~1箱(50個)ほか当日出荷から12日以内出荷目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
ミニユニ
Whatman(ワットマン)¥42,699税込¥46,9691個翌々日出荷から17日以内出荷仕様対応バイアルサイズ(mm):12×32、最大ろ過容量(uL):400、最低ろ過容量(uL):125、残液量(uL):75、孔径(um):0.2
オートバイアル
Whatman(ワットマン)¥36,299税込¥39,9291個翌々日出荷仕様有効ろ過面積(cm):1.72材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)容量(mL)5穴径(μm)0.2型番AV115NPEORGメンブレンPTFE残液量(μL)30アズワン品番2-4036-05
スパルタン
Whatman(ワットマン)¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から63日以内出荷材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、メンブレン/再生セルロース接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアー
GDXシリンジフィルタ
Whatman(ワットマン)¥32,099~税込¥35,309~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(mL)エアパージ前/1.4、エアパージ後/約250uL