絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.1(1)
- 0.2(2)
- 0.45(2)
- 0.8(1)
直径(Φmm)
- 3(1)
- 13(3)
- 25(3)
- 32(1)
- 37(1)
- 45(2)
接続方法
- その他(2)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(3)
有効ろ過面積(cm2)
- 1(2)
- 2.8(2)
- 5.8(1)
- 7.5(3)
最高使用圧力(kPa)
- 410(1)
- 520(3)
- 690(1)
ブランド
- PALL(ポール)
- Whatman(ワットマン)(78)
- sartorius(ザルトリウス)(42)
- ADVANTEC(33)
- Merck(メルクミリポア)(27)
- GVS(23)
- Thermo Scientific Nalgene(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- アズワン(15)
- VIOLAMO(ビオラモ)(14)
- MS(Membrane Solutions)(11)
- ジーエルサイエンス(11)
- Celltreat(11)
- 大阪ケミカル(7)
- MACHEREY NAGEL(7)
- アルウスキー(7)
- MDI(6)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- アドバンテック(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(2)
0.45(2)
0.8(1)

エキクロディスクシリンジフィルター
PALL(ポール)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。 水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)
PALL(ポール)¥23,980~税込¥26,378~1箱(50個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。仕様γ線滅菌済接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)520
アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア
PALL(ポール)¥106,899~税込¥117,589~1箱(300個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mm
PALL(ポール)¥55,980税込¥61,5781箱(24個)当日出荷小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.5最高使用圧力(kPa)410最高使用温度(℃)100滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPaアズワン品番63-4217-29
バクテリアエアベント 1μm 37mm
PALL(ポール)¥35,980税込¥39,5781箱(24個)当日出荷ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター最高使用温度(℃)121(100kPa)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口最高使用圧力(kPa)520(常温)全長(cm)5.3材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5アズワン品番63-4217-28
PTFE TF-200
PALL(ポール)¥65,099税込¥71,6091箱(100個)38日以内出荷仕様●TF(PTFE)メンブレン●TF200●0.2μm●47mmアズワン品番67-8954-09
PP/PE Separator
PALL(ポール)¥15,029税込¥16,5321箱(100個)24日以内出荷仕様●ポリプロピレン/ポリエチレンセパレータデプスフィルター●10μm●47mmアズワン品番67-8953-77
Acrodisc WBC 25mm PSF gam APシリーズ
PALL(ポール)¥37,199~税込¥40,919~1箱(10個)ほか7日以内出荷から24日以内出荷仕様●アクロディスク WBC (White Blood Cell) シリンジフィルター●25mm●滅菌
Acrodisc PSF PTFE .45um APシリーズ
PALL(ポール)¥649,800税込¥714,7801箱(1000個)24日以内出荷仕様●PTFEメンブレン・アクロディスクPSF・シリンジフィルター●25mm●0.45μmアズワン品番67-8955-94
Acrodisc PSF AP-479シリーズ
PALL(ポール)¥164,399税込¥180,8391箱(4ケース×50個)24日以内出荷仕様●スーポアメンブレン・アクロディスクPSFGxF・シリンジフィルター●25mm●GxF/0.2μmアズワン品番67-8956-05