37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φcm)から絞り込む
  • 円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5C

    ADVANTEC(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%
  • 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5A

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
  • 円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5B

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
  • 円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.6

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
    用途研究・開発・品質管理・水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.20JIS規格6種相当最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)3ろ水時間(s)300吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12
  • 円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.3

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.23粒子保持能(μm)5JIS規格-最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%
  • ブレーン法ろ紙 ADVANTEC

    ブレーン法ろ紙

    ADVANTEC
    4,398税込4,838
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ブレーン法濾紙は、JIS R 5201(セメントの物理試験方法)に規定されている、比表面積試験に用いるブレーン空気透過装置に使用する濾紙です。 定量濾紙No.5Aを、上記のJISに規定される大きさの直径12.7mmに打ち抜いたものです。
    寸法(Φmm)12.7アズワン品番4-898-01
  • 円形定量ろ紙 No.7 ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.7

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    特に精密な分析用として使用されています。 厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。 α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。 純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、 灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
    用途研究・開発・品質管理/水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)4JIS規格JIS P 3801最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87使用pH範囲0~12ろ水時間(s)200吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分0.0001
  • ワットマン 定量ろ紙 ケニス

    ワットマン 定量ろ紙

    ケニス
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から61日以内出荷
    純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
  • 定量濾紙 アズワン

    定量濾紙

    アズワン
    1,089税込1,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種A相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):<35、最大孔径(um):20~25材質セルロースろ紙201質量(g/m2)80±4
  • 定量ろ紙(No.5A) ADVANTEC

    定量ろ紙(No.5A)

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1組(100枚)
    翌日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5AJIS規格JIS P3801:5種A
  • 定量ろ紙 ADVANTEC

    定量ろ紙

    ADVANTEC
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    26日以内出荷から43日以内出荷
  • 定量濾紙 アズワン

    定量濾紙

    アズワン
    1,089税込1,198
    1個
    当日出荷
    用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙202質量(g/m2)80±4
  • 定量ろ紙 #43 Whatman(ワットマン)

    定量ろ紙 #43

    Whatman(ワットマン)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から84日以内出荷
    仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定量ろ紙 #42 Whatman(ワットマン)

    定量ろ紙 #42

    Whatman(ワットマン)
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    17日以内出荷から24日以内出荷
    仕様JIS規格:5種C、国産ろ紙相当品:No.5C、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.007、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):240スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定量ろ紙No.5C ADVANTEC

    定量ろ紙No.5C

    ADVANTEC
    68,980税込75,878
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から33日以内出荷
    微細な沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Cに相当します。
    用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)の濾過。 細菌試験の濾過。厚さ(mm)0.22pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1ろ水時間(s)570吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01
  • ダブルリング定量ろ紙FAST201 GEヘルスケア

    ダブルリング定量ろ紙FAST201

    GEヘルスケア
    839税込923
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
    用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。速いろ過が可能なグレードです。厚さ(μm)174JIS規格JIS P 3801 5種A相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)25-40ろ過速度≦35(s)灰分含有率(%)≦0.009
  • 定量ろ紙(No.7) ADVANTEC

    定量ろ紙(No.7)

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過厚さ(mm)0.18品番メーカー:1701020種類定量ろ紙径(Φmm)20入数(枚)100グレードNo.7
  • 定量ろ紙(No.5C) ADVANTEC

    定量ろ紙(No.5C)

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5CJIS規格JIS P3801:5種C
  • 定量ろ紙(No.5B) ADVANTEC

    定量ろ紙(No.5B)

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1組(100枚)
    40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途微粒子より大きな沈殿物のろ過厚さ(mm)0.21寸法(mm)300×300品番メーカー:1523300種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5BJIS規格JIS P3801:5種B
  • 定量ろ紙No.3 ADVANTEC

    定量ろ紙No.3

    ADVANTEC
    44,980税込49,478
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から40日以内出荷
    定量濾紙のなかでは、比較的濾過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
    用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験。厚さ(mm)0.23pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01
  • 定量濾紙 アズワン

    定量濾紙

    アズワン
    1,089税込1,198
    1個
    当日出荷
    用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種C相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15材質セルロースろ紙203質量(g/m2)80±4
  • 定量ろ紙 #50 Whatman(ワットマン)

    定量ろ紙 #50

    Whatman(ワットマン)
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS規格:4種、国産ろ紙相当品:No.4A、粒子保持能(μm):2.7、厚さ(μm):0.12、灰分(%):0.015、重量(g/m2):97、初期ろ過速度(秒):250スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定量ろ紙 #44 Whatman(ワットマン)

    定量ろ紙 #44

    Whatman(ワットマン)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS規格:6種、国産ろ紙相当品:No.6、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.007、重量(g/m2):80、初期ろ過速度(秒):175スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 角形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC

    角形定量ろ紙 No.5C

    ADVANTEC
    54,980税込60,478
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    用途硫酸バリウム用他仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-02-89寸法(cm)56×48.5ろ紙番号No.5Cアズワン品番4-900-21
  • 角形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC

    角形定量ろ紙 No.5B

    ADVANTEC
    54,980税込60,478
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    用途一般定量用仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-02-88寸法(cm)56×48.5ろ紙番号No.5Bアズワン品番63-1266-30
  • 角形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

    角形定量ろ紙 No.5A

    ADVANTEC
    54,980税込60,478
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    用途迅速定量用仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-02-85寸法(cm)56×48.5ろ紙番号No.5Aアズワン品番4-898-21
  • 角形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC

    角形硬質ろ紙 No.4A

    ADVANTEC
    44,980税込49,478
    1箱(100枚)
    当日出荷
    用途硬質ろ紙仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-02-84寸法(cm)56×48.5ろ紙番号No.4Aアズワン品番4-896-11
  • 角形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC

    角形定量ろ紙 No.3

    ADVANTEC
    41,980税込46,178
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    用途生産分野用仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-02-83寸法(cm)56×48.5ろ紙番号No.3アズワン品番63-1266-22
  • 定量ろ紙No.7 ADVANTEC

    定量ろ紙No.7

    ADVANTEC
    67,980税込74,778
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    特に精密な分析用として、使用されています。 厚さは、定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
    用途銅植物性油脂中に含まれる銀、水銀、ヒ素の検出。 微細な貴金属沈殿物の濾過。 精密さを要する濾過。厚さ(mm)0.18pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)200吸水度(cm)7.0破裂強さ(kPa)39灰分含有率(%)0.01
  • 定量ろ紙No.6 ADVANTEC

    定量ろ紙No.6

    ADVANTEC
    68,980税込75,878
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。 沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。 沈殿物が少量の場合に使用されています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される6種に相当します。
    用途微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。厚さ(mm)0.20pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)103保留粒子径(μm)3ろ水時間(s)300吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01
  • 定量ろ紙No.5B ADVANTEC

    定量ろ紙No.5B

    ADVANTEC
    68,980税込75,878
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    広範な定量分析の沈殿物の濾過に適しています。 濾水時間は、中程度あり、中位の大きさの沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Bに相当します。
    用途中位の大きさの沈殿物の濾過。厚さ(mm)0.21pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195吸水度(cm)7.0破裂強さ(kPa)75灰分含有率(%)0.01
  • 定量ろ紙No.5A ADVANTEC

    定量ろ紙No.5A

    ADVANTEC
    68,980税込75,878
    1箱(100枚)
    24日以内出荷から33日以内出荷
    定量濾紙の中では、最も濾過速度は速く、粗大な沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Aに相当します。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)の濾過。 鋼中ケイ素の定量分析。 電界分析、比色分析、光学機械試験の溶液濾過。厚さ(mm)0.22pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97保留粒子径(μm)7ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分含有率(%)0.01
  • 定量濾紙No203 Whatman(ワットマン)

    定量濾紙No203

    Whatman(ワットマン)
    799税込879
    1セット(100個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 定量濾紙No202 Whatman(ワットマン)

    定量濾紙No202

    Whatman(ワットマン)
    849税込934
    1セット(100個)
    6日以内出荷から80日以内出荷
  • 定量濾紙No201 Whatman(ワットマン)

    定量濾紙No201

    Whatman(ワットマン)
    799税込879
    1セット(100個)
    6日以内出荷から17日以内出荷
  • ダブルリング定量ろ紙SLOW203 GEヘルスケア

    ダブルリング定量ろ紙SLOW203

    GEヘルスケア(1件のレビュー)
    839税込923
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
    用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。もっともろ過速度が遅いグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 5種C相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.009
  • ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202 GEヘルスケア

    ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202

    GEヘルスケア
    839税込923
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から80日以内出荷
    JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
    用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 5種B相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約10ろ過速度>35to≦70(s)灰分含有率(%)≦0.009
ろ紙特集
おすすめ人気ランキング
定量ろ紙