絞り込み
直径(Φcm)
ブランド
「直径(Φcm)」から絞り込む

ガラス繊維フィルター Ultra-Pure(サポートパッドなし・1.0μm・90mm・厚さ360~390μm・25枚入)
SKC(環境測定)¥19,980税込¥21,9781箱(25枚)47日以内出荷ガラス繊維フィルター、Ultra-Pure、名目孔径1.0 μm、90 mmで、厚さ360~390 μm、サポートパッドは付属せず、バインダーを含まない構造で、100%ホウケイ酸ガラスから製造されています。用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させながらフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子保持性能および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質ガラス繊維(超高純度)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用特性構造:超高純度オートクレーブの可否対応
ガラス繊維フィルター Type A/E(サポートパッドなし・厚さ310~350μm・1.00μm・47mm・500枚入)
SKC(環境測定)¥58,980税込¥64,8781箱(500枚)47日以内出荷ガラス繊維フィルター、Type A/E、名目孔径1.0 μm、47 mmで、厚さ310~350 μm、サポートパッドは付属せず、バインダーを含まない構造で、100%ホウケイ酸ガラスから製造されています。用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させながらフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子保持性能および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質ガラス繊維(Type A/E)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用オートクレーブの可否対応
ガラス繊維フィルター(PTFEコーティング・サポートパッドなし・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781箱(100枚)47日以内出荷ガラス繊維フィルター、37 mm、PTFEコーティング仕様で、サポートパッドは付属しません。用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様サポート:なし材質ガラス繊維(PTFEコーティング)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用直径(mm)37特性構造:PTFEコーティングオートクレーブの可否対応
ガラス繊維フィルター(極厚・サポートパッドなし・1.00μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥15,780税込¥17,3581箱(100枚)47日以内出荷ガラス繊維フィルター、孔径1.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属せず、アクリル系バインダーを使用し、厚さ50 milのエクストラ厚仕様です。用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様サポート:なし材質ガラス繊維(Type A/E)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用直径(mm)25特性構造:厚手(50 mil)・アクリルバインダー含有オートクレーブの可否対応
ガラス繊維フィルター Type A/E(サポートパッドなし・厚さ310~350μm・1.00μm・47mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781箱(100枚)47日以内出荷ガラス繊維フィルター、Type A/E、孔径1.0 μm、47 mmで、サポートパッドは付属しません。厚さ310~350 μmで、バインダーを含まない構造です。用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質ガラス繊維(Type A/E)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用オートクレーブの可否対応
ガラス繊維フィルターカセット Type A/E(サポートパッド付き・37mm・2ピース・透明スチレン・従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781箱(50個)47日以内出荷ガラス繊維フィルター、Type A/E、孔径1.0 μm、37 mmで、サポートパッドが付属し、2ピース構成の透明プラスチック製カセットにプレロード済み、バンド処理済みです。用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:あり●バインダーフリー:あり材質カセット:スチレン、ガラス繊維(Type A/E)穴径(μm)1.0 (液体名目)構造カセット:2ピース従来型構成プレロード済みフィルター直径(mm)37特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応
ガラス繊維フィルター Type A/B(サポートパッドなし・厚さ660μm・1.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781箱(100枚)47日以内出荷ガラス繊維フィルターで、バインダーを含まない構造、Type A/B、厚さ660 μmで、シュウ酸に関するOSHA Method PV2115に対応しています。用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質ガラス繊維(A/B)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用直径(mm)37オートクレーブの可否対応
ガラスろ紙(GC-90)
ADVANTEC¥9,398~税込¥10,338~1組(100枚)ほか40日以内出荷から41日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
ガラスろ紙(GS-25)
ADVANTEC¥5,498税込¥6,0481組(100枚)40日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。品番メーカー:36481040
ガラスろ紙(GA-100)
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1組(100枚)ほか40日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
ガラスろ紙(DP-70)
ADVANTEC¥73,980税込¥81,3781組(50枚)41日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
ガラスろ紙(GC-90)
アドバンテック¥7,198税込¥7,9181箱(100枚)40日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。厚さ(mm)0.3質量(g)100/m2入数(枚)100用途例液体中の微細粒子の捕捉用やメンブレンフィルタのプレフィルタ用。大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集グレードGC-90大きさ45mmΦ
ガラスろ紙(GD-120)
アドバンテック¥1,698~税込¥1,868~1箱(50枚)40日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。厚さ(mm)0.51質量(g)123/m2入数(枚)50用途例液体清澄用およびメンブレンフィルタのプレフィルタグレードGD-120
ガラスろ紙(GA-55)
アドバンテック¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)40日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。厚さ(mm)0.21質量(g)55/m2入数(枚)100用途例液体清澄や大気中の浮遊粒子状物質の捕集用グレードGA-55
ガラスろ紙(GC-50)
アドバンテック¥3,500~税込¥3,850~1箱(100枚)40日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。厚さ(mm)0.19質量(g)48/m2入数(枚)100用途例液体シンチレーション計測用グレードGC-50
ガラスろ紙(DP-70)
アドバンテック¥1,798~税込¥1,978~1箱(50枚)ほか40日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。厚さ(mm)0.52質量(g)170/m2用途例蛋白質や高濃度の物質のろ過 メンブレンフィルタのプレフィルタグレードDP-70
ガラスろ紙(GF-75)
アドバンテック¥6,798~税込¥7,478~1箱(100枚)40日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。厚さ(mm)0.35質量(g)60/m2入数(枚)100用途例微細粒子の捕集用や液体シンチレーション計測用グレードGF-75
ガラス濾紙 GS-25シリーズ
ADVANTEC¥18,980税込¥20,8781箱(100枚)当日出荷極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。有機バインダー(アクリル樹脂)処理が施されており、強度が高く取り扱いやすいです。用途JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定品名GS-25質量(g)70/m2厚さ(mm)0.21圧力損失(kPa)0.32 ※通気速度5cm/sのときの値捕集効率(%)99.9 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。最高使用温度(℃)120
ガラス濾紙 GA-100シリーズ
ADVANTEC¥2,598税込¥2,8581箱(100枚)3日以内出荷極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過品名GA-100質量(g)110/m2厚さ(mm)0.44仕様濾水時間(s): 11 ※9.6cm2の濾紙面積において、1000mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaで、ろ過する時間、有機バインダー処理: 無し圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値捕集効率(%)96 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。最高使用温度(℃)500
ガラス濾紙 GD-120シリーズ
ADVANTEC¥3,898~税込¥4,288~1箱(50枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。用途液体清澄、メンブレンフィルターのプレフィルター仕様有機バインダー処理:無し型式GD-120厚さ(mm)0.51粒子保持能(μm)0.9 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)123捕集効率(%)97(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.17 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)14 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ガラス濾紙 GC-50シリーズ
ADVANTEC¥62,980税込¥69,2781箱(50枚)3日以内出荷極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。用途液体シンチレーション計測(水中ダイオキシン類サンプリング用)仕様有機バインダー処理:無し形状丸型式GC-50厚さ(mm)0.19寸法(mm)Φ293粒子保持能(μm)0.5 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。アズワン品番4-908-68圧力損失(kPa)0.52 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)28 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ
ADVANTEC¥10,699~税込¥11,769~1箱(100枚)3日以内出荷極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析仕様有機バインダー処理:無し型式GB-100R厚さ(mm)0.38粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ガラス濾紙 GA-100シリーズ
ADVANTEC¥5,698税込¥6,2681箱(100枚)3日以内出荷極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過仕様有機バインダー処理:無し形状丸型式GA-100厚さ(mm)0.44寸法(mm)Φ60粒子保持能(μm)1 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。アズワン品番4-908-21圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)11 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ガラス濾紙 フッ素樹脂コーティング
ADVANTEC¥30,980~税込¥34,078~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から34日以内出荷ガラス濾紙表面をフッ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx・NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。用途大気粉塵測定用最高使用温度(℃)260仕様バインダー:フッ素樹脂バインダー
ガラス繊維角形濾紙
Whatman(ワットマン)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷用途粒子保持能力がよく、均一性の優れた最高級ガラス繊維濾紙。仕様ワットマン濾紙名:GF/F、濾過速度:やや遅厚さ(mm)0.42タイプ角形サイズ(cm)46×57粒子保持能(μm)0.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)アズワン品番2-333-14荷重容量強
ワットマン石英濾紙 Qm-A(角形)
Whatman(ワットマン)¥64,980税込¥71,4781箱(25枚)17日以内出荷高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。アズワン品番2-335-01サイズ8’×10’(203×254mm)タイプ角型耐熱温度(℃)500℃
ガラス繊維濾紙 GmF150
Whatman(ワットマン)¥9,398~税込¥10,338~1箱(40枚)ほか8日以内出荷から84日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。タイプ円形
ガラス繊維濾紙 GF/D(角形)
Whatman(ワットマン)¥127,699税込¥140,4691箱(25枚)19日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。アズワン品番2-332-14タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/D
ガラス繊維濾紙 GF/B(角形)
Whatman(ワットマン)¥99,980税込¥109,9781箱(25枚)6日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。アズワン品番2-330-14TGK品番996-41-06-02タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/B
ガラス繊維濾紙 GF/B(円形)
Whatman(ワットマン)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)5日以内出荷から19日以内出荷濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。タイプ円形ろ紙GF/B
石英ろ紙 角形 QM
TGK(東京硝子器械)¥63,980税込¥70,3781箱(25枚)6日以内出荷大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。グレードQM-A寸法(mm)20.3×25.4TGK品番996-41-06-41スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm入数(枚)25
硝子繊維濾紙 EPM2000
TGK(東京硝子器械)¥83,980税込¥92,3781個6日以内出荷TGK品番996-41-06-11厚さ(mm)0.43グレードEPM2000寸法8×10吋仕様ハイボリウム・エアサンプリング用として1枚1枚識別できるように、連続番号が印刷されています。
プレフィルタ
Whatman(ワットマン)¥9,498~税込¥10,448~1ケース(40枚)ほか5日以内出荷から84日以内出荷目の細かさが異なる2種類のガラス繊維ろ紙を重合せることにより、効率的に粒子をカットします。飛躍的に寿命を長くし、高流速を可能にします。グレードGMF150
ガラス繊維フィルターカセット(2枚フィルター・サポートパッド付き・37 mm・4ピース透明スチレン従来型・50個入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(50個)46日以内出荷37 mmのガラス繊維フィルター2枚をポリプロピレン製サポートとともに、4ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとしています。用途SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)ガラス繊維(Type A/E)備考サポートあり構成【カセット】4ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37
ガラス繊維フィルター(GF/F・サポートパッドなし・25 mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)46日以内出荷Type GF/Fのガラス繊維フィルターで、公称孔径0.7 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドは付属しません。また、バインダーを含まない構造です。用途SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。その他オートクレーブ対応材質ガラス繊維(Type GF/F)備考サポートなし / バインダーフリーあり構成フィルター単体直径(mm)25孔径(Φμm)0.7 (液体公称)