1,695件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石英ボート アズワン

    石英ボート

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷
    仕様直口タイプ材質石英ガラス
  • エアーコンデンサー アズワン

    エアーコンデンサー

    アズワン
    78,705税込86,576
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    水冷式コンデンサーに替わる高性能エアーコンデンサーです。冷却に水を必要としないので、節水や水漏れリスクを軽減できます。フィン付きのメタルジャケットにより熱交換効率を高めた方式です。
  • 試験管アダプタ(エバポレーター用) SEKIYA

    試験管アダプタ(エバポレーター用)

    SEKIYA
    24,980税込27,478
    1個
    46日以内出荷
    ナスフラスコの代わりに試験管を使用できるようにするアダプタです。 3本~6本の試験管の装着や微量試料を濃縮する際に便利です。
    寸法(Φmm)93(300mL)摺合せ(試験管)15/25
  • シアンイオンガラス SIBATA(柴田科学)

    シアンイオンガラス

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1セット
    32日以内出荷
    ・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
    セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
  • アンモニウムイオン蒸留装置 SIBATA(柴田科学)

    アンモニウムイオン蒸留装置

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1セット
    32日以内出荷
    ・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
    セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
  • SPCフッ素イオン1型ガラス SIBATA(柴田科学)

    SPCフッ素イオン1型ガラス

    SIBATA(柴田科学)
    209,800税込230,780
    1セット
    32日以内出荷
    ・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ部の両サイドには透明ボールジョイントを使用し、角度合わせが自在で組立てが容易です。
    セット内容丸底フラスコ(1L)、三口ケルダールフラスコ(500mL)、連結導入管、トラップ、トラップ球、温度計アダプター×2、メスフラスコ(250mL)、連結管トラップ、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター、平栓(SPC-15)型式I型
  • マジョニア管 SIBATA(柴田科学)

    マジョニア管

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    レーリッヒ管、マジョニア管は牛乳、乳製品の脂肪分や粗脂肪抽出用の抽出管です。
  • 水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法 SIBATA(柴田科学)

    水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    ・ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器です。 ・投入管に亜鉛をのせて、発生器の側部より挿入し、回転させて溶液中に投入して使用します。 ・JIS K0101/K0102準拠
    仕様定量さじ:1.5mL、吸収管: 5mL適合(SPCジョイント)24、15,15構成部品連結管Bツバ付、連結管Aツバ付(SPC)容量指定、クランプ(047420-12A 10個入と同じ)、シリンダー目盛付(吸収管)、定量さじ(SPC-15)容量指定(亜鉛投入管)、発生器(SPC)、平栓SPC-15(030060-15A 10個入と同じ)
  • ひ素試験器 装置A SIBATA(柴田科学)

    ひ素試験器 装置A

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    ・第12 改正日本薬局方を参考にしたGutzeit改良法のひ素及びひ素化合物の限度試験装置です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
    型式グートツァイト法構成部品ツバ管A、ツバ管B、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素試験器(ひ素びん)
  • リークアダプター A、V型用 SIBATA(柴田科学)

    リークアダプター A、V型用

    SIBATA(柴田科学)
    41,999税込46,199
    1個
    3日以内出荷
    ・冷却器と受器の間に接続することで、ロータリーエバポレーター内を減圧したまま受器のみを大気圧に戻すことができます。 ・溶媒の種類や容量などの条件により、蒸留された溶媒の逆流や、液溜まりが発生することがあります。 ・取り付けることにより受器の位置が低くなります。ジャッキ操作に注意してください。
  • クーリングユニット GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    クーリングユニット GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・低沸点物試料の蒸留の際に、氷やドライアイスで冷却球を冷却し、回収率をアップさせます。 ・GTO-2000/-3000乾燥型から回転加熱型へ変更する際に必要となるオプションパーツです。
    用途GTO-2000/3000用
  • 冷却球 GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    冷却球 GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-3000回転加熱型のスペアパーツです。 ・沸点差がある混合物は、冷却球に順次留分を凝縮する事により分留が可能です。
    用途GTO-3000用球径(Φmm)40
  • ガラス部ホルダー GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス部ホルダー GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥管と乾剤フラスコを組付ける際に必要になる部品(固定ナット、Oリング、固定金具)のセットです。 ・乾燥以外にも昇華用冷却器を取り付ける際にも必要となります。
    用途GTO-2000用
  • シャッター本体 GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    シャッター本体 GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・GTO-2000乾燥型から回転加熱型へ変更する際にオプションパーツとして必要になります。
    用途GTO-2000用
  • 排気アダプター GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    排気アダプター GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準部品です。 ・減圧用の真空装置を接続するホースノズルと開閉コックが付属しています。
    用途GTO-2000/3000用
  • 気密シールPTFEアダプター GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    気密シールPTFEアダプター GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・気密シールと共に気密性を保持するためのガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用のスペアパーツです。
    用途GTO-2000/3000用
  • 気密シール GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    気密シール GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の消耗部品です。 ・劣化すると気密性が悪くなる原因になりますので、使用状況によって交換します。
    用途GTO-2000/3000用
  • センタージョイント Φ10mm GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    センタージョイント Φ10mm GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-1000/-2000/-3000回転加熱型共通の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません
    用途GTO-1000/2000/3000用
  • 秤量びんホルダー Φ18用 GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    秤量びんホルダー Φ18用 GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・秤量びんに入れた試料をセットして、乾燥させる際に使用します。 ・GTO-3000乾燥型/GTO-1000にはオプションパーツとして使用可能です。・BUCHI社製用ではありません
    用途GTO-200/1000/2000/3000用
  • 乾剤フラスコ GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    乾剤フラスコ GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ・乾燥管とガラス部ホルダーで組付け、乾燥材を入れて使います。 ・BUCHI社製用ではありません
    用途GTO-200/1000/2000/3000用
  • 回転フラスコ 10L SIBATA(柴田科学)

    回転フラスコ 10L

    SIBATA(柴田科学)
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
    直径(Φmm)100容量(L)10
  • セミ・ミクロ蒸留装置 K型 SIBATA(柴田科学)

    セミ・ミクロ蒸留装置 K型

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
  • ウォーターバス WB-16M型 SIBATA(柴田科学)

    ウォーターバス WB-16M型

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    ・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。 ・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。 ・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。 ・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
    質量(kg)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず)温度精度±3℃槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm)温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと)温度調節液体膨張式ヒーター容量(W)500槽容量(L)2
  • 石英ボート アズワン

    石英ボート

    アズワン
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 精油定量装置 SIBATA(柴田科学)

    精油定量装置

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷
    ・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にしたものです。 ・試験方法については日本薬局方を参照ください。
    付属品丸底フラスコ、精油定量受器、冷却器材質ほうけい酸ガラス
  • 大型ソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)

    大型ソックスレー脂肪抽出器セット

    SIBATA(柴田科学)
    179,800税込197,780
    1セット
    33日以内出荷
    抽出容量が約1.5Lの大型ソックスレー脂肪抽出器です。抽出部はふた付になっていますので、解体せずに試料の出し入れができます。(ジエチルエーテルに準じた溶剤による抽出に設計されています。)
    材質ほうけい酸ガラスフィルター160~250μm上部摺合45/50下部摺合29/42
  • 抽出用円筒 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)

    抽出用円筒 ソックスレー脂肪抽出用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    P250はフィルターの概略ポアサイズです。
    用途043120-01・032080-01用材質ほうけい酸ガラス
  • 高温用抽出部 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)

    高温用抽出部 ソックスレー脂肪抽出用

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・共通摺合せソックスレーのオプション抽出部です。 ・加熱するサンプルフラスコからの蒸気が直接抽出部を加温する構造のため、通常よりも高い温度で効率のよい抽出をおこなうことが可能です。
    用途043120-01用材質ほうけい酸ガラス
  • 抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)

    抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1個
    33日以内出荷
    ・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。 ・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。 ・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
    用途043120-01用材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)160~250上部摺合34/45下部摺合24/40
  • SPC冷却器 水分定量用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 水分定量用

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    33日以内出荷
    JIS K2275を参考にした水分定量に使用する冷却器です。下部接続部はSPC-24規格のTチップ形になります。
    材質ほうけい酸ガラス型式400mm下部(SPC)SPC-24胴外径(Φmm)36
  • 抽出用円筒 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    抽出用円筒 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    SPCセミ・ミクロ脂肪抽出器セット用のスペアパーツです。
    材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)160~250
  • 抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-24
  • SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)

    SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器セット

    SIBATA(柴田科学)
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    SPC透明ジョイント使用のセミミクロタイプです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ディーンスターク抽出装置 ガラス部セット SIBATA(柴田科学)

    ディーンスターク抽出装置 ガラス部セット

    SIBATA(柴田科学)
    129,800税込142,780
    1セット
    6日以内出荷
    水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用

    SIBATA(柴田科学)
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    ・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)10
  • SPC大型ソックスレー抽出装置 ガラス部セット SIBATA(柴田科学)

    SPC大型ソックスレー抽出装置 ガラス部セット

    SIBATA(柴田科学)
    269,800税込296,780
    1セット
    33日以内出荷
    ・セパラブル型の抽出部を採用しており、比較的大きい固形物でも投入することができます。特にダイオキシン類の分析においてはウレタンフォームの前処理や、サンプリング後の抽出などに適しています。 ・各種環境ホルモンなどに関連する物質の抽出装置として利用できます。 ・食品、土壌など固形物(固体物)からの抽出装置としても利用できます。 ・試料を入れる抽出部はセパラブルフランジを採用、口内径は100mmです。 ・各部の接続ジョイントは、真空グリースが不要のSPCジョイントを使用。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ・SPCソックスレー脂肪抽出器用の予備フラスコです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せSPC-24
  • SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)255型式150mL用下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-34
  • SPCソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)

    SPCソックスレー脂肪抽出器セット

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1セット
    3日以内出荷
    ・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
    付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150
  • SPC精油定量受器 食品衛生法 SIBATA(柴田科学)

    SPC精油定量受器 食品衛生法

    SIBATA(柴田科学)
    61,980税込68,178
    1個
    32日以内出荷
    食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う精油定量受器です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)5下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
抽出器/冷却器/エバポレーター