絞り込み
槽容量(L)
  • 1.8
  • 0.6(4)
  • 1.3(3)
  • 2(3)
  • 2.6(5)
  • 3(7)
  • 3.8(5)
  • 5.8(4)
  • 6(5)
  • 9.2(6)
  • 9.5(6)
  • 10(7)
  • 10.5(3)
  • 12(4)
  • 13(5)
  • 20(6)
  • 20.4(5)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 29.5(3)
発振周波数(kHz)
  • 28(2)
  • 42(2)
出力(W)
  • 40(2)
  • 75(3)
ブランド
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アイワ医科工業(1)
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
2.6(5)
3(7)
3.8(5)
6(5)
9.2(6)
9.5(6)
10(7)
13(5)
20(6)
20.4(5)
槽容量(L)をもっと見る
  • 超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ASUシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    74,900税込82,390
    1台
    当日出荷
    ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
    材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
  • 超音波洗浄器 アイワ医科工業

    超音波洗浄器

    アイワ医科工業(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    89,900税込98,890
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    42,600税込46,860
    1個
    5日以内出荷
    電源AC100V周波数(kHz)28タイマー15分または連続
  • Fine超音波洗浄器 卓上型ヒーター無 TGK(東京硝子器械)

    Fine超音波洗浄器 卓上型ヒーター無

    TGK(東京硝子器械)
    42,500税込46,750
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。
    付属品フタ、洗浄カゴ電源(V)AC100(50/60Hz)周波数(kHz)28ヒーターなしタイマー15分計または連続

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器