絞り込み
槽容量(L)
- 2
- 0.6(4)
- 1.3(3)
- 1.8(5)
- 2.6(5)
- 3(7)
- 3.8(5)
- 5.8(4)
- 6(6)
- 9.2(4)
- 9.5(6)
- 10(8)
- 10.5(3)
- 12(4)
- 13(5)
- 20(5)
- 20.4(4)
- 27(4)
- 29.5(3)
- 35(3)
- 槽容量(L)をもっと見る
発振周波数(kHz)
- 35(1)
- 40(2)
出力(W)
- 55(2)
ブランド
- SUZUHO(鈴峯)(1)
- アズワン(3)
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
1.8(5)
2.6(5)
3(7)
3.8(5)
6(6)
9.5(6)
10(8)
13(5)
20(5)
27(4)
槽容量(L)をもっと見る

超音波洗浄器(単周波)
アズワン(1件のレビュー)¥41,580税込¥45,7381個当日出荷から翌々日出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。発振周波数(kHz)40
超音波洗浄器(二周波)
アズワン¥59,400税込¥65,3401個当日出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。周波数設定切替機能付き、交互運転(1分間隔)発振周波数(kHz)33/40
超音波洗浄器
アズワン¥67,400税込¥74,1401個当日出荷高出力タイプで優れた洗浄力。材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)
SUZUHO(鈴峯)¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷温度調整(30℃~80℃)と洗浄タイマー(0~60min。170Hは15minまで)を全機種に標準装備。しつこい研磨剤などの洗浄に最適な周波数で汚れをスピード除去!。安価でお求めやすく、しかもパワフルな超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は、オール機種ヒーター内蔵。用途超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は電波法対応商品(型式指定商品)です。日本で超音波洗浄器(周波数が10 kHz以上で出力が51Wを超える機種)を使用する場合は電波法の規制を受け、総合通信局への高周波利用設備の許可申請が必要となっています。但し、総務省が指定する「型式指定」を取得済の機器は、許可申請は不要となります。SU-CLEANは型式指定取得済ですので、届出が不要です。温度調整範囲(℃)30~80