絞り込み
槽容量(L)
  • 1.3(1)
  • 3(1)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
  • 29.5(2)
  • 40(1)
  • 69(1)
発振周波数(kHz)
  • 31(1)
  • 38(1)
  • 40(6)
出力(W)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 75(1)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 420(2)
  • 600(1)
  • 840(2)
  • 1200(1)
ブランド
  • 本多電子
  • アズワン(16)
  • ヴェルヴォクリーア(9)
  • エスエヌディ(8)
  • アイワ(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • ツインバード(4)
  • アイワ医科工業(4)
  • ナリカ(4)
  • シチズン(2)
  • シャープ(2)
  • ヤマト科学(2)
  • ケニス(2)
  • 東京超音波技研(2)
  • 日本アレックス(2)
  • 真珠科学研究所(2)
  • オーム電機(1)
  • コクゴ(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「槽容量(L)」から絞り込む
1.3(1)
3(1)
10.5(2)
12(2)
29.5(2)
40(1)
69(1)
  • 卓上型超音波洗浄機 本多電子

    卓上型超音波洗浄機

    本多電子
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
    用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)電源コード(m)2発振周波数(kHz)40振動子ボルト締めランジュバン型振動子最大使用液温(℃)5~65制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)タイマー0~99分(1分単位)材質(槽内)SUS304バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)RoHS指令(10物質対応)対応発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
  • 超音波洗浄機 本多電子

    超音波洗浄機

    本多電子
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    電波法型式指定取得済 洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。 周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。
    寸法(mm)170×100×80(洗浄槽)容量(mL)1300出力(W)25(平均)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40最大出力(W)75最高温度(℃)60(使用)周波数(kHz)40外寸(mm)243×196×184電源コード(m)約1.5タイマー設定5分/10分振動子BLT振動子材質(槽内)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • フタ 本多電子

    フタ

    本多電子
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304
  • 卓上超音波洗浄器 本多電子

    卓上超音波洗浄器

    本多電子
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済
    材質本体:PP、洗浄槽:SUS304質量(kg)2.3容量(L)1.3槽内寸法(mm)W170×D100×H80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×196×184発振周波数(kHz)38.5振動子ボルト締めランジュバン型振動子高周波出力(W)定格:75(最大値)、25(実効値)タイマー5分、10分(選択式)定格入力電源AC100V 50/60Hz 40W ※
  • 卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2 本多電子

    卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2

    本多電子
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
    用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。付属品フタ質量(kg)4.4最大出力(W)110電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)水槽容量(L)3内槽寸法(mm)W240×D140×H100保護回路サーモスタット発振周波数(kHz)(公称)24/31振動子ボルト締めランジュバン型振動子入力電源AC100V 50/60Hz 200VA最大使用液温(℃)80発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)タイマー各周波数設定時間/1~99秒槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)材質(槽内)SUS304
  • 大型超音波洗浄機 本多電子

    大型超音波洗浄機

    本多電子
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
    光出力可変範囲0~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定10分/20分/30分/連続材質(槽内)ステンレスSUS304発振方式FM+AM変調
  • 超音波洗浄機 本多電子

    超音波洗浄機

    本多電子
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    6日以内出荷
    電波法型式指定取得済 用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。 4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。 発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。
    光出力可変範囲25~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~99分(1分単位)制御温度(℃)30~60(10単位)材質(槽内)ステンレスSUS304バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ)発振方式AM+FM 4モードから選択可能
  • 減圧超音波洗浄機 本多電子

    減圧超音波洗浄機

    本多電子
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    6日以内出荷
    電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
    仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)質量(kg)35出力(W)250容量(L)12電源(V)AC100(50/60Hz)500VA最高温度(℃)70(使用)外寸(mm)382×367×440発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~60分(1分単位)バルブ【排水】Rc1/2
  • ビーカーラック 本多電子

    ビーカーラック

    本多電子
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)穴径(Φmm)90.5
  • 超音波洗浄器 本多電子

    超音波洗浄器

    本多電子
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品ビーカーラック、すのこ、ふた材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体・ふた・すのこ)寸法(mm)170×100×80(槽)、243×196×184(本体)質量(kg)2.3
  • 超音波洗浄器 Ⅱ 本多電子

    超音波洗浄器 Ⅱ

    本多電子
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    付属品ふた材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体)寸法(mm)240×140×100(槽内寸)、290×208×249(本体)質量(kg)4.4
  • 卓上型減圧超音波洗浄器 本多電子

    卓上型減圧超音波洗浄器

    本多電子
    ¥739,800税込¥813,780
    1個
    3日以内出荷
    従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
    仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)質量(kg)35容量(L)12槽内寸法(mm)W280×D220×H254最高温度(℃)(使用液)70周波数(kHz)40定格出力(W)200入力AC100V 50/60Hz 500VA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440タイマー設定0~60分(1分単位)振動子ボルト締めランジュバン振動子入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
  • ポイントセンシングカバー 本多電子

    ポイントセンシングカバー

    本多電子
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    サイズ(mm)内径Φ7.5×外径Φ15×長さ215アズワン品番1-8415-15
  • ソニックモニター 本多電子

    ソニックモニター

    本多電子
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ソニックモニター用センサー 本多電子

    ソニックモニター用センサー

    本多電子
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
  • ソニックモニター 本多電子

    ソニックモニター

    本多電子
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷

『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器
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
本多電子の洗浄器 【通販モノタロウ】