絞り込み
ブランド
- 真珠科学研究所
- Kartell(カルテル)(3)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- アイワ(6)
- アイワ医科工業(70)
- アズワン(37)
- エスエヌディ(47)
- オオモリ(4)
- ケニス(3)
- シチズン(2)
- シャープ(11)
- ツインバード(4)
- ナリカ(4)
- ブランソン(20)
- プレミアムプラスジャパン(3)
- ヤマト科学(5)
- ヴェルヴォクリーア(25)
- 三商(2)
- 本多電子(28)
- 東京超音波技研(3)
- ブランドをもっと見る
特価

ジュエル・リフレッシャー用専用液サザール
真珠科学研究所¥2,498税込¥2,7481本(1L)6日以内出荷電解洗浄機ジュエルリフレッシャ-用の専用洗浄液です。貴金属を使用している装飾品等のアクセサリーに関して、例えば18金であればその成分中の「金」ば錆びませんが、他の成分である銀や銅は錆びて変色を起こしてしまいます。その変色皮膜を電気分解させるのに最も適した洗浄液です。用途洗浄タイプ:電解/超音波併用。容量:1L。希釈率:原液使用(希釈無し)
電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー
真珠科学研究所¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷貴金属を使用している装飾品・アクセサリーに関して、成分である銀や銅などは錆びて変色し、酸化膜を作ってしまいます。その変色皮膜を電気分解させる電解イオン洗浄機です。【特長】。電解イオン洗浄で貴金属製品を洗浄することにより、表面の汚れを浮き上がらせ、。還元作用によって酸化膜を除去し、本来の光沢を蘇らせます。用途【仕様】。洗浄槽容積:250ml。推奨使用洗浄液:サザール洗浄液。通電直流:5V15秒間繰り返し方式。使用電源:ACアダプタ 100V。出力:DC5V,2.3A。消費電力:1W。安全装置:サーキットプロテクタ(1A/25℃)。本体サイズ:W150xD100xH120mm。標準オプション:専用洗浄液サザール1本(1L)付属