絞り込み
槽容量(L)
  • 0.6(2)
  • 1(1)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 2.7(2)
  • 3(6)
  • 5.9(3)
  • 6(4)
  • 9.5(3)
  • 10(5)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 22.5(1)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 63(2)
発振周波数(kHz)
  • 28(3)
  • 31(1)
  • 35(2)
  • 40(9)
  • 42(3)
  • 43(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
出力(W)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 55(2)
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 123(1)
  • 130(4)
  • 150(5)
  • 200(3)
  • 240(3)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 360(3)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 500(3)
  • 600(1)
  • 720(1)
  • 900(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • アズワン
  • アイワ医科工業(70)
  • エスエヌディ(47)
  • 本多電子(28)
  • ヴェルヴォクリーア(25)
  • ブランソン(20)
  • シャープ(10)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • アイワ(6)
  • ヤマト科学(5)
  • オオモリ(4)
  • ツインバード(4)
  • ナリカ(4)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • ケニス(3)
  • 東京超音波技研(3)
  • プレミアムプラスジャパン(3)
  • シチズン(2)
  • 三商(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
2(3)
3(6)
5.9(3)
6(4)
9.5(3)
10(5)
20(5)
27(2)
38(2)
63(2)
槽容量(L)をもっと見る
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン(1件のレビュー)
    15,530税込17,083
    1台
    当日出荷
    AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)1.5(2P・着脱式)発振周波数(kHz)約40材質(フタ)PP(ポリプロピレン)振動子PZT電歪型振動子発振方法自励発振方式材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ASUシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    74,900税込82,390
    1台
    当日出荷
    ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
    材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    操作しやすい上面操作パネル型です
    材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz
  • 超音波洗浄器(単周波) アズワン

    超音波洗浄器(単周波)

    アズワン(1件のレビュー)
    41,580税込45,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
    発振周波数(kHz)40
  • 超音波洗浄器(二周波) アズワン

    超音波洗浄器(二周波)

    アズワン
    59,400税込65,340
    1個
    当日出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
    周波数設定切替機能付き、交互運転(1分間隔)発振周波数(kHz)33/40
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    89,900税込98,890
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • 超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ

    アズワン
    63,360税込69,696
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    種別単周波・樹脂筐体タイプ材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    67,400税込74,140
    1個
    当日出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • 自動洗浄器(セット) アズワン

    自動洗浄器(セット)

    アズワン
    19,800税込21,780
    1組
    当日出荷
    用途※金属は一切使用しておりません。 ※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。材質【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン)給水口径(Φmm)13
  • 超音波洗浄機 290×208×245mm アズワン

    超音波洗浄機 290×208×245mm

    アズワン
    127,000税込139,700
    1個
    当日出荷
    単周波発振の標準機です。
    付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力(W)100電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数(kHz)40電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)液温範囲(℃)5~70対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブアズワン品番7-5641-11タイマー1~30分(デジタル式)
  • 二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ アズワン

    二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    当日出荷
    サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
    付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ

    アズワン
    59,400税込65,340
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    種別二周波・樹脂筐体タイプ
  • 大型超音波洗浄器用架台 アズワン

    大型超音波洗浄器用架台

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
  • 超音波洗浄器 バスケット アズワン

    超音波洗浄器 バスケット

    アズワン
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 大型超音波洗浄器 MUC アズワン

    大型超音波洗浄器 MUC

    アズワン
    335,000税込368,500
    1台
    当日出荷
    発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
    付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー60分材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
  • 硫酸槽 アズワン

    硫酸槽

    アズワン
    17,400税込19,140
    1個
    当日出荷
  • オートウォッシャー アズワン

    オートウォッシャー

    アズワン
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
  • オートプレートウォッシャー APWシリーズ アズワン

    オートプレートウォッシャー APWシリーズ

    アズワン
    17,900税込19,690
    1本ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ナノバブル発生装置 アズワン

    ナノバブル発生装置

    アズワン
    739,000税込812,900
    1個
    43日以内出荷
    筐体が前製品より小型になり循環ポンプを従来品からさらにパワーアップしました。水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
    付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)材質(筐体)ステンレスSUS304寸法(mm)220×200×300サイズホース口:G1/2×2電源AC100Vアダプター(入力100V~240V 50/60Hz)外径×内径(Φmm)ガスイントレット:6×4アズワン品番3-6508-11採水量最大4L/回
  • オートウォッシャー カバー付き 本体 アズワン

    オートウォッシャー カバー付き 本体

    アズワン
    74,400税込81,840
    1組
    当日出荷
    実験台、流し台等に容易に取り付けできます。 フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
    付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー寸法(mm)215×424×214質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)25W内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183アズワン品番4-036-41回転数制御方式アナログツマミ式回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
  • 超音波洗浄器 232×182×255mm 強力型 アズワン

    超音波洗浄器 232×182×255mm 強力型

    アズワン
    147,000税込161,700
    1個
    10日以内出荷
    条件変化による出力の変動を抑える回路で安定した洗浄が行えます。 出力と周波数の自動変調によりダメージを軽減し均一な洗浄が行えます。
    付属品フタ仕様(使用溶液)中性・弱アルカリ性洗剤材質本体/スチール、槽・フタ/SUS304質量(kg)5.5出力(W)平均50(最大150)電源(V)AC100(50/60Hz)80VA槽内寸法(mm)230×180×110電源コード(m)2電源コード3Pインレット式(2Pアダプター付き)発振周波数(kHz)44外寸法(mm)232×182×255振動子ボルト締めランジュバン型アズワン品番4-011-11タイマー1~15分(機械式)液温(℃)5~70
  • 大型超音波洗浄器用洗浄バスケット アズワン

    大型超音波洗浄器用洗浄バスケット

    アズワン
    22,200税込24,420
    1個
    当日出荷
  • 揺動装置 ミニ 105×155×120mm アズワン

    揺動装置 ミニ 105×155×120mm

    アズワン
    115,000税込126,500
    1個
    当日出荷
    自由な取り付け、組み合わせをコンセプトに設計された小型コンパクトな揺動装置です。本体はスタンドに取り付けることができ、任意の高さで固定できるため洗浄槽のサイズを選びません。アーム部にクランプを採用することで、洗浄物を吊り下げるだけでなく、しっかりと固定することも可能です。付属のスタンドとアーム部は汎用的な物と付け替えることが可能です。※安定性・前後のバランスは調整が必要です。上下揺動の幅は容易に15~40mmの範囲で調節可能で、揺動スピードも調節可能です。取付け高さ・揺動幅・スピード自由!
    付属品スタンド(全長600mm)、アーム(両開きクランプ全長225mm)※形状・取り付け方によっては最大速度で運転できない場合があります。材質本体スチール(焼付塗装)ストローク(mm)15~40寸法(mm)105×155×120質量(kg)約1.7電源AC100V/1.4A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)回転速度(min-1[r.p.m])0~60アズワン品番4-2152-01適合シャフト径(Φmm)8~13(スタンド部/アーム部)搭載可能質量(kg)最大0.5(30rpm時)
  • VS-150用オプション アズワン

    VS-150用オプション

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    5日以内出荷
    VS-150用ビーカーラック
    材質アクリル寸法(幅W×奥行D)(mm)280×230アズワン品番61-0172-71
  • 揺動装置 アズワン

    揺動装置

    アズワン
    244,000税込268,400
    1個
    当日出荷
    カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。
    仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト)ストローク(mm)30固定寸法(mm)440×540×500アズワン品番3-785-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)交換用スポンジ アズワン

    回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)交換用スポンジ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    回転式オートウォッシャー用交換スポンジです。工具不要で容易に交換できます。
    使用温度範囲5~40℃
  • 回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)本体 アズワン

    回転式オートウォッシャー(スポンジタイプ)本体

    アズワン
    117,000税込128,700
    1個
    当日出荷
    洗いムラの少ない回転式で全体を磨き、汚れをしっかり落とします。食器洗浄器に比べ省電力です。両手で洗浄物を持てるので、破損やケガのリスクを抑えます。スポンジで洗浄しますので、ブラシ・タワシに比べ優しく洗います。一般の食器用洗浄剤が使用できます。スポンジは工具不要で容易に交換できます。
    種別据置型アズワン品番3-5288-01
  • 超音波洗浄器用架台 アズワン

    超音波洗浄器用架台

    アズワン
    24,750税込27,225
    1個
    当日出荷
    材質架台/ステンレス※1、カゴ/PP(ポリプロピレン)
  • 縦型超音波洗浄器 MUC-E アズワン

    縦型超音波洗浄器 MUC-E

    アズワン
    225,000税込247,500
    1台
    10日以内出荷
    大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
    仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)質量(kg)約25材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装)出力(W)150電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)200×200×650水槽容量(L)約26材質(天板)ステンレス(SUS304)保証期間3年発振周波数(kHz)28外寸法(mm)410×330×815付加機能-回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾アズワン品番1-1640-02材質(水槽)ステンレス(SUS304)給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
  • 超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    150,000税込165,000
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振機他励発振方式PLL自動追尾発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 大型二周波超音波洗浄器 MUC アズワン

    大型二周波超音波洗浄器 MUC

    アズワン
    454,000税込499,400
    1台
    当日出荷
    発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)28、40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー1~60分・1分単位材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
  • 縦型超音波洗浄器 MUC アズワン

    縦型超音波洗浄器 MUC

    アズワン
    318,000税込349,800
    1台
    当日出荷
    大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。MUC-ZJTは、定量注水・オーバーフロー注水の2モード洗浄や自動給排水機能、タイマー機能などが充実しています。総務省型式認定取得済み。
    仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)質量(kg)約25材質(本体)ステンレス(SUS430)出力(W)150電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)200×200×650水槽容量(L)約26材質(天板)ステンレス(SUS304)保証期間3年発振周波数(kHz)28外寸法(mm)410×330×815付加機能自動給排水機能、注水制御(定量注水/オーバーフロー注水)、運転切換(自動運転/手動運転)、洗浄時間設定(1~99分)、洗浄回数設定(1~9回)、安全機能(水位センサーによる水位異常時停止機能)回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾アズワン品番1-1640-01材質(水槽)ステンレス(SUS304)給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
  • 自動洗浄器 アズワン

    自動洗浄器

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)口径(mm)Φ13(吸水口)
  • 角型洗浄槽 アズワン

    角型洗浄槽

    アズワン
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 2周波超音波洗浄器 アズワン

    2周波超音波洗浄器

    アズワン
    191,000税込210,100
    1個
    当日出荷
    材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245アズワン品番7-5000-01タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
  • ガラス容器洗浄機 アズワン

    ガラス容器洗浄機

    アズワン
    224,000税込246,400
    1台
    10日以内出荷
    循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
    仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付材質透明PVC板 厚さ5mm寸法(mm)606/700×506×750質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92/123コード長さ(m)1.8 2P本体寸法(mm)606/700×506×750アズワン品番7-5652-01
  • VS-150用オプション アズワン

    VS-150用オプション

    アズワン
    4,990税込5,489
    1個
    5日以内出荷
    VS-150用リングハンガー
    材質SUS304PVCコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×150×105アズワン品番61-0172-70

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器