絞り込み
槽容量(L)
- 0.6(1)
- 1.6(1)
- 2.6(3)
- 3.8(3)
- 4(1)
- 5.8(2)
- 7.7(1)
- 9.2(2)
- 20.4(1)
- 50(1)
- 75(1)
発振周波数(kHz)
- 28(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 44(2)
出力(W)
- 100(1)
- 150(2)
- 300(1)
- 400(2)
- 600(1)
- 800(1)
- 1200(1)
ブランド
- エスエヌディ
- アズワン(16)
- 本多電子(16)
- ヴェルヴォクリーア(9)
- アイワ(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- ツインバード(4)
- アイワ医科工業(4)
- ナリカ(4)
- シチズン(2)
- シャープ(2)
- ヤマト科学(2)
- ケニス(2)
- 東京超音波技研(2)
- 日本アレックス(2)
- 真珠科学研究所(2)
- オーム電機(1)
- コクゴ(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「槽容量(L)」から絞り込む
1.6(1)
2.6(3)
3.8(3)
4(1)
5.8(2)
7.7(1)
9.2(2)
20.4(1)
50(1)
75(1)

小型超音波洗浄機
エスエヌディ¥54,980税込¥60,4781台当日出荷使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機用途※本機は防爆構造ではありません。付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂電源AC100 50-60Hz本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)本体質量(kg)1水槽容量(L)約0.6電源(AC V)100(50/60Hz)発振周波数(kHz)44材質(洗浄槽)SUS304タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)70高周波出力(W)35アズワン品番62-9987-05タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65槽容量(L)0.6発振子BLT寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127発振方式44kHzPZT 他励発振
卓上型スタンダードUS800シリーズ
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から5日以内出荷スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。用途超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。発振周波数(kHz)44
卓上型超音波洗浄器
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1個翌日出荷から4日以内出荷ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
超音波洗浄機(長物用)縦型タイプUS-ESシリーズ
エスエヌディ¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷手洗いとの比較 かんたん洗浄 洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始 洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了 手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす 作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能 スピーディーな洗浄 先端から末端まで、余すことなく洗浄可能 洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ 時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能 清潔 理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み 手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減 電気代が安い 発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある 複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK 「縦型超音波浄機」の様々な用途 金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応! 色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効 縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能 洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式発振方式38kHz BLT 自励発振
超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット
エスエヌディ¥699,800~税込¥769,780~1台48日以内出荷信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ電源AC200V(単相) 50-60Hz機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート電源周波数(Hz)50-60振動子BLT振動子
超音波洗浄機(卓上型)間接洗浄用US-303
エスエヌディ¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)質量(kg)約6.3容量(L)3.8消費電力(W)300電源AC100V 50-60Hz槽内寸法(mm)299×150×100本体寸法(mm)381×230×257型番US-303電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)外寸法(mm)381×230×257ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)高周波出力(W)120アズワン品番61-0084-04槽容量(L)3.8発振方式38kHz BLT自励発振
超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ
エスエヌディ¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振
超音波洗浄機(大型)スタンダードタイプUS-KSシリーズ
エスエヌディ¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個33日以内出荷独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430温度制御-電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)-発振方式38kHz BLT 自励発振ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し

























![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)