絞り込み
槽容量(L)
  • 12(1)
発振周波数(kHz)
  • 28(1)
  • 37(1)
  • 40(1)
出力(W)
  • 240(1)
  • 390(1)
ブランド
  • シャープ
  • アイワ医科工業(70)
  • エスエヌディ(47)
  • アズワン(38)
  • 本多電子(28)
  • ヴェルヴォクリーア(25)
  • ブランソン(20)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • アイワ(6)
  • ヤマト科学(5)
  • オオモリ(4)
  • ツインバード(4)
  • ナリカ(4)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • ケニス(3)
  • 東京超音波技研(3)
  • プレミアムプラスジャパン(3)
  • シチズン(2)
  • 三商(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
12(1)
  • 超音波洗浄機 UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 UTシリーズ

    シャープ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
    電源AC100V 50/60Hz使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)タイマー1~60分(1分毎に設定可能)材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304)使用水温(℃)5~60加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
  • 超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ

    シャープ
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
    仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
  • 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ

    シャープ
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
    仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約280×220×19質量(kg)約7(本体のみ)外形寸法(mm)327×288×305電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)300×240×150(120)タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)高周波出力(W)最大180/37kHzアズワン品番0-5756-22液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
  • 超音波洗浄機UTシリーズ用バスケット シャープ

    超音波洗浄機UTシリーズ用バスケット

    シャープ
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    超音波洗浄機UTシリーズ用のバスケットです。
    適合UT-107シリーズアズワン品番64-6406-40
  • 超音波ピペット洗浄機 シャープ

    超音波ピペット洗浄機

    シャープ
    539,800税込593,780
    1個
    5日以内出荷
    電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。
    付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430質量(kg)約19.5(カゴ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)周波数(kHz)28外寸(mm)390×400×844寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)排水方式サイフォン式高周波出力(W)55槽容量(L)約12
  • 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ

    シャープ
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。 ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
    付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)発振周波数(kHz)37振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子)タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
  • 超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ

    シャープ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
    仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
  • 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ

    シャープ
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
    付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様洗浄液、用水:市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、槽/ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
  • 超音波洗浄機 UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 UTシリーズ

    シャープ
    249,800税込274,780
    1台
    12日以内出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
    付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約310×280×19質量(kg)約9.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)330×300×150(120)周波数(kHz)40タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)外寸法(mm)356×348×310高周波出力(W)最大240(37kHz)アズワン品番4-018-21液量(L)約11(上限水位指示線まで)温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
  • 超音波ピペット洗浄器 シャープ

    超音波ピペット洗浄器

    シャープ
    27,900税込30,690
    1個
    翌々日出荷
    水溶性アルカリ洗剤タイプです。 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。 すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットの使用ができます。

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器