絞り込み
槽容量(L)
- 10(1)
- 12(1)
発振周波数(kHz)
- 28(1)
- 37(1)
出力(W)
- 180(1)
ブランド
- シャープ
- アズワン(16)
- 本多電子(16)
- ヴェルヴォクリーア(9)
- エスエヌディ(8)
- アイワ(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- ツインバード(4)
- アイワ医科工業(4)
- ナリカ(4)
- シチズン(2)
- ヤマト科学(2)
- ケニス(2)
- 東京超音波技研(2)
- 日本アレックス(2)
- 真珠科学研究所(2)
- オーム電機(1)
- コクゴ(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「槽容量(L)」から絞り込む
10(1)
12(1)

超音波ピペット洗浄機
シャープ¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430質量(kg)約19.5(カゴ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)周波数(kHz)28外寸(mm)390×400×844寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)排水方式サイフォン式高周波出力(W)55槽容量(L)約12
卓上型超音波洗浄機
シャープ¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷《電波法型式指定取得済》 超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。 周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。 洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。 洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。付属品洗浄槽フタ ステンレス製スノコ電源AC100V 50/60Hz発振周波数37kHz ボルト締め超音波振動子材質(水槽)ステンレス鋼(SUS304)



















![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)