絞り込み
ブランド

自動ジェット式器具洗浄機用 専用洗剤 1L×5本入
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781箱(5本)当日出荷酵素と弱アルカリの相乗効果により血液成分の分解力の高い洗浄力を発揮します酵素本来の力が最大限活かせるよう酵素安定性を向上させています医療器具の腐食を最小限に抑制しますアルミニウム・銅・真鍮にも使用が可能ですアズワン品番63-4149-73
大型超音波洗浄器用架台
アズワン¥25,100税込¥27,6101個当日出荷材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
自動ピペット洗浄器 PE・PPΦ170×900H 215
Kartell(カルテル)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷長さ70cmまでのピペットに使えます。 洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。 サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。適合洗浄槽 サイホン管付き直径(Φmm)170高さ(mm)990
ピペットジャー PE製 Φ162×650H 218
Kartell(カルテル)¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷TGK品番198-52-18-02直径(Φmm)162高さ(mm)650内寸(mm)155Φ×640H
キャビテーションメーター 超音波強度測定器
アズワン¥560,999税込¥617,0991セット8日以内出荷電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。仕様適用周波数範囲:20~120kHz、測定表示範囲:0~100Cavins・0~1000Cavins (相対値)、プローブサイズ(mm):Φ12.5×400質量(kg)1.5使用温度(℃)最大537型番CM-3-100アズワン品番3-8073-01商品タイプレンタル品はこちら材質(プローブ)ステンレス(SUS304)
超音波洗浄器用架台
アズワン¥21,780税込¥23,9581台当日出荷・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-01品番217直径(Φmm)170高さ(mm)734
ピペットジャー162×503H #221
TGK(東京硝子器械)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-03品番221直径(Φmm)162高さ(mm)503
ピペットかご 145×497H #222
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-06品番222直径(Φmm)145高さ(mm)300全高H(mm)497
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波洗浄器用洗浄剤
- 洗浄器
- 洗浄器周辺商品
- 硫酸槽
科学研究・開発用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら