絞り込み

バキュームサーモバス
矢沢科学¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス二重構造で真空封じした真空保温バスで、-196℃から300℃までの広い温度範囲で使用できます。 ステンレス製(SUS304)のため錆や腐食に強く、汚れた場合でも丸洗いができます。 バス底の厚さが10~17mmのため、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
小型真空反応容器
アズワン¥131,000税込¥144,1001個10日以内出荷撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。付属品密閉用クランプ材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所)容量(L)2使用範囲0.14kPa~大気圧内寸法(mm)Φ140×160板厚(mm)1.5外寸法(mm)Φ180×187アズワン品番1-6068-01
小型真空容器 FNT-20R
東京スクリーン¥139,800税込¥153,7801個49日以内出荷仕様バルブ口径:8Φ 真空許容度:133Pa バイトンパッキン付タイプSUS304製内径(Φmm)300外径(Φmm)303深さ(mm)300