絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • ADVANTEC(2)
  • Bel-Art Products(1)
  • climbing(クライミング)(16)
  • Glassco(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アズワン(16)
  • コスモスビード(49)
  • フロンケミカル(3)
  • 三商(15)
  • 宮本理研工業(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(21)
  • 旭製作所(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。
    外寸法(Φ×Hmm)80×332コード199700接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-78
  • 温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    21日以内出荷から91日以内出荷
    -60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。
    質量(kg)2.8規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ使用周囲温度(℃)5~40入力電源15A、1.5kVA外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
  • 低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    欠品中
    酸・有機溶媒の捕集に
    外寸法(Φ×Hmm)80×340コード217520対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-83
  • 真空ポンプコントロールユニット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ポンプコントロールユニット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    21日以内出荷
    油回転ポンプの管理に。本体の真空ポンプスイッチで真空ポンプの運転停止が行なえます。運転積算時間を表示しますので、油回転真空ポンプのオイル交換時期がわかります。
    コード216230アズワン品番65-0573-87
  • トラップモニタ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    トラップモニタ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    31日以内出荷
    連続使用に便利。最大除湿量になる前に、トラップ槽内が飽和寸前であることをランプで知らせます。真空乾燥器やエバポレーターによる連続濃縮使用時に便利です。真空ポンプの保護にも役立ちます。オプションのノズル付き透明蓋とセットでご使用ください。液で槽内に回収する場合は、ご使用になれません。
    コード216400アズワン品番65-0573-86
  • ノズル付き蓋 UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル付き蓋 UT-3010L・4000L型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    21日以内出荷
    水系溶媒の捕集に。UT-3010L・4000L型用ノズル付き蓋は、蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から落下することがありません。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
    仕様【蓋押え金具】付コード185890材質(フタ)SUS304対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-85
  • ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    21日以内出荷
    水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
    仕様【蓋押え金具】付コード216220材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-84
  • 大容量ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    大容量ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010L・4000L型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    31日以内出荷
    酸・有機溶媒の捕集に
    外寸法(Φ×Hmm)150×375コード182470対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)13除湿量1800mLアズワン品番65-0573-82
  • ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    酸・有機溶媒の捕集に
    外寸法(Φ×Hmm)80×332コード217510対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-81
  • 大容量ガラスコンデンサセットC UT-3010L・4000L型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    大容量ガラスコンデンサセットC UT-3010L・4000L型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    31日以内出荷
    酸・有機溶媒の捕集に
    コード217580対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)13除湿量1800mLアズワン品番65-0573-80
  • ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    7日以内出荷
    酸を含んだ高沸点溶媒の捕集に適しています。高沸点溶媒や凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で閉塞・凍結することがありますので、ガラスコンデンサをご使用ください。
    コード258000アズワン品番65-0573-76
  • ノズル付き蓋B3 UT-500A・500B型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル付き蓋B3 UT-500A・500B型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    41日以内出荷
    水系のベーパーをトラップする場合に適しています。ガラスコンデンサを使用せず、直接トラップすることが可能です。
    コード258130アズワン品番65-0573-75
  • UT-1000・2000用アルミブロックセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    UT-1000・2000用アルミブロックセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    ブラインを使用しないベーパートラップです。
    アズワン品番64-9483-32
  • 低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 500mL EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 500mL

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    冷却トラップ装置UT型専用です。
    容量(mL)500アズワン品番64-9483-24
  • 小型冷却トラップ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型冷却トラップ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。 実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。 簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。 有機溶媒の回収が効率的に行えます。
    仕様【冷凍機】空冷式 出力100W材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304質量(kg)約15容量(L)0.85温度(℃)【最低到達】-30槽内寸法(mm)内径90×145外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です機能スタンバイランプコード257440使用環境温度(℃)5~35接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10冷媒R134a除湿量Max.150mL(液回収)アズワン品番63-1394-83安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA
  • ズルセット(白色) パーフロ仕様 2個入 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ズルセット(白色) パーフロ仕様 2個入

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    冷却トラップ装置UT型専用です。
    仕様ノズルセット(白色)、パーフロ仕様アズワン品番64-9483-31
  • キャスター付き台車 UT-2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    キャスター付き台車 UT-2000型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    31日以内出荷
    専用の台車です。真空ポンプをセットしたままでも装置を楽に移動できます。
    コード192430アズワン品番65-0573-79
  • 低沸点溶媒用ガラスコンデンサ専用保護ネット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低沸点溶媒用ガラスコンデンサ専用保護ネット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    21日以内出荷
    コード258400アズワン品番65-0573-77
  • 低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットB 500mL EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットB 500mL

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    冷却トラップ装置UT型専用です。
    容量(mL)500アズワン品番64-9483-26
実験研究用トラップ