絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- コスモスビード(49)
- 旭製作所(29)
- 日本理化学器械(NRK)(28)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(19)
- アズワン(16)
- climbing(クライミング)(16)
- 三商(14)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ADVANTEC(2)
- 宮本理研工業(2)
- Bel-Art Products(1)
- Glassco(1)
特価

共通摺合トラップ球 ロータリーエバポレーター用
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。 ・下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついたタイプもあります。長さ(mm)138型式29/32-29/32球径(Φmm)80上部摺合29/32下部摺合29/32
共通摺合トラップ球
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついています。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合三角トラップ
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。濃縮精度、回収率向上につながります。トラップの洗浄が容易になります。
共通摺合トラップ球 曲形
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から33日以内出荷トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。材質ほうけい酸ガラス球径(Φmm)53
SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷・トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)175(下部SPCジョイント部は除く)球径(Φmm)93
SPC連結管 トラップ付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。 ・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)280球径(Φmm)53下部(SPC)SPC-19
SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント
SIBATA(柴田科学)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。材質ほうけい酸ガラス側管(球面)18/9
SPCトラップ球 ゴム止め付
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷・60°と120°の角度でSPC-15と球面透明すり合わせ規格接続がついたガラス製トラップです。 ・トラップ下端のゴム止めにより、トラップされた液体を抜き取ることが可能です。外径(Φmm)30上部(SPC)SPC-15
SPC二連トラップ球 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。 ・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。 ・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。仕様(上部ロート)Φ40mm材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)260球径(Φmm)65下部(SPC)SPC-24側管42265
SPCトラップ球 ゴム止付
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)100寸法b(mm)100下部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
SPCトラップ球 傾斜形
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。材質ほうけい酸ガラス
SPC三角トラップ
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。 ・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。 ・濃縮精度、回収率向上につながります。 ・トラップの洗浄が容易になります。材質ほうけい酸ガラス
SPCトラップ球 一般蒸留用
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。材質ほうけい酸ガラス