絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(7)
- 10(12)
- 13(12)
- 19(12)
- 25(12)
- 38(12)
- 50(12)
- 100(12)
テープ厚さ(mm)
- 0.114(2)
- 0.133(1)
- 0.16(1)
- 0.165(1)
- 0.178(1)
- 0.201(2)
- 0.203(1)
- 0.292(1)
- 0.33(1)
- 0.584(1)
テープ長さ(m)
- 16.45
- 5(6)
- 10(13)
- 15(5)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(3)
- 32.9(1)
- 33(6)
- 50(3)
- 55(1)
- 65(1)
- 66(4)
ブランド
- アズワン(12)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(7)
10(12)
13(12)
19(12)
25(12)
38(12)
50(12)
100(12)

PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ
アズワン¥2,030~税込¥2,233~1巻3日以内出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ
アズワン¥3,298~税込¥3,628~1巻3日以内出荷から8日以内出荷耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)色ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ
アズワン¥3,663~税込¥4,029~1巻翌々日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ
アズワン¥3,210~税込¥3,531~1巻翌々日出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ
アズワン¥2,831~税込¥3,114~1巻3日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ
アズワン¥2,200~税込¥2,420~1巻翌々日出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ
アズワン¥1,700~税込¥1,870~1巻3日以内出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1巻3日以内出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)色ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ
アズワン¥4,550~税込¥5,005~1巻3日以内出荷から8日以内出荷耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)色ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ
アズワン¥11,029~税込¥12,132~1巻翌々日出荷から4日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)色レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ
アズワン¥9,059~税込¥9,965~1巻3日以内出荷から4日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)色レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ
アズワン¥2,350~税込¥2,585~1巻3日以内出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート